絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(7)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(22)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23)
- NOKクリューバー(30)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(66)
- TRUSCO(22)
- エクソンモービル(13)
- エムーゲ・フランケン(23)
- オーデック(28)
- カストロール(13)
- コスモ石油(55)
- タイムケミカル(22)
- ダイゾー(17)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(23)
- モレスコ(MORESCO)(16)
- 信越化学工業(59)
- 出光NTG(27)
- 出光興産(31)
- 日本油化工業(17)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 9.23(1)
- 170.45(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ノアイットスーパー100L
横浜油脂工業(Linda)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷一液でスライム(藻)・スケール・侵食を防ぎます。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。高濃度運転が可能になります。用途冷却塔・循環水系に発生する金属腐食、スケール、藻、スライム障害、レジオネラ属菌の抑制に。トラスコ品番354-2207材質主成分:有機窒素硫黄系化合物・有機窒素化合物・ポリカルボン酸系化合物色淡黄色透明液体容量(L)9.23容量(kg)10希釈倍率基礎投入:保有水に対し300mg/L・補給投入:維持濃度として200mg/LpH値4.0~4.5液性酸性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルトクリーン
横浜油脂工業(Linda)¥259,800税込¥285,7801缶36日以内出荷簡単洗浄で、原液噴射後、洗い流すだけでOKです。強固に付着したアスファルトも簡単に除去。カラーアスファルトにも使用可能用途アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄・除去用トラスコ品番674-3284材質石油系溶剤色無色~淡黄色容量(kg)150内容量(L)170.45危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170.45L液量(L)原液量:170.45RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら