絞り込み
ブランド
- 大崎電工
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(53)
- 信越化学工業(41)
- AZ(エーゼット)(26)
- BOLL(23)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
- 日本油化工業(18)
- 旭エンジニアリング(12)
- GA(グリーンエース)(10)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- マキタ(7)
- フックスジャパン(7)
- アサダ(6)
- 鈴木油脂工業(SYK)(6)
- 扶桑精機(6)
- NOKクリューバー(6)
- ヤナセ製油(5)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 0.42(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 20(2)
適合
- 一般機械(1)

油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥2,098税込¥2,3081本当日出荷電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄タイプエアゾール容量(mL)420危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
デンコールP-40
大崎電工¥20,980税込¥23,0781缶翌々日出荷スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍色青緑容量(L)20危険物の類別非危険物
水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン
大崎電工¥4,298~税込¥4,728~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。用途工場の床、機械、蛍光灯など色マリンブルー危険物の類別非危険物
油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性