絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 工業用潤滑油

工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1,445件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性シリコーンオイル YF33-100 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱性シリコーンオイル YF33-100モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
79,980税込87,978
1缶(15kg)
9日以内出荷
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.968(25℃)温度係数(粘度)0.59外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エマルジョン型消泡剤 TSA737 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
37,980税込41,018
1箱(1kg×15パック)
11日以内出荷
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分31%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エマルジョン型消泡剤 TSA730 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA730モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
25,980税込28,578
1缶(15kg)
予約販売
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理主な用途消泡使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色エマルジョン希釈剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-Jモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
31,980税込35,178
1箱(1kg×10缶)ほか
当日出荷から25日以内出荷
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K比重0.968(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
シェルコレナオイルS2RJ シェルルブリカンツシェルコレナオイルS2RJシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
高性能基油に各種添加剤をバランスよく配合した結果、熱・酸化安定性に優れ油温が高く厳しい条件下においてもオイル劣化によるトラブル回避に貢献します。 蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイル消費の低減に寄与します。また、オイルミストの発生を抑えられるため、クリーンなエアの供給が可能です。 高性能基油を使用することにより、通常のコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。そのため低温時に始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。 水分離性能が優れているため、ドレン切替が容易で補充量の低減に寄与します。
L1.0容量(L)20引火点(℃)246流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.833危険物の性状非水溶性
シェルトナS2MT シェルルブリカンツシェルトナS2MTシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので、高い加工精度が期待できます。 しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので耐摩擦性に優れ、荷重および速度の大小にかかわらずスティックスリップ現象(ビビリ現象)を起こさず、マシニングセンタにおける位置決め精度試験においても優れたしゅう動特性を示します。 抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持した安定した加工精度を維持することができます。 厳選した添加剤の働きで摩擦個所の金属表面に強靭な潤滑膜を作り、優れた耐摩耗性を発揮します。これによりトラブルによる運転休止や部品の交換頻度を少なくし、機械寿命の延長が期待できます。 防錆・防食に効果のある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。 厳選した添加剤を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。
容量(L)20引火点(℃)263流動点(℃)-25.0動粘度(mm2/s)68(40℃)、9.3(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数113密度(g/cm3 at15℃)0.867色(ASTM)L1.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
シェルオマラS4WE シェルルブリカンツシェルオマラS4WEシェルルブリカンツ
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
ポリグライコールを基油としているため、鉱油が使用できない高温運転条件下(120℃程度まで)でも長期間にわたり使用できます。また、スラッジの生成がきわめて少ない特長を有し、多くのギヤメーカーから推奨されています。 防錆・防食に効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から機器を守ります。 FZG歯車試験で、12ステージに合格しており、鋼/鋼接触の一般工業用ギヤに対しても極圧ギヤ油としても使用できます。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑では非常に低い摩耗係数を示し、省エネルギー効果、機械効率の向上が期待できます。 温度による粘度変化が少なく、かつ低温流動性が優れているので、広い温度域で使用する事ができます。
用途製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます) 高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑。 熱処理炉などの高温チェーンの潤滑。適合範囲製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑、銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます)、高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑、熱処理炉などの高温チェーンの潤滑容量(L)20引火点(℃)268流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)、23.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数188密度(g/cm3 at15℃)1.076危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性)信越化学工業
8,698税込9,568
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 内添安定性・ペインタブル性に優れたエルマジョン型消泡剤です。 各種水性発泡液に対して、優れた内添安定性及び消泡持続性を有し、紙加工・水性塗料・水性インキ・水性切削油などの各種用途における消泡剤に最適です。
種別液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分55危険物の類別非危険物
焼付け型離型剤 信越化学工業焼付け型離型剤信越化学工業
6,998税込7,698
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から14日以内出荷
特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オイル型離型剤(水溶性) 信越化学工業オイル型離型剤(水溶性)信越化学工業
9,898税込10,888
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から15日以内出荷
水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。
外観淡黄色透明液体比重1.03(25℃)粘度(mm2/s)1600(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カストロール シンタイロ CR90 カストロールカストロール シンタイロ CR90カストロール
36,980税込40,678
1缶(20L)
翌々日出荷
超硬合金の研削加工用油剤です。クーラント液へのコバルト溶出を防止し液の変色 部品の粒界腐食割れを防ぎます。
容量(L)20pH8.9密度1.06外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(研削加工)2~5%
KLUBERSYNTH GH6-220 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-220NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
超切削オイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超切削オイルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,198税込4,618
1本(1L)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SUNICE 日本サン石油SUNICE日本サン石油
24,980税込27,478
1缶(20L)
4日以内出荷
HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷媒・冷凍空調機器の冷凍機油。「GSDシリーズ」は消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れる。<各機器メーカーからの推奨油>
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル JTC真空ポンプオイルJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
TW-05ASN・TW-05AS-1用
仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃)危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業
4,298税込4,728
1個(1個)
3日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
コマハイドロHE HO56-HE ノーブランドコマハイドロHE HO56-HEノーブランド
26,980税込29,678
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG56(SAE 5W30)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO10W30-DH ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO10W30-DHノーブランド
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
ハイドロリックオイル 46 コベルコ(KOBELCO)ハイドロリックオイル 46コベルコ(KOBELCO)
34,980税込38,478
1缶(20L)
6日以内出荷
規格KW5046粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
作動油 スーパーEX 46HN 日立建機カミーノ作動油 スーパーEX 46HN日立建機カミーノ
35,980税込39,578
1缶(20L)
6日以内出荷
【潤滑作用】オイルの油膜により金属摺動部の摩耗を抑制します【冷却作用】オイルの循環により高温になっているピストンやシリンダの熱を吸収し過熱を防ぎます【防錆作用】油圧機器に油膜を形成し、錆の発生を防止します純正オイルの特徴広範囲の外気温環境に対応しています金属摺動面の摩耗や酸化を抑制します油圧機器を長期間保護します
適合範囲油圧機器内容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
切削スプレー マーベル切削スプレーマーベル
1,398税込1,538
1缶
当日出荷
スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
消泡剤”ユシルーブ ユシロ化学工業消泡剤”ユシルーブユシロ化学工業
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
速効性のある消泡剤です。
用途全ての水溶性製品に適用。危険物の類別非危険物
メカプレスAQ-77M 日本メカケミカルメカプレスAQ-77M日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
3日以内出荷
ステンレス材の加工が出来る水溶性プレス潤滑剤
用途超深絞り、プレス打ち抜き、カッティング潤滑、 プレス用潤滑絞り剤成分水溶性高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他容量(L)18pH8.9 (原液)外観淡黄褐色液体動粘度(mm2/s)590(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07 (原液)表面張力(mN/m)30(10倍希釈液)摩擦係数0.11 (10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)15.5(10倍希釈液)
メカエコプレスY-100 日本メカケミカルメカエコプレスY-100日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
低粘度 、脱脂性に優れた潤滑強化タイプのプレス油
用途ステンレス材の高精度加工・難加工成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)80外観黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)23危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.93摩擦係数0.12銅板腐食4c耐荷重(kg/cm2)13危険物の性状非水溶性
CP-4000G 日本メカケミカルCP-4000G日本メカケミカル
9,998税込10,998
1個(4L)ほか
3日以内出荷
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆成分石油系溶剤、防錆添加剤引火点(℃)70外観緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)4.3危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
2石パーツクリーナー550mL 大澤ワックス2石パーツクリーナー550mL大澤ワックス
579税込637
1個
予約販売
有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤危険等級アズワン品番67-2480-29危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
消泡剤 4L つやげん消泡剤 4Lつやげん
7,198税込7,918
1本
8日以内出荷
消泡剤吸水機材用消泡剤!カーペットリンサーやウエットバキュームの回収タンクの泡を消し,モーターへの泡の吸入を防ぎ,モーターを錆から守ります。排水回数の削減にもなります。
仕様●容量:4Lアズワン品番65-9395-54危険物の類別非危険物
メタルクリーン Super オーデックメタルクリーン Superオーデック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-41危険物の類別非危険物
2.0L 燃料タンク 混合燃料用 エスコ2.0L 燃料タンク 混合燃料用エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ポリエチレン容器目盛付きサブタンク一体型ジャバラノズル付25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0Lアズワン品番65-3903-25危険物の類別非危険物
ユニプロット PC-100L 日本油化工業ユニプロット PC-100L日本油化工業
14,980税込16,478
1缶(16.8L)
3日以内出荷
ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット WAKO(和光商事)2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セットWAKO(和光商事)
16,980税込18,678
1箱(400mL×24本)
5日以内出荷
2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
アンカールーブG-771 佐鳴(さなる)アンカールーブG-771佐鳴(さなる)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。
用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物
メカパーツクリーナーSB 日本メカケミカルメカパーツクリーナーSB日本メカケミカル
7,998税込8,798
1個(5L)ほか
3日以内出荷
鉄、SUS、アルミ材用。加温により消泡性を発揮するのでシャワー洗浄にも使える水溶性洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧洗浄危険物の類別非危険物
水溶性カーボン洗浄剤 旭エンジニアリング水溶性カーボン洗浄剤旭エンジニアリング
9,798税込10,778
1缶(3.8kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。 保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。
仕様引火点無しpH12.9~13.6(原液)比重1.05(15.6℃)臭気微臭外観淡黄色半液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メカヒビター#50 日本メカケミカルメカヒビター#50日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)ほか
3日以内出荷
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH10.1(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
メカスーパークリーナー 日本メカケミカルメカスーパークリーナー日本メカケミカル
7,898税込8,688
1個(5L)ほか
3日以内出荷
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他pH13.4(原液)外観淡緑色透明液体動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)36(5%溶液)
メカマークカット 日本メカケミカルメカマークカット日本メカケミカル
2,198税込2,418
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄対応材質金属部品引火点(℃)5主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)0.94(原液/15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.85(原液)危険物の性状非水溶性
消泡剤No.1 日本メカケミカル消泡剤No.1日本メカケミカル
9,598税込10,558
1個(1L)ほか
6日以内出荷
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡成分シリコーン系消泡剤、水 他pH7.4(原液/20℃)外観白色懸濁液体動粘度(mm2/s)300(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.98(原液)
メカモールドクリーンMC-1 日本メカケミカルメカモールドクリーンMC-1日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(10L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去する洗浄剤
用途プラスチック成型後の樹脂焼けの除去成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ビルダー、防錆剤、その他対応材質樹脂pH13.5(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.7(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)62(5%溶液)
メカロイヤルコート 日本メカケミカルメカロイヤルコート日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(300mL)
3日以内出荷
ワイヤー放電加工用油性防錆剤(鉄系ワーク専用)
用途ワイヤー放電加工中のワークの防錆成分植物油、防錆添加剤、溶剤容量(mL)300引火点(℃)122外観淡黄色液体危険等級動粘度(mm2/s)8.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL比重(at15℃)094危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油