絞り込み
ブランド
粘度
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 工業用潤滑油

1,399件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカクールカットSD-7A 日本メカケミカルメカクールカットSD-7A日本メカケミカル
25,980税込28,578
1個(20L)
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他容量(L)20pH9.7(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.9(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)42(50倍液)摩擦係数0.11(50倍液)耐荷重(kg/cm2)17(30倍液)
メカクールカットW-GC3 日本メカケミカルメカクールカットW-GC3日本メカケミカル
31,980税込35,178
1個(20L)
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途研削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他容量(L)20pH8.3(原液)外観淡黄色微濁液体動粘度(mm2/s)7(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)34(50倍液)摩擦係数0.13(50倍液)耐荷重(kg/cm2)14(30倍液)
メカクリーンカットAS-50T 日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50T日本メカケミカル
34,980税込38,478
1個(20L)
3日以内出荷
一般切削及び金型材料の加工に適した水溶性切削剤
用途切削加工一般成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤、他容量(L)20pH8.9(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)21(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)37(15倍液)摩擦係数0.12(15倍液)耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍液)
メカクリーンカットEM-700 日本メカケミカルメカクリーンカットEM-700日本メカケミカル
35,980税込39,578
1個(20L)
3日以内出荷
優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工用水溶性切削剤
用途切削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20pH8.9(原液)、9.2(20倍液)外観淡黄褐色微濁液体動粘度(mm2/s)260(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.94(原液)表面張力(mN/m)35(20倍液)摩擦係数0.11(20倍液)耐荷重(kg/cm2)15.5(20倍液)
メカテンAL 日本メカケミカルメカテンAL日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(5L)
3日以内出荷
水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他容量(L)5pH8.9(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)280(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)
メカテンCU 日本メカケミカルメカテンCU日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(5L)
3日以内出荷
水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
用途水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策成分特殊アニオン系有機化合物容量(L)5pH8.5(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)
バイオアウト#140 日本メカケミカルバイオアウト#140日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(5L)
3日以内出荷
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他容量(L)5引火点(℃)21外観淡褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)18(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量5000mL比重(at15℃)0.93(原液)危険物の性状水溶性
NC80 株式会社野中NC80株式会社野中
8,398税込9,238
1セット(500mL×6本)
3日以内出荷
洗浄とサビ止め抑制が同時出来る洗浄防錆剤
用途手で直接触る精密部品の汚れ、指紋取り(ベアリング、測定器の治具、定盤など)容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量3000mL危険物の性状水溶性
メカEDクールB-3 日本メカケミカルメカEDクールB-3日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(10L)ほか
3日以内出荷
部品加工用 放電細穴加工液
用途放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用)pH8.9(原液/15℃)比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)外観褐色液体動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
メカEDクールB-1 日本メカケミカルメカEDクールB-1日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(10L)ほか
3日以内出荷
放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤pH8.9(原液/15℃)比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)外観褐色液体動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
メカGPカット#1000 日本メカケミカルメカGPカット#1000日本メカケミカル
39,980税込43,978
1個(20L)
3日以内出荷
防錆性があり、ベタ付きがなく機械の汚れが抑えられ、作業環境が向上。グラファイト工具の寿命を延ばします水溶性切削油剤
用途グラファイト・鉄の切削加工一般成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他容量(L)20pH7.9(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)8.1(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)44(15倍希釈液)摩擦係数0.11(15倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)14.0(15倍希釈液)
メカフォージングM-2 日本メカケミカルメカフォージングM-2日本メカケミカル
38,980税込42,878
1個(18L)
3日以内出荷
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示す水溶性冷間鍛造用潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工成分水溶性有機高分子加工物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他容量(L)18pH6.6(原液/15℃)外観淡黄褐色液体動粘度(mm2/s)8.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物希釈液(×10)摩擦係数0.11比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)32(10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)20.0以上(10倍希釈液)
メカ青ニスクリーナー 日本メカケミカルメカ青ニスクリーナー日本メカケミカル
10,980税込12,078
1個(4L)ほか
3日以内出荷
ソルベント型脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄成分アルコール系溶剤、炭化水素、その他対応材質金属部品引火点(℃)22主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.6(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
メカファインクリーンE 日本メカケミカルメカファインクリーンE日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤
用途精密機器、電子機器等の油汚れ、ホコリ、粉塵の除去成分石油エーテル、LPG、その他容量(mL)420対応材質精密機器、電子機器等容器エアゾール缶引火点(℃)0以下主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)0.92(原液/15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.64(原液)危険物の性状非水溶性
メカクリーナーW-AX 日本メカケミカルメカクリーナーW-AX日本メカケミカル
5,998税込6,598
1個(5L)
3日以内出荷
ワックス成分配合 床用洗浄剤
用途床・機械周りの洗浄容量(L)5対応材質床・機械周り主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
H-CP-4000 日本メカケミカルH-CP-4000日本メカケミカル
36,980税込40,678
1個(18L)
3日以内出荷
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆成分石油系溶剤、防錆添加剤 他容量(L)18引火点(℃)80外観褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)8.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
メカオイル#300HF 日本メカケミカルメカオイル#300HF日本メカケミカル
19,980税込21,978
1個(18L)
3日以内出荷
比較的低粘度でべたつきの少ない軟質被膜を形成。耐油焼け性に優れた防錆剤
用途鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆成分石油系溶剤、防錆添加剤 他容量(L)18引火点(℃)44外観淡褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)3.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
メカオイルライト 日本メカケミカルメカオイルライト日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(18L)
3日以内出荷
低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油
用途鉄鋼の屋内防錆成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)50外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
CP-100H 日本メカケミカルCP-100H日本メカケミカル
31,980税込35,178
1個(18L)
3日以内出荷
鋳物の長期屋内保管用 低臭タイプ油性防錆
用途鋳物の長期屋内保管用防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)52外観淡黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)2.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
ドライモールR-3 日本メカケミカルドライモールR-3日本メカケミカル
3,698税込4,068
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)22外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.75(原液)危険物の性状非水溶性
メカヒビター#23 日本メカケミカルメカヒビター#23日本メカケミカル
14,980税込16,478
1個(5L)ほか
3日以内出荷
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。成分特殊アニオン系有機化合物pH8.1以下(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
メカヒビター#60 日本メカケミカルメカヒビター#60日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)ほか
3日以内出荷
水に濡れても落ちにくい水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH11.0以下(原液/20℃)外観褐色液体動粘度(mm2/s)25(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.02(原液)表面張力(mN/m)29(5%溶液)
メカヒビター#325 日本メカケミカルメカヒビター#325日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)pH11.7(原液)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)58(5%溶液)
メタルオールIH-A 日本メカケミカルメタルオールIH-A日本メカケミカル
12,980税込14,278
1個(5L)
3日以内出荷
鉄、超硬合金の一時防錆。水希釈して使用。 水希釈で使用でき(約10~50倍)、経済的です。 防錆有効期間は最大7日(屋内)程度です。 鉄の防錆や超硬合金の変色防止に利用できます。 防錆被膜は、水洗で容易に除去できます。
成分特殊アニオン系有機化合物容量(L)5pH9.0以下(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)54(5%溶液)
メカプルーフW-91 日本メカケミカルメカプルーフW-91日本メカケミカル
21,980税込24,178
1個(5L)ほか
3日以内出荷
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)成分非イオン特殊界面活性剤、他pH6.2以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)53(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.22(原液)
ラスレスト#60 日本メカケミカルラスレスト#60日本メカケミカル
27,980税込30,778
1個(5L)
3日以内出荷
クーリングタワーの冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
用途クーリングタワーの冷却管のスケール防止成分ホスホン酸塩容量(L)5pH10.1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)4.8(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.24(原液)表面張力(mN/m)71(5%溶液)
水溶性切削油(ソリューソン) 旭エンジニアリング水溶性切削油(ソリューソン)旭エンジニアリング
44,980税込49,478
1缶(18L)
翌々日出荷
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃ アズワン超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃アズワン
22,620税込24,882
1パック
当日出荷
温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
使用温度範囲(℃)-40~+425引火点(℃)120外観無色透明・無臭 液体流動点(℃)‐55.0危険等級動粘度(mm2/s)4~6アズワン品番4-4664-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カッティングオイルGF ニコテックカッティングオイルGFニコテック
7,698税込8,468
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用タイプソリューソン適合範囲研削盤等の一般粗研削用希釈倍率20~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
ハイパータッピングエリート 鈴木油脂工業(SYK)ハイパータッピングエリート鈴木油脂工業(SYK)
2,798税込3,078
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
芯取油ミスノンCE ナガタ芯取油ミスノンCEナガタ
12,980税込14,278
1缶(18L)
9日以内出荷
加工時のミストが少ないため作業環境が改善されます。低い粘度と高い潤滑性を有し、研削量の多いレンズ加工や内径の研削加工に向いています。
用途レンズの芯取り、切削・研磨用の高性能不水溶性切削油容器18L缶透明動粘度 at40℃4.9容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
マリーンカット ナガタマリーンカットナガタ
23,980税込26,378
1缶(18L)
9日以内出荷から11日以内出荷
光学部品加工用に開発された水溶性切削液です。 優れた研削性と程よい洗浄性で、ペレットや砥石の寿命を延ばします。 既存化学部室名簿に記載の添加物のみを使用しているため、肌に低刺激です。
用途光学部品の研削加工・セラミック、半導体、石英ガラス、石等の研削加工に。容器18L缶RoHS指令(10物質対応)対応危険物の類別非危険物
YBB250 万能クリーナー マルナカYBB250 万能クリーナーマルナカ
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
万能クリーナー
危険物の類別非危険物
ENT1000(中)チェーンオイル 1000ml マルナカENT1000(中)チェーンオイル 1000mlマルナカ
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
植物油チェンソーオイル 1000ml
適合範囲チェーン危険物の類別非危険物
ENT200(小)チェーンオイル 200ml マルナカENT200(小)チェーンオイル 200mlマルナカ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
植物油チェンソーオイル 200ml
適合範囲チェーン危険物の類別非危険物
脂環式エポキシ型シリコーン 信越化学工業脂環式エポキシ型シリコーン信越化学工業
46,980税込51,678
1缶(1kg)
11日以内出荷
反応性官能基としてエポキシ基のみを持ち、酸無水物や光、熱カチオン硬化が可能なシリコーンオリゴマーです。 エポキシ樹脂と同様の硬化機構でありながら、シロキサンの持つ耐熱性や高Tgを有しています。 また、環状シロキサン骨格を持つタイプは、硬化時に収縮が少ないという特長も持っています。
用途各種成型物。主剤および樹脂ハイブリッド化剤として。抵硬化収縮。高架橋。エポキシ当量(g/mol)200粘度3000外観無色透明液体タイプ微臭、環状シロキサン粘度(mPa・s)3000(25℃)比重1.1(25℃ )屈折率1.487(25℃)硬度(ショア D)87曲げ弾性率(MPa)2590収縮率(%)2.1(硬化/比重法)吸水率(%)0.46(煮沸)グリーン購入法適合仕様【エポキシ官能基数】4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
シリコーンオイル TGK(東京硝子器械)シリコーンオイルTGK(東京硝子器械)
8,960税込9,856
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から23日以内出荷
無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。
用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類比重0.935(25℃)揮発分25 ※1:150℃/24h外観無色透明液体流動点(℃)-60以下屈折率1.399(no25)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1効果さっぱりとした感触
シリコンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF96 1.5CSTGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1缶(1kg)
3日以内出荷
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
塩素フリータッピングオイル 友和塩素フリータッピングオイル友和
5,998税込6,598
1本(1L)
5日以内出荷
塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。 オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SYKナチュレクリーン 鈴木油脂工業(SYK)SYKナチュレクリーン鈴木油脂工業(SYK)
6,498税込7,148
1個(4kg)
当日出荷
中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。
用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物
工業用潤滑油