絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 工業用潤滑油

工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1,443件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルオール 日本メカケミカルメタルオール日本メカケミカル
21,980税込24,178
1缶(10L)ほか
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
水溶性切削液 IKURATOOLS(育良精機)水溶性切削液IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
ソリューションタイプ
容量(L)2危険物の類別非危険物
ギヤーオイル#90 ダイゾーギヤーオイル#90ダイゾー
36,980税込40,678
1缶(18L)
11日以内出荷
トラスコ品番145-1407容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ギヤーオイル#140 ダイゾーギヤーオイル#140ダイゾー
36,980税込40,678
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番144-8309容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
オーシャンSO#100 ダイゾーオーシャンSO#100ダイゾー
46,980税込51,678
1箱(2缶×4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アプルーブ ダイゾーアプルーブダイゾー
20,980税込23,078
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アドモスAS-01オイル ダイゾーアドモスAS-01オイルダイゾー
24,980税込27,478
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番145-1410容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
PGLオイル ダイゾーPGLオイルダイゾー
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PGHオイル ダイゾーPGHオイルダイゾー
17,980税込19,778
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MSオイル#20 ダイゾーMSオイル#20ダイゾー
31,980税込35,178
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番144-8306容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
MPオイル#40S ダイゾーMPオイル#40Sダイゾー
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MPオイル#40 ダイゾーMPオイル#40ダイゾー
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MGオイル ダイゾーMGオイルダイゾー
5,998税込6,598
1缶(1L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MCオイル ダイゾーMCオイルダイゾー
5,398税込5,938
1缶(1L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LAPオイル ダイゾーLAPオイルダイゾー
39,980税込43,978
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番144-8316容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
JCオイル ダイゾーJCオイルダイゾー
14,980税込16,478
1缶(4L)
10日以内出荷
トラスコ品番145-1376容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
HTCオイルS-220A ダイゾーHTCオイルS-220Aダイゾー
24,980税込27,478
1缶(4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HTCオイルS-150A ダイゾーHTCオイルS-150Aダイゾー
6,198税込6,818
1缶(1L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HTCオイル#50A ダイゾーHTCオイル#50Aダイゾー
35,980税込39,578
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番144-9794容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
リライアソル C-B(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル C-B(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
新規抗菌性物質の配合により、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 砥粒の喰いつきを良好にするため、摩擦係数を高く設定しており、粗研削加工にも適しています。 オイルフリーのため機械および加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 鉄鋼材料に対する防錆性が優れています。起泡性が小さく、消泡性にも優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鋼材の精密仕上げ研削加工にpH10.1使用希釈倍率研削加工:30~50倍、端面研削やアンギュラー研削など:20~30倍外観【原液】微黄色、【希釈液】無色透明危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.03表面張力(mN/m)37.3(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
リライアソル S-BA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-BA(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
抗菌性物質の配合により、耐腐敗性を長期間維持します。 摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 アルミニウム合金の変色に対応した商品設計のため、ダイキャスト材やジュラルミンなどの変色しやすいアルミニウム合金の加工に適しています。 起泡性が小さく、消泡性が優れています。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミニウム合金の旋削、ドリル・リーマ加工、鉄鋼材料の研削加工pH9.4使用希釈倍率切削加工:10~30倍、研削加工:20~50倍外観【原液】淡黄色、【希釈液】乳白色危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.99表面張力(mN/m)35.6(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
リライアソル E-P(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル E-P(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
25,980税込28,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
活性硫黄系極圧剤および特殊潤滑剤を配合しているため、切削性が優れます。 鋳鉄を含む鉄鋼材料の加工を目的としていますので、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 耐腐敗性が優れる成分を使用し、抗菌性物質を配合していますので、液の長寿命化が図れます。 リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途鋳鉄を含む鉄鋼材料などの各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工pH9.3使用希釈倍率鉄鋼材料の切削加工:10~30倍、ガンドリル、ブローチ加工:5~10倍外観【原液】濃緑色液状、【希釈液】白色乳化液危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.99表面張力(mN/m)34.6(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
サンカット SA-200NL 出光NTGサンカット SA-200NL出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(3%濃度)容量(L)20pH9.5外観【希釈液】乳白色エルマジョン動粘度(mm2/s)【原液】85(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)38.4(25℃)
サンライト MC-300M 出光NTGサンライト MC-300M出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
サンライトMC-300Mは鉱油含有の切削・研削用ソリュブルタイプの金属加工油剤であり、鋳鉄から合金鋼までのあらゆる材料に対応が可能です。
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(2%濃度)容量(L)20pH9.5外観【希釈液】淡黄色半透明動粘度(mm2/s)【原液】100(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)38.3(25℃)
コスモ クリーンカット CP320 コスモ石油コスモ クリーンカット CP320コスモ石油
16,980税込18,678
1缶(18L)
3日以内出荷
中程度の粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。
用途難削材の加工、高合金鋼のブローチ加工に容量(L)18引火点(℃)198流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:31.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.9074色(ASTM)L7.5脂肪油分(%)14.7硫黄分(%)1.5危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
防錆防食剤 ホワイト7 SW ユーアイ化成防錆防食剤 ホワイト7 SWユーアイ化成
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
防錆・防食剤。ホワイト7SW-600は、アルミニウム・アルミニウム合金・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別600容量(L)1アズワン品番62-3800-47危険物の類別非危険物
リライアソル S-PA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-PA(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
切削性能に優れています。 耐腐食性に優れ、べた付きを防止します。 さび止め性に優れています。 環境に配慮した商品。 消包性に優れています。
用途アルミ合金、炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。仕様あわだち性(24℃):1mlpH9.3使用希釈倍率アルミ合金、鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(被削材や加工条件により調整)密度(g/cm3)(15℃)0.94外観(原液)黄褐色液状、(希釈液)乳白色液体危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(25℃)33耐食性(室温、48h)鋼板、A1板、Cu板:変化なし
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
189,800税込208,780
1本(200L)
8日以内出荷
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。 さび止め性に優れています。 消ほう性に優れています。 耐腐敗性に優れています。
用途一般鋼材、鋳鉄、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しております。仕様あわだち性(24℃):0mlpH9.3JIS規格JIS A1種1号密度(g/cm3)(15℃)0.93外観(原液)淡黄色液状、(希釈液)白色乳化液危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(25℃)33耐食性(室温、48h)鋼板:変化なし
油圧作動油レノリン BAM10 フックスジャパン油圧作動油レノリン BAM10フックスジャパン
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
ISO粘度グレードISO VG10トラスコ品番148-7603淡黄色使用温度範囲(℃)04~07容量(L)20引火点(℃)185密度(g/cm3)0.853流動点(℃)-30アズワン品番64-8663-95危険物の類別非危険物
ノックスーEW(クリヤー) ノックスノックスーEW(クリヤー)ノックス
27,980税込30,778
1缶(16kg)
9日以内出荷
鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
液色クリヤー塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
ノックスーEW(錆・グレー) ノックスノックスーEW(錆・グレー)ノックス
31,980税込35,178
1缶(16kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
ハイサビラーズ ノックスハイサビラーズノックス
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フォームガード ノックスフォームガードノックス
21,980税込24,178
1缶(16L)
9日以内出荷
速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。 均一色の美しいコンクリート面になります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠容量(L)16乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)
229,800税込252,780
1本(200L)
8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、摩擦調整剤を配合した油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤です。合成油を使用しているため、加工性に優れ、低粘度でありながら、高引火点化を達成しています。リライアカット FE-P25は、銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い加工に対応でき、マシニングンセンター、自動盤加工など潤滑性が必要な加工に最適です。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料の汎用切削加工成分潤滑油基油、潤滑油添加剤引火点(℃)278 (COC)外観淡黄色流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)24.15(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.902色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.43銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)>90mass硫黄分(%)0mass
SUNVIS 868 日本サン石油SUNVIS 868日本サン石油
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷
耐摩耗性、酸化安定性に優れた油圧作動油。
用途耐摩耗性油圧作動、軸受、中荷重ギアー、各種エアーコンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUNTAC WR  46 日本サン石油SUNTAC WR 46日本サン石油
15,980税込17,578
1缶(20L)
3日以内出荷
耐摩耗性に優れ、油漏れ防止性能を加えたプレミアム油圧作動油。粘ちょう作用により、配管接合部からの油漏れを防止。通常、粘度を上げて油漏れを制御している場合は選定油の低粘度化が可能となり、省エネに貢献。
用途各種機器の油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
YUNISOL F#2 日本油化工業YUNISOL F#2日本油化工業
8,098税込8,908
1ケース(18L)
4日以内出荷
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
YUNSOL EVⅡ 日本油化工業YUNSOL EVⅡ日本油化工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
翌々日出荷
エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。
液色無色透明主成分キレート剤、無機アルカリ塩引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.14(15℃)危険物の類別非危険物反応弱アルカリ性
YUNISOL AC 日本油化工業YUNISOL AC日本油化工業
5,398税込5,938
1缶(18L)
翌々日出荷
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色淡黄色透明密度(g/cm3)1.06(15℃)引火点(℃)なし主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤反応アルカリ性危険物の類別非危険物
Wax Breaker 日本油化工業Wax Breaker日本油化工業
42,980税込47,278
1缶(18L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
液色淡黄色(透明~微濁)主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤引火点(℃)約66(PM法)危険等級動粘度(mm2/s)20~30(50℃)密度(kg/m3)880~920(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油