絞り込み
ブランド
粘度
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 工業用潤滑油

1,398件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダフニーアルファクール EW-A 出光興産ダフニーアルファクール EW-A出光興産
159,800税込175,780
1缶(200L)
5日以内出荷
アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。 特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。 また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。 低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。 バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。 劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。 特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。 濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。 優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。 改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
仕様【泡立ち(シリンダー振とう法)】10倍希釈:10-0、20倍希釈:8-0、【防錆性(DIN法準拠/室温×2時間)】10倍希釈:0(合格)、20倍希釈:0(合格)容量(L)200pH10倍希釈:8.9、20倍希釈:8.0色調黄色危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9533
サドウユモレドメテンカザイ 3.8Lリスロン TRACERLINEサドウユモレドメテンカザイ 3.8LリスロンTRACERLINE
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ネジキリオイル アサダネジキリオイルアサダ
1,898税込2,088
1本(0.3L)
翌日出荷
ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
用途上水道配管用内容量(L)0.3危険等級アズワン品番64-6752-69危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
シェル サーミヤ オイル B シェルルブリカンツシェル サーミヤ オイル Bシェルルブリカンツ
149,800税込164,780
1缶(200L)
10日以内出荷
各種間接加熱装置に適するように開発した低粘度石油系熱媒体油であり、その優れた温度-粘度特性によって、高度の熱伝導性と広い温度範囲にわたって安定した諸性状を有しています。
容量(L)200引火点(℃)214(開放式)流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)100℃:4.7、40℃:25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.863色(ASTM)L0.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェル パラオール シェルルブリカンツシェル パラオールシェルルブリカンツ
129,800税込142,780
1缶(200L)
10日以内出荷
ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする合成系特殊低粘度油です。
仕様硫黄分:1ppm以下【セーボルト】+30容量(L)200引火点(℃)142流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)40℃:8.7危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.828化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
コスモ ホワイトP コスモ石油コスモ ホワイトPコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(15kg)
4日以内出荷
コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。
仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格セーボルト:+30危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ ピュアスピンESP コスモ石油コスモ ピュアスピンESPコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。●この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油)、希釈剤(インキ、各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:30(100℃/6hr)容量(L)200引火点(℃)140化学組成CA:9.8%、CN:33.7%、CP:56.5%流動点(℃)-12.5屈折率1.4664(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:4.789、100℃:1.64危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8425酸価(mgKOH/g)0.03アニリン点79.1℃硫黄分(%)X線法:0.07平均分子量225危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】234、【95%留出温度】367残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ピュアスピンC コスモ石油コスモ ピュアスピンCコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:+30容量(L)200引火点(℃)172総抽出物【DMSO】2.4%化学組成CA:10.7%、CN:30.3%、CP:59%流動点(℃)-10屈折率1.4790(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:9.76、100℃:2.55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.867酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点81.6℃硫黄分(%)0.14(X線法)平均分子量289危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】259、【95%留出温度】432残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ピュアスピンG コスモ石油コスモ ピュアスピンGコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などASTM:L1.5容量(L)200引火点(℃)180総抽出物【DMSO】2.0%化学組成CA:9.6%、CN:28.3%、CP:62.1%流動点(℃)-7.5屈折率1.4857(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:21.1、100℃:4.25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.881酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点88.8℃硫黄分(%)0.35(X線法)平均分子量377危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】241、【95%留出温度】525残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ピュアスピンTK コスモ石油コスモ ピュアスピンTKコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:+30容量(L)200引火点(℃)174総抽出物【DMSO】1.8%化学組成CA:9.3%、CN:31.8%、CP:58.9%流動点(℃)-5屈折率1.4768(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:9.37、100℃:2.49危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.864酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点83.1℃硫黄分(%)0.092(X線法)平均分子量286危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】245、【95%留出温度】452残留炭素分(%)0.01以下
コスモ アンカーコート コスモ石油コスモ アンカーコートコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
コスモ石油が開発したペトロラタム型のアンカー工法用さび止め充填剤です。
仕様【塩水噴霧試験(5%NaCl、35℃)】240hr以上(A級)、【湿潤試験(49℃、湿度95%)】4000hr以上(A級)、【格納包装試験】12ヶ月以上(A級)適合アンカー工法用さび止め充填剤として以外に長期防錆性が要求されるネジ、バネ、ワイヤー、歯車等の出荷防錆用としても使用引火点(℃)260融点(℃)61蒸発量(%)0.2(105℃/3hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.908不混和ちょう度243(25℃)
コスモ ノンラスト PAS コスモ石油コスモ ノンラスト PASコスモ石油
18,980税込20,878
1缶(18L)
4日以内出荷
半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様脱脂性:ありタイプ【被膜】半乾燥性透明油膜容量(L)18目的洗浄兼一時防錆引火点(℃)96防錆可能年月3か月危険等級動粘度(mm2/s)40℃:4.504危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8481JIS分類NP3-2相当特性潤滑性危険物の性状非水溶性
コスモ クエンチ A210 コスモ石油コスモ クエンチ A210コスモ石油
14,980税込16,478
1缶(18L)
4日以内出荷
特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。 本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。
用途油温80~140℃で処理する焼入作業に容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ クエンチ A212 コスモ石油コスモ クエンチ A212コスモ石油
13,980税込15,378
1缶(18L)
3日以内出荷
安定性に優れた高度精製基油にメーカー独自の冷却性向上剤を添加することにより、高度の焼入強烈度を付与した商品です。
用途一般に硬化しにくい鋼材の焼入に・油噴射焼入に容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンカット CY350 コスモ石油コスモ クリーンカット CY350コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(18L)
4日以内出荷
高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。 高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。
用途ブローチ、タップ、ねじ切りに容量(L)18引火点(℃)222流動点(℃)-7.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:33.4危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.901色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)28.8硫黄分(%)1.9危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
コスモ クリーンカット CP140 コスモ石油コスモ クリーンカット CP140コスモ石油
21,980税込24,178
1缶(18L)
4日以内出荷
低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。 難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)168流動点(℃)-10危険等級動粘度(mm2/s)40℃:14.34危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)11.2硫黄分(%)2.3危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
コスモ クリーンカット CH120 コスモ石油コスモ クリーンカット CH120コスモ石油
18,980税込20,878
1缶(18L)
4日以内出荷
比較的低粘度で極圧潤滑性に優れています。 広範囲な極圧切削加工の使用が可能です。
用途一般切削、穴あけ、ねじ切り、タップ、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)182流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:10.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8797色(ASTM)L2.0硫黄分(%)2.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
コスモ クリーンカット BH230 コスモ石油コスモ クリーンカット BH230コスモ石油
17,980税込19,778
1缶(18L)
4日以内出荷
比較的中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な切削加工に使用が可能です。
用途旋削、穴あけ、フライス加工、非鉄のタップ加工ボルトのねじ転造に容量(L)18引火点(℃)200流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:24.17危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8819色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ クリーンカット BH160 コスモ石油コスモ クリーンカット BH160コスモ石油
18,980税込20,878
1缶(18L)
4日以内出荷
比較的低粘度で洗浄性に優れています。 広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に容量(L)18引火点(℃)180流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)17.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8812色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ マイティ CM コスモ石油コスモ マイティ CMコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(18L)
4日以内出荷
塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。 切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。 低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに淡黄色透明容量(L)18引火点(℃)212流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:26.44危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8729危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)L0.5
コスモ クリーンカット AH120 コスモ石油コスモ クリーンカット AH120コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(18L)
4日以内出荷
長時間使用に於いてもタール状の析出物の発生が少なく、錆の発生や非鉄金属の変色もありません。
用途銅・鋳鉄・非鉄金属の一般切削に容量(L)18引火点(℃)188流動点(℃)-10.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:11.59危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.869色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)8.8危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ クリーンクール YY150 コスモ石油コスモ クリーンクール YY150コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(18L)
4日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 耐腐敗性に優れています。
用途鋼・鋳鉄・アルミの切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分82外観40℃:32.96、100℃:5.678危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.8希釈液(×10)表面張力 10-3N/m36密度(g/cm3 at15℃)0.96耐食性鋼・アルミ・銅:変色、亜鉛:変化なし、鋳鉄:変色する場合がある(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・アルミ・ステンレス】10~30倍
コスモ クリーンクール XH106 コスモ石油コスモ クリーンクール XH106コスモ石油
24,980税込27,478
1缶(18L)
4日以内出荷
鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルションとなります。
用途鉄・鋳鉄の切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分0.965外観黄褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液(×10)pH9.3希釈液(×10)表面張力 10-3N/m35密度(g/cm3 at15℃)0.9227硫黄分(%)0.46耐食性鋼・銅・鋳鉄:変色、アルミ・亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・ステンレス】10~30倍危険物の性状水溶性
コスモ ハイドロクリーン コスモ石油コスモ ハイドロクリーンコスモ石油
52,980税込58,278
1缶(18L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロ NC コスモ石油コスモ ハイドロ NCコスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
NC工作機械専用油圧作動油として開発したもので粘度指数が極めて高く、かつ、せん断安定性にも優れ、また油圧機器の摩耗防止においても一般油圧作動油より優れた性能を示します。 高度に水素化精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数、耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高いため、温度変化に対する粘度変化が少なく、広い温度領域にわたり適正粘度を保ち、正確な応答性で安定した加工精度を維持します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スーパーエポック ES コスモ石油コスモ スーパーエポック ESコスモ石油
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11容量(L)20引火点(℃)252流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数108銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8714色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
コスモ ギヤー MO コスモ石油コスモ ギヤー MOコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(18L)ほか
3日以内出荷
極圧性が非常に優れています。場合によっては指定粘度グレードより1グレード下げて使用することで省エネルギー効果が期待できます。 酸化安定性が優れていますので、高温でのスラッジ析出や粘度増加を抑制し、長期間の使用に耐えます。 耐腐食性が優れていますので、金属の腐食を抑制いたします。消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑・各種産業機械の減速機の潤滑・高温・高荷重の工業用各種ギヤー銅板腐食(100℃×3H)1仕様【さび止め性(蒸留水法)】さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ロックドリル100K コスモ石油コスモ ロックドリル100Kコスモ石油
19,980税込21,978
1缶(18L)
4日以内出荷
温度変化による粘度変化が少ないので、あらゆる使用温度において常に適正な粘度を有します。通常の運転温度では、グレード100Kを、酷寒時及びエアモーターにはグレード46をご使用下さい。 金属面への付着性がよく、しかも高い油膜強度を有しています。 乳化性がよく、しかも潤滑性が優れています。 さび止め性能が優れています。 流動点が低く、寒冷地の使用にも適しています。
用途ジャックハンマー、ドリフター、ストーパ等各種さく岩機・各種エアーモーター・その他圧縮空気を動力源とする空気機械仕様【乳化性】合格容量(L)18耐荷重性能(MPa)【四球式】0.37引火点(℃)248流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:101、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.8898色(ASTM)L6.0摩擦係数【振子Ⅱ型】0.1260危険物の性状非水溶性ケン化価(mgKOH/g)10
コスモ スーパーフリーズ コスモ石油コスモ スーパーフリーズコスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
低温特性が優れています。 化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。 炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。 水分が少なく、冷媒に対して安定です。 絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クリンストン シトラスクリン クリンストンホームサービスクリンストン シトラスクリンクリンストンホームサービス
19,980税込21,978
1缶(18kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
銅及び銅合金の防錆 日本メカケミカル銅及び銅合金の防錆日本メカケミカル
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
メカバイオアウト#140 防腐剤 切削・研削用防腐剤 日本メカケミカルメカバイオアウト#140 防腐剤 切削・研削用防腐剤日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(5L)
5日以内出荷
容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
メカクールカット 研削剤(水溶性) 日本メカケミカルメカクールカット 研削剤(水溶性)日本メカケミカル
33,980税込37,378
1缶(20L)
3日以内出荷
容量(L)20危険物の類別非危険物
ユシロクリーナー HC750 ユシロ化学工業ユシロクリーナー HC750ユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
水溶性研削液使用後の洗浄に! 太陽電池用シリコンの加工工程等においてのスラリー洗浄(仕上げ洗浄)に最適です。
容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
ラッピングベース油剤 ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
用途WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
ガラス材料等の研削加工に! 研削粉の洗浄性・分散性に優れ、研削粉が固化しにくいのが特徴です。 また、消泡性や錆止め性にも優れています。
用途芯とり容量(L)18希釈倍率30倍pH値(30倍)9.3外観原液:淡黄色半透明液状希釈液:白色半透明液状危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
カーブジェネレーター加工に! 優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。 PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削容量(L)18希釈倍率20~30倍pH値(30倍)9.1外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(30倍)29
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
バンドソー用油剤(固定砥粒方式) 固定砥粒方式のバンドソー用油剤です。 ブレード寿命の改善に寄与します。
用途半導体、太陽電池用シリコンインゴットのブロック切断容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途石英や水晶等、シリコン以外の材料の切断容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途半導体、太陽電池用シリコンの切断容量(L)18危険物の類別非危険物
工業用潤滑油