絞り込み
ブランド
粘度
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 工業用潤滑油

1,398件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロクリーナー PCW300 ユシロ化学工業ユシロクリーナー PCW300ユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
”洗浄力”と”油水分離性”の両立! ◇不水溶性、水溶性加工に対する油水分離性に優れるため、ロングライフ化が可能です。 ◇透明感が長時間持続します。 ◇錆止め性に優れます。 ◇成分残渣が少ないです。
用途洗浄剤容量(L)18pH値9濃度(%)(推奨)2~5危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(3%)45
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
オールマイティーな塩素フリー油剤 ◇汎用加工油剤です。 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。適合鋼、銅、銅合金、SUS容量(L)18引火点(℃)170外観黄色粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
20,980税込23,078
1缶(18L)
5日以内出荷
潤滑性に優れた透明タイプの切削油 ◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。 ◇透明感が持続します。 ◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(3.3%)8.9濃度(%)(推奨)3.3~10危険物の類別非危険物
ユシロンフォーヂ ユシロ化学工業ユシロンフォーヂユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
高性能白色タイプ ◇白色化により機械周りの汚れが低減できます。 ◇従来の黒鉛系と比べ同等の潤滑性を有するため、難加工部品で優れた加工性を発揮します。 ◇優れた潤滑性により金型寿命も延長可能です。
仕様加工部品:クランクシャフト、軸もの、大型部品容量(L)18濃度(%)(推奨)1~33外観白色エマルション危険物の類別非危険物
ユシロンフォーム ユシロ化学工業ユシロンフォームユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
幅広い加工領域で効果を発揮! ◇乾燥性に優れるため鋳巣の低減が可能です。 ◇従来の汎用タイプに比べ付着性に優れるため、幅広い金型温度領域で対応可能です。 ◇高希釈使用が可能となり、ランニングコスト低減が可能です。 ◇ワックスフリーのため、金型汚れも減らせます。
容量(L)18濃度(%)(推奨)1~3外観白色エマルション危険物の類別非危険物
抗菌剤 POLON-MF 信越化学工業抗菌剤 POLON-MF信越化学工業
18,980税込20,878
1缶(1kg)ほか
16日以内出荷から63日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
タック防止剤 信越化学工業タック防止剤信越化学工業
61,980税込68,178
1缶(15kg)
47日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
溶液型はっ水剤 POLONCOAT-E 信越化学工業溶液型はっ水剤 POLONCOAT-E信越化学工業(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1缶(15kg)
33日以内出荷
特性はっ水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF 信越化学工業風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF信越化学工業
9,998税込10,998
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷から32日以内出荷
表面張力が非常に小さい、はっ水性、離型性、潤滑性が良い、化学的に不活性などのシリコーンの特性は繊維処理剤としても活かされています。天然繊維、合成繊維などにはっ水性、防水性、柔軟性を付与するとともに、風合い改良や可縫性向上にも使われ、繊維製品の高級化、高機能化に幅広く用いられています。
用途風合い改良剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
あらいやさん 関西パテ化工あらいやさん関西パテ化工
31,980税込35,178
1ケース(4kg×4缶)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
人造石、自然石のセメント洗い出しやコンクリート・モルタルの打継ぎ面のレイタンス洗い出し
主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
6日以内出荷
バイオスタティック技術を応用した、防腐性に優れたマイクロエマルジョンタイプの水溶性切研削油です。
用途アルミニウム合金の切研削加工容量(L)18外観褐色液体動粘度(mm2/s)42危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.97JIS分類A1種1号相当
水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース) モレスコ(MORESCO)水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース)モレスコ(MORESCO)
23,980税込26,378
1缶(18L)
6日以内出荷
グラフェースHC-100は、オイルベースの亜鉛ダイカスト用離型剤です。 使用条件により、水または灯油いずれでも希釈可能な離型剤です。 各種添加剤の効果により金型へのスラッジの堆積が少なく、作業環境が改善されます。
用途カバー類などの肉薄製品に最適容量(L)18引火点(℃)250外観淡黄色透明流動点(℃)-2.5危険等級動粘度(mm2/s)79.04危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
鉄系材料に適したソリュブルタイプです。 防腐性に優れ、クーラントの長寿命化を実現します。 洗浄性に優れ、機械周りの美化を実現します。 優れた防錆性で、製品や設備の錆びトラブルを防ぎます。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼など、鉄系材料の切削加工に最適容量(L)18外観暗緑色液体動粘度(mm2/s)70危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1JIS分類A2種1号相当
高粘度指数油圧作動油(ハイドール) モレスコ(MORESCO)高粘度指数油圧作動油(ハイドール)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
ハイドール8Dは、耐摩耗性に優れ、高い安定性を示す、高粘度指数型の石油系油圧作動油です。 低粘度で粘度変化が少なく、自動制御遠隔操作用の作動油として好評です。
用途船舶・建設などの大型自動制御遠隔操作用の油圧装置寒冷地、使用温度範囲の広い装置各種精密油圧計器に適合範囲ポンプ容量(L)18引火点(℃)141外観緑色流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)8.4/40℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L粘度指数161全酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
高真空ポンプ油(ネオバック) モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック)モレスコ(MORESCO)
159,800税込175,780
1缶(18L)
6日以内出荷
高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。 高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他適合範囲ポンプ容量(L)18到達圧力(Pa)1.3×10-5引火点(℃)235蒸発潜熱約210J/g危険等級動粘度(mm2/s)22.0/40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.936色(ASTM)LO.5作動温度(℃)170~210比熱(J/g)2.31平均分子量約394蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下危険物の性状非水溶性
耐熱性シリコーンオイル YF33-1000 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱性シリコーンオイル YF33-1000モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
79,980税込87,978
1缶(15kg)
欠品中
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.971(25℃)温度係数(粘度)0.60外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
25,980税込28,578
1缶(15kg)
9日以内出荷
ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
東レ FSアンチフォーム 93 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル東レ FSアンチフォーム 93デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
67,980税込74,778
1缶(17kg)
120日以内出荷
ホワイトpH8有効成分0.3粘度(Pa・s)2危険物の類別非危険物
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-Jモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
35,980税込39,578
1箱(1kg×10缶)
9日以内出荷
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.975(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-40以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10000(25℃)表面張力(mN/m)21.4比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
シリコーンオイル 一般用 TSF451-300 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 TSF451-300モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
32,980税込36,278
1箱(1kg×10缶)ほか
23日以内出荷から47日以内出荷
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
外観無色透明比重0.970(25℃)粘度(mm2/s)300(25℃)揮発分0.3%(150℃・24h)仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K屈折率1.403引火点(℃)330流動点(℃)-50以下表面張力(mN/m)20.9熱伝導率(W/mk)1.6×10-1比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)比誘電率 50Hz2.75誘電正接 50Hz1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-Jモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
36,980税込40,678
1箱(1kg×10缶)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.969(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)200(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
シリコーンオイル 一般用 TSF451-30 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 TSF451-30モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
44,980税込49,478
1箱(1kg×10缶)ほか
23日以内出荷から63日以内出荷
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K比重0.955(25℃)引火点(℃)280体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分10%外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-55以下比誘電率 50Hz2.70誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.401危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)30(25℃)表面張力(mN/m)20.3比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
シェル オマラS2G シェルルブリカンツシェル オマラS2Gシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度68L1.0容量(L)20引火点(℃)(開放式)216流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)、8.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.882化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル) 信越化学工業オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル)信越化学工業
44,980税込49,478
1缶(1kg)
7日以内出荷
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。 従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。 芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。
仕様溶媒:メチルエチルケトン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)10比重(25度で)0.92有効成分30%希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用)信越化学工業
6,998税込7,698
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。
液色乳白色液体比重(25度で)1.01有効成分16希釈倍率2~10倍種別危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)信越化学工業
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.03危険物の類別非危険物
アルソル SL51XBB カストロールアルソル SL51XBBカストロール
28,980税込31,878
1缶(20L)
5日以内出荷
ホウ素、塩素、ホルムアルデヒド放出型殺菌剤、亜硝酸を含有しないため法規制に適合し、廃液や環境適合性に優れます。 優れたクーラント寿命により油剤管理が容易にでき油剤交換や機械停止時間を低減します。 低泡性。 優れた潤滑添加剤の配合によりアルミ合金加工で面精度を向上して工具寿命を延長します。 優れた濡れ性を有する為クーラントの持ち出し量を低減して、機会及び加工部品を清浄に保ちます。 各種金属の様々な加工用途に適するため油剤統合ができます。
用途アルミ合金加工、鉄系合金の一般切削加工に。容量(L)20pH9.6外観褐色危険物の類別非危険物
焼付け型離型剤 SEPA-COAT 信越化学工業焼付け型離型剤 SEPA-COAT信越化学工業
119,800税込131,780
1箱(1kg×10缶)ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。
用途離型剤、潤滑剤、撥水剤特性耐久比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業
8,598税込9,458
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から63日以内出荷
長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。
粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)pH7.0比重0.97(25℃)不揮発分32%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
クライトックス真空ポンプオイル 1525 ケマーズクライトックス真空ポンプオイル 1525ケマーズ
79,980税込87,978
1本(1kg)
欠品中
適合範囲ポンプグレード1525流動点(℃)-35危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)261(20℃)、53(50℃)、10(100℃)
クライトックス真空ポンプオイル 1514 ケマーズクライトックス真空ポンプオイル 1514ケマーズ
79,980税込87,978
1本(1kg)
6日以内出荷
適合範囲ポンプグレード1514流動点(℃)-40危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)142(20℃)、32(50℃)、7(100℃)
クライトックス真空ポンプオイル 1506 ケマーズクライトックス真空ポンプオイル 1506ケマーズ
79,980税込87,978
1本(1kg)
6日以内出荷
適合範囲ポンプグレード1506流動点(℃)-45危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)62(20℃)、16(50℃)、4(100℃)
クライトックスGPLオイル 105 ケマーズクライトックスGPLオイル 105ケマーズ
91,980税込101,178
1本(1kg)
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-36~205グレード105流動点(℃)-36危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)160(40℃)、18(100℃)
シリコーンオイル(塗料添加用) 信越化学工業シリコーンオイル(塗料添加用)信越化学工業
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途塗膜の艶出し、ゆず肌、シルキング防止に効果。比重0.950(25℃)揮発分25%(150℃×24h)外観無色透明液体屈折率1.400(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
不凍液入り切削油 ハイカット タイムケミカル不凍液入り切削油 ハイカットタイムケミカル
63,980税込70,378
1セット(18L×3缶)
翌々日出荷
容量(L)18危険物の類別非危険物
水溶性洗浄剤 ピカット タイムケミカル水溶性洗浄剤 ピカットタイムケミカル
29,980税込32,978
1セット(18L×2缶)ほか
翌々日出荷
水溶性洗浄剤。
危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 ジャバラセット タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ジャバラセットタイムケミカル
35,980税込39,578
1ケース(4セット)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
水溶性洗浄剤 マーキレイ タイムケミカル水溶性洗浄剤 マーキレイタイムケミカル
21,980税込24,178
1ケース(4L×4缶)ほか
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 先端ノズル タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 先端ノズルタイムケミカル
46,980税込51,678
1箱(4個)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 ノズルセット タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ノズルセットタイムケミカル
99,980税込109,978
1箱(2セット)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
工業用潤滑油