絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 工業用潤滑油

工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1,443件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリセフオイル F ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クリセフオイル FENEOS(旧:JXTGエネルギー)
109,800税込120,780
1缶(200L)
8日以内出荷
発がん性が指摘されている多環芳香族炭化水素(PCA)を大幅に削減し、米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしているため、安心してご使用いただけます。 高度精製処理を行っていますが、ナフテン成分の特性である良好な溶解性を保持しています。 色安定性、熱安定性および貯蔵安定性に優れています。
用途金属加工油、防錆油、印刷インク等の原料。ゴム等への配合。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
EPマシンルブ P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)EPマシンルブ PENEOS(旧:JXTGエネルギー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 高性能SP(硫黄-リン)系添加剤の使用により、優れた耐摩耗性、極圧性を有します。FZG不合格ステージは12以上と最高レベルにあり、ギヤ油に匹敵する極圧性です。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途大型工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧) さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑 各種油圧ユニットの潤滑 ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑 鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑 電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
バレル防錆剤 フィーブル 木村石鹸工業バレル防錆剤 フィーブル木村石鹸工業
14,980税込16,478
1缶(20kg)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
カストロール ハイソル HDM カストロールカストロール ハイソル HDMカストロール
38,980税込42,878
1缶(20L)
翌々日出荷
硫黄系極圧添加剤含有の重切削加工用です。難削材 一般材及び非鉄金属のタップリーマ加工 歯切り加工 ブローテ加工等の重切削加工が可能です。
容量(L)20pH9.1密度1.00外観(原液)茶褐色透明、(希釈液)乳白色半透明適合工具タップ、リーマ、歯切り、ブローチ危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)4~7%
カストロール アルマレッジ FA カストロールカストロール アルマレッジ FAカストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
高潤滑性によりタップ リーマ加工に優れている。アルミ合金 銅の変色はありません。ベタつきが少なく低臭性です。
容量(L)20pH9.2外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明適合工具タップ、リーマ危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)2~4%
カストロール シンタイロ 9954 カストロールカストロール シンタイロ 9954カストロール
34,980税込38,478
1缶(20L)
翌々日出荷
鉄系金属の重切削 重研削用加工が可能な高性能油剤です。
容量(L)20pH8.4密度1.07外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)5~15%、(研削加工)3~10%
カストロール シンタイロ 9951 カストロールカストロール シンタイロ 9951カストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
切り粉の分離性が良く混入油の浮上分離性も良いのでクーラント液を清浄に保ちます。対腐敗性に優れ 消泡性も優秀です。
容量(L)20pH8.8外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)4~8%、(研削加工)3~5%
カストロール シンタイロ 9902 カストロールカストロール シンタイロ 9902カストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
オイルフリーの油剤で切り粉の分離性に優れ摺動面油等の混入油を分離します。
容量(L)20pH8.6密度1.07外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明適合工具ドリル、ミリング、ターニング、ソーイング、センターレス切削、円筒研削、内研等危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)2~5%
PONNYO Best MoucalPONNYOBest Moucal
4,398税込4,838
1個(4L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
油脂分やタール化物、グリース、炭化物の洗浄困難な汚れに対して強力な洗浄力を発揮する水溶性強力アルカリ性クリーナーです。
希釈倍率(軽い汚れ)20~50倍、(普通の汚れ)10~20倍、(ガンコな汚れ)3~10倍、(極度にガンコな汚れ)1~3倍pH13.0(原液)比重1.04引火点(℃)なし(セタ密閉式)外観黄色透明の液体希釈剤水道水危険物の類別非危険物
バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ 松村石油バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ松村石油
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
高度精製された高引火点基油に非Zn系添加剤を使用し、優れた熱安定性、酸化安定性を備えたノンスラッジタイプの高引火点耐摩耗性作動油。 特に、射出成型機、一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 引火点が高く、安全に使用できます。特に引火点は250℃以上を保持し、消防法上非危険物となり、可燃性液体類としての取扱いが可能です。 粘度指数が高いため、広範囲の温度で使用できます。 非Zn系添加剤を使用しているため、熱安定性、酸化安定性が高く、長期間安定して使用できます。 潤滑性、耐摩耗性に優れています。 錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性が優れています。 水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック流動点(℃)-17.5危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.20
バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ 松村石油バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ松村石油
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。 工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 250℃以上の高い引火点を有しています。 粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。 摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性・水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック流動点(℃)-17.5危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.60
難燃性作動液 ハイドールHAW-K モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールHAW-Kモレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
予約販売
群を抜く、優れた難燃性。着火試験、発火試験、燃焼試験等の評価試験で群を抜いた優れた難燃性が証明 されています。消防法上の非危険物として認定されており、消防法による取り扱いや数量の制限がありません。 格段の潤滑性(耐摩耗性)。14MPa~21MPa(140kg/cm2~210kg/cm2)での実用性を確立しています。又、使用条件によっては、30MPa(300kg/cm2)での高圧使用実績を有します。 安定した耐熱性、耐酸化性。高温で使用される事により生成される熱劣化生成物、酸化生成物や不純物の混入等による不溶解生成物は最小限に抑えられており、安心してご使用戴けます。 各種材質への良好な適合性。油圧装置を構成する機材である金属、ゴム等に対して使用上の制約が少なく、適合性に優れています。又、液相、気相いずれにおいて も、充分な錆止め性能を発揮します。 圧縮性、応答性を高める、優れた消泡性。消泡持続性に優れ、泡の発生が少なく、また発生した場合にも消えやすい為、圧縮性、応答性が良好です。長期間使用しても優れた消泡性を持続する為、機器の性能を、無駄なく発揮でき、正確な制御を保持します。 高粘度指数で低流動点。鉱油系作動油等に比べ粘度指数が大変高く、温度変化に対する粘度の変化は極めて小さくなっています。流動点も低く、適用範囲の最高使用温度においても充分に粘度を保持し、安定して装置性能を維持します。
適合範囲油圧作動に使用される金属、ゴム水分(%)40外観赤色透明流動点(℃)-47.5動粘度(mm2/s)51.0(40℃)危険物の類別非危険物粘度指数160
KLUBERBIO C 2-46 NOKクリューバーKLUBERBIO C 2-46NOKクリューバー
57,980税込63,778
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。
用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERBIO M 72-82 NOKクリューバーKLUBERBIO M 72-82NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
生分解性に優れている。 耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
用途水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。適合範囲軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~140ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
WOLFRAKOTE TOP FLUID NOKクリューバーWOLFRAKOTE TOP FLUIDNOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。 耐荷重性に優れている。
用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PRIMIUM SUPER M93 NOKクリューバーPRIMIUM SUPER M93NOKクリューバー
67,980税込74,778
1缶(5L)ほか
63日以内出荷から110日以内出荷
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESCO NOKクリューバーSYNTHESCONOKクリューバー
1,098,000税込1,207,800
1缶(200L)
110日以内出荷
残さの生成が極めて少ない。 固体潤滑剤を配合しており、耐摩耗性に優れている。
用途ガラスウール高温キュアー炉、合板乾燥炉、石膏ボード、塗装ラインなどのチェーン。タイプ高温用使用温度範囲(℃)~220基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)105(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBER-SUMMIT VARNASOLV NOKクリューバーKLUBER-SUMMIT VARNASOLVNOKクリューバー
129,800税込142,780
1缶(19L)
63日以内出荷
稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。適合範囲コンプレッサータイプフラッシングオイル容量(L)19基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32 NOKクリューバーKLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32NOKクリューバー
129,800税込142,780
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から110日以内出荷
耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。
用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。適合範囲コンプレッサータイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO J46 FLUID NOKクリューバーSYNTHESO J46 FLUIDNOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(20L)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
グリコール油系ギヤオイル用フラッシングオイル。
適合範囲ギヤタイプフラッシングオイル基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)49(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO D 680 NOKクリューバーSYNTHESO D 680NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-30~180粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 460 NOKクリューバーSYNTHESO D 460NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-35~180粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 220 NOKクリューバーSYNTHESO D 220NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-40~180粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH GH6-680 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-680NOKクリューバー
62,980税込69,278
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-25~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 680 NOKクリューバーSYNTHESO HT 680NOKクリューバー
88,980税込97,878
1缶(20kg)ほか
11日以内出荷から63日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~150粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 100 NOKクリューバーSYNTHESO HT 100NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度100基油グリコール油動粘度(mm2/s)105(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 68 NOKクリューバーSYNTHESO HT 68NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度68基油グリコール油動粘度(mm2/s)70(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
NOXLUB AH0680 NOKクリューバーNOXLUB AH0680NOKクリューバー
229,800税込252,780
1缶(20L)
63日以内出荷
低温性に優れ、使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。
用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。特性低温性タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~140容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ALLTIME J652 NOKクリューバーALLTIME J652NOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。
用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-45~150容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リライアソル S-N ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-NENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
さび止め性にすぐれたソリューブルタイプの水溶性切削・研削油剤であり、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。 さび止め性に優れています。 洗浄性に優れていることから、べとつきがなく作業環境の改善に寄与します。 耐腐敗性に優れています。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の旋削、ドリル、リーマ加工などの切削加工や研削加工に。希釈倍率(鉄鋼材料の切削)10~30倍、(鉄鋼材料の研削)30~50倍pH10外観(原液)褐色透明、(希釈液)淡黄色透明危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.07表面張力(mN/m)34.5(25℃)
リライアカット DE-P25 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット DE-P25ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
41,980税込46,178
1缶(20L)
8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。 特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。 基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。 特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。 合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。 化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などの一般切削加工および歯車加工、自動盤加工。容量(L)20引火点(℃)256外観淡黄色~黄色流動点(℃)-25動粘度(mm2/s)24.5(40℃)、5.79(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.904色(ASTM)L1.5
リライアカット DE10 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット DE10ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。 特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。 基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。 特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。 合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。 化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。容量(L)20引火点(℃)230外観淡黄色~黄色適合工具ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)10.0(40℃)、2.95(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.865色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
リライアカット NS10 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット NS10ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
高度精製基油に厳選した新規ミスト防止剤を加えた非塩素系切削・研削油剤であり、鋳鉄や非鉄金属の一般切削・研削加工等に適しています。 鋳鉄やアルミニウムなどの非鉄金属の軽切削・研削加工において優れた加工性を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制します。また適正な粘度の基油を使用していますので、加工中に発生する臭気や肌荒れなどを抑制するため、作業環境の改善に貢献します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
用途鋳鉄、非鉄金属などの軽切削・研削加工。容量(L)20引火点(℃)178外観無色透明流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)10.0(40℃)、2.68(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.850色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
リライアカット DY20 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット DY20ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
8日以内出荷
新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不要性切削油です。高い切削性と潤滑性能を有しており、自動盤加工時に問題となるガイドブッシュでの加工物の「焼き付き」や「かじり」の抑制に貢献し、高精度加工を実現します。銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料などの幅広い材料の自動盤加工(ピーターマンタイプ)や旋削加工、マシニングセンター加工などに対応できます。 高度精製した基油に不活性硫黄型極圧剤と特殊な摩擦調整剤を配合していますので、仕上面制度および工具寿命の向上が要求される切削・研削加工において、優れた切削・研削性能を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減されるため、加工点が容易に見ることが可能となります。
用途銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、旋削加工、ドリル加工、マシニングセンター加工。容量(L)20引火点(℃)168外観淡褐色~褐色適合工具マシニングセンター流動点(℃)-20危険等級動粘度(mm2/s)18.0(40℃)、4.33(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.900色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性
リライアカット AS10 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット AS10ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
8日以内出荷
活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。加工性と冷却性や浸透性(清浄性)のバランスが取れた油剤であり、マシニングセンターを用いた一般加工に適しています。炭素鋼、合金鋼など各種鉄鋼材料の加工に対応できます。 高度精製した基油に新規の特殊な活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、加工性が要求される切削・研削加工において、優れた加工性能を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。 低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
用途一般的な鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工。容量(L)20引火点(℃)174外観淡黄色~黄色適合工具ドリル、フライス、マシニングセンター流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)11.9(40℃)、3.08(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.862色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
リライアカット FS25 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット FS25ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
8日以内出荷
新規の油性向上剤とミスト防止剤を配合した、非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。非鉄金属から低炭素鋼、低合金鋼など幅広い材料の切削加工に対応できます。 高度精製した基油に特殊な油性向上剤を配合していますので、良好な切削性能を示します。 新規のミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易にみることができます。 適正な粘度の高度精製基油を使用していますので、肌荒れなどを抑制します。
用途非鉄金属や低炭素鋼、低合金鋼などの軽切削加工。容量(L)20引火点(℃)210外観無色透明~淡黄色流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)24.3(40℃)、4.66(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.868色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDP65 NOKクリューバーISOFLEX PDP65NOKクリューバー
569,800税込626,780
1缶(20L)
63日以内出荷
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-50~100容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)65(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDP38 NOKクリューバーISOFLEX PDP38NOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(1L)ほか
63日以内出荷
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
サンライト 出光NTGサンライト出光NTG
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性容量(L)20pH9.6引火点(℃)なし外観半透明動粘度(mm2/s)69(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33.2(25℃)
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
37,980税込41,778
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18危険物の類別非危険物
工業用潤滑油