29ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
15,660件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 便座取付具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座取付具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
    用途トイレ用材質ポリアセタールホワイト
  • 流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    流し排水栓と菊割れとフタのセット
    仕様SAN-EI製H650A、H651A用材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
  • ミニセラハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製ミニセラ水栓専用ハンドル。ハンドル内部のインサート付。
    付属品インサート付材質ABS樹脂
  • 泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    水はね防止の泡沫水流。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170アズワン品番65-2066-52取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エスコマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(3個)
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水コマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    379税込417
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVK

    ワンタッチハンドル付立形自在水栓

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
    仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • Uパッキン 91978HP  SP TOTO

    Uパッキン 91978HP SP

    TOTO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.0
  • 締付工具 TOTO

    締付工具

    TOTO(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 自動接手アダプター カクダイ

    自動接手アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    呼13、20の自動接手に接続してG1/2ネジが取り出せます。 TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
    材質黄銅アズワン品番64-6489-24
  • 大便器スパッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    大便器スパッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法B(mm)50
  • 開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)

    開栓器

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    1本ずつ丁寧に仕上げています。
    用途バルブの開栓作業。
  • 洗面用ゴム栓 KVK

    洗面用ゴム栓

    KVK(10件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕様3.5Φ玉、ヒートン付き寸法L(mm)240
  • 二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK

    二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

    KVK(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途洗濯機用二口水栓口数2ハンドル形状三角ハンドル
  • 食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK

    食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ

    KVK(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
    付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
  • シンク排水パッキンセット カクダイ

    シンク排水パッキンセット

    カクダイ(1件のレビュー)
    389税込428
    1セット
    当日出荷
    用途4505用材質NR、PE、紙
  • 糸ネジ直管 カクダイ

    糸ネジ直管

    カクダイ(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
    適合TOTO用材質黄銅形状直管呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
  • クランク用パッキン カクダイ

    クランク用パッキン

    カクダイ
    149税込164
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    用途混合栓本体とクランクの間に使用。W28山18材質NBR
  • 化粧カバー リビラック

    化粧カバー

    リビラック(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    外壁貫通部のカバー
    材質ステンレス
  • ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ) INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ)

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様ワンタッチ式、ワンハンドカット機能材質ABS樹脂アイボリーホワイト
  • 兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用防虫目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
  • ステンレスバス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスバス内締化粧蓋

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
    仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
  • 立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • スーパーシングル用カートリッジ KVK

    スーパーシングル用カートリッジ

    KVK(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
  • 流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK

    流し台用2ハンドル混合栓 KM17N

    KVK(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途キッチン用付属品145mmパイプ付適合場所キッチンホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
  • 洗面器ゴム栓くさりつき カクダイ

    洗面器ゴム栓くさりつき

    カクダイ(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    付属品くさり取付金具仕様クサリ長さ240ミリ材質NBR
  • ワンタッチ式紙巻器 INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    片手で簡単にペーパーの交換ができます。
    仕様SIAA抗菌材質PP樹脂
  • 目皿 TOTO

    目皿

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂
  • 抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入 ダイヤ

    抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入

    ダイヤ
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバー。洗濯機の排水口のニオイや汚れを防ぐ抗菌加工付き排水口カバーです
    用途汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバー。キッチンや洗面台の排水管のスキマにもお使いいただけます。埃や髪の毛、排水口からの虫の侵入を防ぎ、排水口を清潔に保つことができます。切れ目がついているので、着脱簡単。汚れたら洗って、くり返し使えます。裏面の光沢面が吸着するため、接着剤や工具を使わずにピタッと貼りつきます。パイプの太さに合わせてカット可能(パイプの直径3.5~4.5cmまで対応)。柔軟性・耐久性に優れたシリコーン素材/耐熱温度100℃材質本体:シリコーン寸法(mm)外径約160×厚さ約2×内径約35~45質量(g)約38.5(1枚)
  • フロート弁 INAX(LIXIL)

    フロート弁

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)【オーバーフロー管】302外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-589型、DT-889型、DT-882型、DT-152型、DT-182型(※ Wが付く場合は全て対象外)
  • これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)

    これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    ◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
    用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5入数5個直径(mm)19.5
  • ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット SUGICO(スギコ)

    ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット

    SUGICO(スギコ)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
  • これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
    用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット クリーム 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホース ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホース ホワイト 1.6m

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
    用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
  • 水栓取付補強プレート ミヤコ

    水栓取付補強プレート

    ミヤコ
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
    材質ABS
  • ビニール穴無プレート(のり付) ミヤコ

    ビニール穴無プレート(のり付)

    ミヤコ
    68税込75
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のり付、穴ナシのビニールプレートです。
    材質PVC
  • 平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL)

    平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)400×320×173タイプ壁付式容量(L)2.5
  • 角形手洗器(壁付式)L-35タイプ INAX(LIXIL)

    角形手洗器(壁付式)L-35タイプ

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式
  • スライドバー用シャワーフック INAX(LIXIL)

    スライドバー用シャワーフック

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)メッキ取付方式スライドバー取付角度調節×

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材