30ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
15,660件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中ゴム SUGICO(スギコ)

    中ゴム

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP材質エラストマー製寸法(Φmm)144RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厨房水栓用スピンドル(左ねじ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用スピンドル(左ねじ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
    用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6商品タイプ左ねじ
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
  • ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
    形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用型
  • 水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    669税込736
    1パック(2個)
    当日出荷
    水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
    呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
  • 排水さしこみパッキン カクダイ

    排水さしこみパッキン

    カクダイ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質EPDM、PE
  • 泡防止パイプ カクダイ

    泡防止パイプ

    カクダイ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    仕様Φ36ミリタイプ材質ABSアズワン品番64-6503-04
  • シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTO

    シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)

    TOTO(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    適合品番TBV034型
  • ガオナ ペーパータオルホルダー 壁掛け (中判用 衛生的 シンプル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ペーパータオルホルダー 壁掛け (中判用 衛生的 シンプル)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの壁掛ペーパータオルホルダーです。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンに合います。 ペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ビス、プラグ付き。
    付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂アイボリーアズワン品番64-5158-09
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ニギリバーI型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型

    RELIANCE(リラインス)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
    材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト浴室使用可否
  • 止水カートリッジ 切替弁・止水弁カートリッジ KVK

    止水カートリッジ 切替弁・止水弁カートリッジ

    KVK(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • ポップアップ式排水金具用着脱排水栓 INAX(LIXIL)

    ポップアップ式排水金具用着脱排水栓

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    32mmポップアップ式排水金具共通に使用できます。
    外径(Φmm)33.5
  • 大便フラッシュバルブ用ユニオンパッキン INAX(LIXIL)

    大便フラッシュバルブ用ユニオンパッキン

    INAX(LIXIL)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    適合大便フラッシュバルブ全般厚さ(mm)2内径(Φmm)27外径(Φmm)32
  • ストレーナ付パッキン INAX(LIXIL)

    ストレーナ付パッキン

    INAX(LIXIL)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    適合TF-4810EF
  • てまなし排水口パッキン INAX(LIXIL)

    てまなし排水口パッキン

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
  • 排水ホース用Y型継手 ミヤコ

    排水ホース用Y型継手

    ミヤコ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用のY型継手です。
    材質ABS
  • 排水ホース用ソケット ミヤコ

    排水ホース用ソケット

    ミヤコ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用のホースソケットです。
    材質(本体)PP
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合CF-4W、CF-4AW、CF-4WP、CF-4AWP、CF-4AWP-SC、CF-8AWP、CF-14AFW
  • トラップ用アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用アジャストパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    洗面排水トラップの水もれ補修用パッキン。ねじれ防止のスベリパッキン付
    仕様樹脂製トラップ32用
  • 8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚) エスコ

    8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-3内径(Φmm)3
  • U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラップ内の掃除に 便利な掃除口付
    用途樹脂製トラップ用長さ(mm)140形状U管呼び径32パイプ形状U管
  • 洗濯機排水ホース差込口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース差込口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースの接続口
    材質塩化ビニル樹脂アイボリーホース内径(Φmm)30
  • ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
    付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5151-12
  • プッシュ石ケン水容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    プッシュ石ケン水容器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様カベ付けタイプ、ビス付き容量(mL)約350タンク容量(mL)350アズワン品番64-8771-17
  • ユニットバス用トラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用トラップ皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水口用皿
    材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂
  • トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トップフィルターフリー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け材質塩化ビニル、スチロール樹脂最高使用温度(℃)50
  • 断熱キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製混合栓の断熱吐水口(だ円)の補修用キャップ
    材質ABS樹脂
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高級感あるメタルカラー。
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他メッキホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2
  • ゴミガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴミガード

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    銅製なのでヌメリ防止。 排水目皿の上に乗せて使用。 流れ止めピンでずれを防止。
    材質銅、SBR線径(Φmm)0.55網目#8
  • ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワントラップワン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ビス・ナット付き
    材質ポリプロピレン
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。 テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
    材質PTFE材質(テープ)PTFE
  • 内ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    内ネジ防虫目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
    仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
  • ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
    材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
  • バス用W式クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用W式クサリ付ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
    材質黄銅、EPDM長さ(mm)670玉大(mm)5くさりの有無あり
  • 耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途アングルアジャストボール固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • 節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO

    節水シャワーヘッド(ホース付)

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材