カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カクダイ(2,553)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,300)
- TOTO(2,263)
- INAX(LIXIL)(2,074)
- KVK(2,035)
- ミヤコ(847)
- GAONA(ガオナ)(766)
- エスコ(450)
- SUGICO(スギコ)(447)
- ハウステック(304)
- RELIANCE(リラインス)(207)
- アウス(134)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(59)
- タカギ(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ミナミサワ(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式)
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-96流路内径(Φmm)9
トイレの音消しECOメロディⅡ
スマイルキッズ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)75×87×31質量(g)64使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)音色流水音約80dB(音量大)
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯250mm~500mm用)
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)
TOTO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881セット(3個)当日出荷キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5154-07商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47
ペーパーホルダー替芯
サワフジ(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷トイレットペーパーホルダーの替え芯です。129mm~134mmまで伸縮します。材質本体:ポリプロピレン、スプリング:メッキ鋼線質量(g)約25内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×30×30
【旧MYM】M325等用吐水パイプ
KVK(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
樹脂製ネジキャップ
ミヤコ¥299税込¥3291個当日出荷二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。材質本体/PP、パッキン/EPDM高さ(mm)17.4寸法30呼び径30ねじサイズG1-1/4
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)材質黄銅、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5150-58
横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×124アズワン品番64-5150-98商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×114×124
ステンレス排水プレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。材質ステンレス厚さ(mm)16適合内径(Φmm)145
これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。付属品アダプター6個材質黄銅塩化ビニル樹脂色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
ロータンク連結ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン
洗髪排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷オーバーフロー用、ポップアップ式。付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付適合オーバーフロー用形状Sトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)64寸法D(mm)G1 1/8寸法E(mm)G1 1/4寸法B(mm)G1 1/2寸法C(mm)G1 1/4パイプ径(Φmm)32パイプ形状Sトラップ
フラッシュバルブ用接続金具
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷接続ねじ先端:W1/2山20適合品番TV150N型、TV750型、TV760型、TV550型、TEF10型、TEF11型、TEF70型、TEF71型ほか
リラックスストップシャワー
カクダイ(11件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。止水スイッチ両側スイッチ水流切替×