カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カクダイ(2,553)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,303)
- TOTO(2,263)
- INAX(LIXIL)(2,074)
- KVK(2,035)
- ミヤコ(847)
- GAONA(ガオナ)(766)
- エスコ(451)
- SUGICO(スギコ)(447)
- ハウステック(304)
- RELIANCE(リラインス)(207)
- アウス(134)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(59)
- タカギ(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ミナミサワ(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

壁リモコンホルダーセット
INAX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷適合LVシャワートイレ(フチレス)・NEWPASSO(EA24・EA23・EA22・EA21) ・アメージュZAシャワートイレ・サティスGタイプ(2016年モデル)・サティスSタイプ(2016・2019年モデル) ・シャワートイレRAAシリーズ・プレアスLS・HSタイプ(2016・2018年モデル) ・ベーシアシャワートイレ(フチレス) ・ベーシアハーモLタイプ・マンションリフォーム用アメージュZAシャワートイレ(2019年モデル)
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器A・Bセット
SUGICO(スギコ)¥759税込¥8351個当日出荷防臭ワン、パイプのセットです。材質ポリプロピレン適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
シャワーホースセット ホワイト 1.6m
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
オーバーフロー用ホース
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。材質ホース/PVC長さ(m)1.5ホース長さ(m)1.5
アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥639税込¥7031個当日出荷SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781セット(10個)当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用
GAONA(ガオナ)¥2,798~税込¥3,078~1セットほか当日出荷から9日以内出荷混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端)
GAONA(ガオナ)¥559税込¥6151セット当日出荷パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-35
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質鋼長さ(mm)800
ワンタッチペーパーホルダー
RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷使いやすさ、価格、どのにでも合うデザイン。3拍子揃った定番品。 樹脂製の一般的なペーパーホルダー(紙巻器)です。材質ABS樹脂色ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×98×84浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷適合BF-HB145T(N)、BF-HB146T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB245T(N)、BF-HB246T(N)、BF-HB247T(N)、BF-HB345T(N)、BF-HE145T(N)、BF-HE146T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE345T(N)寸法A(mm)122
洗面化粧台用すきまパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23
ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止)
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個当日出荷ユニットバス用のロック式排水口目皿です。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5149-63
【旧MYM】M325等用吐水パイプ
KVK(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
防虫目皿
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
シャワーホース
INAX(LIXIL)(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)G色ホワイト材質(本体)塩ビ長さ(m)1.5接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2