47ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
15,664件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • 洗濯機トラップ用ゴムキャップ ミヤコ

    洗濯機トラップ用ゴムキャップ

    ミヤコ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
    適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
  • 小便器用パイプ(曲) ミヤコ

    小便器用パイプ(曲)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小便器用の偏芯パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
    材質銅ナマシ管
  • マス用シールパッキン ミヤコ

    マス用シールパッキン

    ミヤコ(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
    材質EPDM
  • Pトラップ用キセル ミヤコ

    Pトラップ用キセル

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。 壁排水位置が少し上にきた場合も同様です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • M44FPL用 エルボ ミヤコ

    M44FPL用 エルボ

    ミヤコ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質TPO寸法50
  • ステンレス共栓 ミヤコ

    ステンレス共栓

    ミヤコ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)ステンレス(SCS13)
  • ステンレス共栓キー ミヤコ

    ステンレス共栓キー

    ミヤコ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。
    材質ステンレス寸法L(mm)735
  • ガタ止め ミヤコ

    ガタ止め

    ミヤコ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。
    材質EPDM
  • 流し台排水金具 ミヤコ

    流し台排水金具

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    M14KIT(K)用の排水金具です。
    材質PP、SUS304最大取付物厚さ(mm)1.5
  • ユニット・掃除口開閉キー ミヤコ

    ユニット・掃除口開閉キー

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
    材質(本体)SS41
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
    適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
  • キモチイイシャワピタT タカギ

    キモチイイシャワピタT

    タカギ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
    用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78
  • スーパーセピオライト脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)

    スーパーセピオライト脱臭カートリッジ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DE-890P ペーパーホルダー denew BEST(ベスト)[金物]

    DE-890P ペーパーホルダー denew

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    デザイン性の高いトイレットペーパーホルダー。 トイレットペーパーは横からスライドして楽々交換できます。
    材質ステンレス+亜鉛幅(mm)136高さ(mm)50奥行(mm)91.2取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×91.2×50
  • ステンレス玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス玉

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用温度(℃)120
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
  • これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途樹脂製トラップ用長さ(mm)300形状Pパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
    材質黄銅
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    金属製Pトラップ用
    長さ(mm)550形状Sパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワン座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ・排水トラップの化粧座金。
    適合パイプ径32mm用材質黄銅外径(Φmm)72
  • 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ ガンコ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手メン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    L230用のホース側ツギテ
    材質黄銅呼び20用
  • 幅広給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広給水座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広タイプの給水栓用の座金
    適合呼び13水栓用材質黄銅穴径(Φmm)22
  • 小便器用アジャストパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    小便器用アジャストパッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様三栄水栓製H80-6-16用パッキンセット材質NBR
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水道用最高使用温度(℃)80
  • シャワーヘッド固定リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド固定リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途シャワーヘッド固定リング くるくる回って使いにくいシャワーヘッド固定用材質SI(シリコン)
  • 偏心管パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    139税込153
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途混合栓の本体と偏心管の接続部用適合G3/4用材質EPDM
  • ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用材質SBR、塩化ビニル樹脂
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    標準タイプのシャワーヘッド,アダプター3個付き
    材質ABS樹脂
  • 台座(イージースタンド) テクノテック

    台座(イージースタンド)

    テクノテック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
    材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)アイボリーホワイト耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台
  • ユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    屋外用水栓のホース接続部用
    材質黄銅呼び13取付ねじサイズG1/2
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
    材質ポリプロピレン、ステンレス
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
    材質ポリプロピレン、ステンレス商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×128×30
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    BL仕様流し台用 フタはPH63F-3をご使用ください。
    材質EPDM厚さ(mm)16適合内径(Φmm)147
  • スーパーヌメリとり SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スーパーヌメリとり

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    お酢の成分がヌメりを抑え、臭いもカットします。菊割れフタは適合サイズに合わせ、簡単に手で切れます(134・145・150mmに対応)。 交換用カートリッジ(別売PM76-1)の効果は約2ヶ月。
    材質EPDM、ポリプロピレン質量(g)130

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材