カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カクダイ(2,553)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,303)
- TOTO(2,263)
- INAX(LIXIL)(2,074)
- KVK(2,035)
- ミヤコ(847)
- GAONA(ガオナ)(766)
- エスコ(451)
- SUGICO(スギコ)(447)
- ハウステック(304)
- RELIANCE(リラインス)(207)
- アウス(134)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(59)
- タカギ(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ミナミサワ(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品パッキン (1コ)適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-68
ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個)
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691セット(3枚)当日出荷風呂水給水フィルターの交換用内部フィルター、まとめ買い3個セットです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-26
ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質ポリプロピレン、ウレタンアズワン品番64-5155-23
ガオナ シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 ヘアライン仕上げで高級感があります。用途キッチン・台所材質ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)144×17使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-97
キモチイイシャワー
タカギ(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1/2”コーンコマ部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種BF-637-G、BF-651-RU、BF-1105K、BF-4606、BF-7405、BF-M405、BF-M606寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応)
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。 芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。 色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。仕様取付ビス付材質ABS
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
便座取外し工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699税込¥7691個当日出荷古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです長さ(mm)100
横形ステンレスボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷仕様ステンレス玉付材質SUS316使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)120未満材質(玉)ステンレス
日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製)
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個材質ABS樹脂色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3アズワン品番64-5149-80
トラップ用U管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属製SトラップおよびPトラップ用材質黄銅形状U管呼び径25適合パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
スーパーヌメリとりカートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399税込¥4391個当日出荷三栄水栓スーパーヌメリとり(PH63-97S,PH6531F-7S)の交換用カートリッジ。材質ポリプロピレン交換目安約2か月
ロータンクサイフォン取付パッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥489税込¥5381個当日出荷用途ロータンクとサイフォン(32、38兼用)の接続部用仕様32・38用平パッキン、スベリパッキン、32・38兼用三角パッキン各1枚入り材質NBR
低水圧用シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シャワーが弱くてお困りの方にもオススメな低水圧用のシャワーヘッド。付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品色ホワイト止水スイッチなし水流切替×
吸盤式シャワーフック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。 吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。 真空吸盤仕様。用途バスルーム用材質ABS樹脂色ホワイト取付方式吸盤式角度調節○
レバー立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。仕様レバー/R262F呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用