カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カクダイ(2,553)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,303)
- TOTO(2,263)
- INAX(LIXIL)(2,074)
- KVK(2,035)
- ミヤコ(847)
- GAONA(ガオナ)(766)
- エスコ(451)
- SUGICO(スギコ)(447)
- ハウステック(304)
- RELIANCE(リラインス)(207)
- アウス(134)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(59)
- タカギ(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ミナミサワ(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1個9日以内出荷GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
小判型オーバーフローセット
SUGICO(スギコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スギコ ステンレスシンクボールシリーズ専用です。材質【本体】ABS(パッキン:CR)【ホース】PVC長さ(mm)400
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm以上材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)接続部のサイズG1-1/2直径×高さ(mm)186×258.6適合排水口径(Φmm)186
パイプアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。用途パイプのアダプターとして
ペーパータオルボックス R2845 ブラック
RELIANCE(リラインス)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ご好評を頂いているアクセサリーに人気のブラックが登場。水廻り空間をよりクールにシックに。仕様浴室使用不可材質スチール色ブラック
台付自動水栓
TOTO¥61,980税込¥68,1781セット当日出荷自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容TLE01505J + TLE28005J長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型種類自動水栓取付方式台付電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
ゴムつきケレップ 100個入
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷コマ・ケレップ。水栓金具呼13用材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
台付自動水栓
TOTO¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
ウォーターチェッカー 5個入
クリタック¥309税込¥3401パック(5個)当日出荷カルキ濃度が一目で分かる残留塩素測定試薬です。 ピンク色に染まると塩素が残っています。用途水道水の残留塩素確認や浄水器のカートリッジ交換の目安に。トラスコ品番355-9320
節水クリシャワー+
クリタック(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
ミラースイッチシート横
ハウステック¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷適合ココッシュ/ラヴァーボプラス/QV3/ラヴァーボ/ジョイニート/シャンテーヌ用材質ポリウレタン寸法(mm)88.5×22.5×0.5色ホワイト
スキマパッキン
ミヤコ¥829税込¥9121個当日出荷洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200
排水金具変換アダプタ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。材質黄銅製クロームメッキ
洗濯機排水トラップ のりなし
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
これエエやん シャワーアダプター ホース延長用
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2
そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ
INAX(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×400タイプ壁付式容量(L)5JIS規格L420
大便節水形FV用ピストン部
INAX(LIXIL)¥8,398税込¥9,2381個欠品中適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
これエエやん パッキン NBR
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
スライドハンガー単体
KVK(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷手前に角度調節ができます。ステンレスバーΦ30用。仕様手前に角度調節ができます。適合ステンレスバー Φ30用色シルバー取付方式スライドバー取付角度調節×
自動洗濯機給水ホースL型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
シャワーヘッド レイニーベーシック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。質量(g)171最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
流し台トラップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。材質PP、ステンレス品番バスケット:453-007(付属)高さ(mm)212材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)
GAONA(ガオナ)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。材質ステンレス、ポリエチレン線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ外径(Φmm)パッキン:19
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)
GAONA(ガオナ)¥599税込¥6591個当日出荷洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28