絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,346)
- 三菱電機(1,214)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(403)
- エスコ(306)
- 東芝キヤリア(294)
- 因幡電工(218)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(64)
- BBKテクノロジーズ(54)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- JAPPY(47)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(449)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(33)
再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
パテ エアコン配管用
(291件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(200g)ほか当日出荷エアコン配管用不乾性パテ用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなど色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
プレフィルター カット品 10枚セット
(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10枚)当日出荷一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分粗
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
天井埋込型エアコンフィルター5枚入
ワイズ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5枚)当日出荷エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
ドレンつまり取りポンプ
早川工業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
非粘着テープ
因幡電工(33件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(1巻)ほか当日出荷エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー長さ(m)18
ドレンホース 耐候性
(93件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50m)当日出荷Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4色アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
スクエアカットフィルター
エスティジェイ(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
エアコン室外機遮熱パネル
アイメディア(15件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷直射日光からガード! 直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。 ベルトで固定し、取り付け簡単です。材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)77寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷マグネットでピタッと簡単取付! 風が通るエアコンカバー 。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。リビング用として設置しているような大型室外機にも対応したワイドタイプ。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。風飛び防止紐用の穴あり。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。耐熱温度:約70度用途エアコン室外機カバーとして。ワイド マグネット式 おしゃれ 日よけ 省エネ 節電材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート耐熱温度(℃)70
プレフィルター ロール品
(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本(15m)ほか当日出荷一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分粗
洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ
(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本(10kg)当日出荷速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性販売区分業務用
ネオピタテープ
因幡電工(78件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
エアコン排水ホース用防虫キャップ
TRUSCO(12件のレビュー)¥249税込¥2741セット(3個)当日出荷ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。用途ドレンホース内用防虫キャップ。仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー色ライトグレー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
(48件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(2個)当日出荷コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。用途空調用基礎ブロック付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)材質コンクリート販売区分業務用
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用
東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)¥299税込¥3291個(20cm×3枚)当日出荷トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。 パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。用途換気扇用寸法(cm)20
エアコンパル
BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(180mL)当日出荷新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
一般換気扇
高須産業(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷取り外しの出来る油受け付き用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(10kg)当日出荷アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。希釈倍率10液性中性販売区分業務用
プラロック
因幡電工(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。材質PVC(塩化ビニル)
アルカリ排水用中和剤
(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(1kg)ほか当日出荷廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。成分2-ヒドロキシコハク酸、防腐剤、水使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。タイプ液体pH値1.2(強酸性)液性強酸性使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用外観透明販売区分業務用
ドレンホース用サクションポンプ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
強力アルミフィンクリーナー
ショーワ(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(2kg)ほか当日出荷強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
フルオロカーボンガス R410A
(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本(10kg)当日出荷フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50販売区分業務用
...