絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,346)
- 三菱電機(1,214)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(402)
- エスコ(303)
- 東芝キヤリア(295)
- 因幡電工(198)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(64)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(45)
- オーケー器材(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ライトカップリング CPS
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応