イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,622件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
  • 産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ

    三菱電機(2件のレビュー)
    829税込912
    1台
    当日出荷
    ヨコ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
  • ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    材質:不織布フィルター(カテキン入り)。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:82%。標準装備
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ

    YAMAZEN(山善)
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    マグネット取り付け式で簡単設置できる室外機カバー。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも。◇耐熱温度:70度
    用途エアコン室外機の日よけ、汚れ防止、劣化防止に。カバー 室外機 マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネットシルバー質量(g)210耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×1.5
  • 防虫フード HOJO

    防虫フード

    HOJO
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    防虫網(ステンレス製/無塗装):16メッシュ※組み立て式。
    用途換気扇用フード材質ステンレスツヤ消しブラック寸法D(mm)175
  • 水処理剤 エスコ

    水処理剤

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    有効期間約3ヶ月
  • 『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M ローヤル電機

    『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M

    ローヤル電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用ファン エアパス用 三菱電機

    パイプ用ファン エアパス用

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 有圧換気扇システム部材 木枠 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 木枠

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • TA351BA用背負バンド イチネンTASCO

    TA351BA用背負バンド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    TA351BA用背負バンド
  • 継手付き断熱ドレンホース 因幡電工

    継手付き断熱ドレンホース

    因幡電工
    3,698税込4,068
    1本
    9日以内出荷
    ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
    用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
    仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • 給排気グリル/(フィルター付) 三菱電機

    給排気グリル/(フィルター付)

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
    仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
  • 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
    付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
  • 汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)

    汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
    仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
  • コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
    電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
  • コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
    付属品24時間換気お願いラベル1枚寸法(mm)70×120
  • 気調システム 交換用中性能フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 交換用中性能フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(2件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    アイボリー
  • 小窓パネル JEFCOM(ジェフコム)

    小窓パネル

    JEFCOM(ジェフコム)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
    寸法(mm)98×150アイボリー穴径(Φmm)65
  • 交換用フィルター(P-13QR2専用) 三菱電機

    交換用フィルター(P-13QR2専用)

    三菱電機
    579税込637
    1台
    当日出荷
    2枚入。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入)。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×87×13捕集効率(%)82
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
    質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
  • 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック)

    化粧プレート(スリーブ用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
    寸法D(Φmm)120
  • 酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ

    酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個(20kg)
    当日出荷
    適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    1,398税込1,538
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 除湿機用交換フィルター 三菱電機

    除湿機用交換フィルター

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1式
    7日以内出荷
  • 径違いユニオンN付 フローバル

    径違いユニオンN付

    フローバル
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業

    ルームエアコン(Eシリーズ)

    ダイキン工業
    78,980税込86,878
    1セット
    翌々日出荷
    高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ。本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。多彩な機能で、さらに便利、快適に。室温パトロール。「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載。寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房。スマホやスマートスピーカーから、操作できる
    ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径(Φmm)冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
  • 配管化粧テープセット 4m配管用 オーム電機

    配管化粧テープセット 4m配管用

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    バラけない非粘着テープとビニールテープのセット。エアコン配管の束ねと保護に使います。使用めやす:長さ4メートルのエアコン配管用
    クリーム
  • 見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入 オーム電機

    見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入

    オーム電機
    199税込219
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入り
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • エアコン室外機 スタンド 大塚刷毛製造

    エアコン室外機 スタンド

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
    用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
  • 回転ノズル イチネンTASCO

    回転ノズル

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
    回転角度(°)230
  • 業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 孫の手ノズル イチネンTASCO

    孫の手ノズル

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • 冷媒用ソケット 多久製作所

    冷媒用ソケット

    多久製作所(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°エルボA 多久製作所

    90°エルボA

    多久製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質C1220規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
空調/換気関連部品