絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(6,389)
  • エレコム(2,452)
  • レイ・アウト(1,332)
  • トリニティ(801)
  • PGA(586)
  • LEPLUS NEXT(565)
  • 光興業(412)
  • Simplism(404)
  • サンワサプライ(398)
  • BELKIN(ベルキン)(331)
  • ラスタバナナ(327)
  • iFace(322)
  • MSソリューションズ(313)
  • エアージェイ(289)
  • CIO(215)
  • グルマンディーズ(212)
  • TORRAS(208)
  • エムディーエス(199)
  • ナカバヤシ(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 10000mAh マクセル

    モバイルバッテリー 10000mAh

    マクセル(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 10,000mAh。
    バッテリー容量(mAh)10000幅(mm)63寸法(幅W×高さH)(mm)63×143厚さ(mm)16.5本体質量(g)約230付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)機能低電流モード搭載入力端子Type-C充電器機能パススルー充電出力端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応安全機能オートパワーオフ
  • 半固体モバイルバッテリー 10000mAh マクセル

    半固体モバイルバッテリー 10000mAh

    マクセル
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    半固体電池で安全性向上。長寿命・低温高温の環境でも使える。発熱・液漏れリスクも低減。
    セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)出力DC5V/最大3A本体質量(g)230入力DC5V/最大3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×16.5×143バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
  • 半固体モバイルバッテリー(PD仕様) マクセル

    半固体モバイルバッテリー(PD仕様)

    マクセル
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    PD対応。半固体電池で安全性向上。PD対応により急速充電(入力18W、出力20W)。30分間でスマートフォン50%充電。メーカー試験結果に基づく目安。長寿命繰り返し充電回数約2,000回
    用途携帯の充電に。セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)質量(g)230出力5V/3A入力5V/3A入力/出力【急速充電】18W/20W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×16.5×143入力端子Type-C PD18Wバッテリー容量(mAh)10000出力端子Type-C PD20W、USB-A QC18W 2口合計5V3A)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
  • 半固体モバイルバッテリー 5000mAh マクセル

    半固体モバイルバッテリー 5000mAh

    マクセル
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    半固体電池で安全性向上。長寿命・低温高温の環境でも使える。発熱・液漏れリスクも低減。
    セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)本体質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×99入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)5000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • スティック型モバイル充電バッテリー マクセル

    スティック型モバイル充電バッテリー

    マクセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。USB
    用途スマートフォンの充電に。付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×115充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000USBポート数2充電端子Type-C給電端子USB-A、Type-C
  • Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W) マクセル

    Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W)

    マクセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電 ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電! すべり止めシート付 USB Type-C採用 AirPods、AirPods Proも充電可
    付属品電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート質量(g)約45(ケーブル除く)出力(W)10使用温度範囲(℃)0~35規格Qi(チー) (Version 1.2.4)入力DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上入力端子USB Type-C寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×92×9(突起部を除く)
  • Qi2.2対応ワイヤレス充電器 マグネット式 スタンド付きタイプ マクセル

    Qi2.2対応ワイヤレス充電器 マグネット式 スタンド付きタイプ

    マクセル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    タテ置き、ヨコ置き対応、角度を自由に調整。充電が早い、最大25W出力。
    付属品Type-C to Type-Cケーブル(1m)出力(W)5/7.5/10/15/25対応機種Qi2.2対応機器入力DC5V3A,DC9V3A,15V2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10.5入力端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Qi2.2
  • モバイルバッテリー 5000mAh マクセル

    モバイルバッテリー 5000mAh

    マクセル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 5,000mAh。
    付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)厚さ(mm)13.6寸法(幅W×高さH)(mm)63×92本体質量(g)約115入力端子Type-C、Micro-Bバッテリー容量(mAh)5000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
スマホ/タブレット関連アクセサリ