絞り込み
ブランド
  • 京ハヤ
  • エレコム(4)
  • ラスタバナナ(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • エアージェイ(2)
  • StarTech.com(2)
  • CIO(2)
  • ANTEL(2)
  • サンワサプライ(1)
  • センチュリー(1)
  • Freedy(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • QTJ(1)
  • j5 create(1)
  • Lazos(1)
  • Redbean(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電器 極小 2ポート 30W出力 京ハヤUSB充電器 極小 2ポート 30W出力京ハヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
次世代半導体素材GaN(窒化ガリウム)を採用することで、ノートPCの充電も可能な最大30Wの高出力で2ポートながら小型化を実現した極小タイプのUSB充電器です。ノートPCも充電可能な最大30W出力の急速USB充電器手の中に収まる程の大きさながらMacBook Air等のノートPC ※1 の充電も可能な最大30W出力の急速USB充電器です。 外出先で使用するために、大きくかさばる純正のACアダプタを持ち運ぶ必要がなくなります。もちろんスマートフォン等への急速充電も可能なので、それぞれの充電器を2つも持つ必要がなくなります。※PD30W充電対応機器のみ新素材GaNを採用した極小タイプ従来のシリコン半導体と比べ充電効率が高く高出力でも発熱が少ない、次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用することで、充電器の大きさをより小型にすることが可能になり、極小サイズを実現したコンパクト設計のUSB充電器です。USB-C / USB-A の2ポート搭載Power DeliveryとQuick Chargeに両対応したUSB-Cポートと、 Quick Chargeに対応した汎用性の高い USB-Aポートの2ポートを搭載。Power DeliveryとはパワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとはクイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約50ポート数2ポート出力【Type-C】(PD/QC 30W出力)DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A【Type-A】(QC 18W出力)DC 3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×42×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.8Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
USB充電器 薄型 2ポート 20W出力 京ハヤUSB充電器 薄型 2ポート 20W出力京ハヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート最大20W出力で、縦並びのコンセントで上下を邪魔せず使える薄型タイプのUSB充電器です。最大20W出力の2ポート充電器iPhone 12 / 12 Proを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速充電器です。極薄タイプ上下のコンセントを邪魔せずに使える薄型充電器の中でも極薄な厚さ16mm。小さなポケットにもすんなり入るので持ち運びに最適です。同時充電可能USB CポートとUSB Aポートで同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応アップル製品 iPhone 12 Pro等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。Power DeliveryとはパワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとはクイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。安心の保護回路搭載過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。トラッキング防止プラグ搭載トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。海外旅行にも最適100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。信頼と安心の自社認定工場生産品日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカによる1年間の長期保証メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
材質(外装)難燃性PVC質量(g)約53ポート数2ポート出力【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×16保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE定格入力AC100V-240V(50/60Hz)
USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤUSB急速充電器 PD/QC両対応 20W+20W 2回路搭載京ハヤ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質外装:難燃性PVC寸法(mm)53.5×70×28.5質量(g)約110ポート数3出力【USB-C1(独立回路)】Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、【USB-C2/A1(独立回路)】USB-C2 (単独使用) Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、USB-C2(単独使用) Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-A1 (単独使用) Quick Charge (QC) : 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A / 9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-C2 + A1 (単独使用): 5V-3A (MAX)適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0対応機種iPhone・iPad・iPod等のApple製品、 microUSB端子・USB Type-C端子を搭載したUSB充電対応機器全般入力AC100-240V (50/60Hz) 1A保証期間1年間保護回路過電流保護/過電保護RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSEポートUSB Type-C / USB Type-A
USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力 京ハヤUSB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力京ハヤ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート合計最大20W出力で、コロンとしたサイコロのようなコンパクトなキューブ型のUSB充電器です。安心のロングセラーシリーズロングセラーアイテム「キューブシリーズ」の2ポート20W出力モデルのUSB充電器です。最大20W出力の2ポートUSB充電器iPhone 13 / 12 シリーズを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速USB充電器です。小型・軽量タイプ高出力の20Wながら1辺がったったの35mmで、重さも約42gと小型・軽量設計のUSB充電器です。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応アップル製品 iPhone 13 12 シリーズ等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。Power DeliveryとはパワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとはクイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約42ポート数2ポート出力【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.5Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
スマホ/タブレット関連アクセサリ