絞り込み
電球の種類
LED(2)
光色
昼光色(1)
昼白色(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
ブランド
- コイズミ照明
- DNライティング(77)
- ELPA(35)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
- JTT(32)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAZEN(山善)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
- エスコ(6)
- オーム電機(29)
- カーク(5)
- トライト(11)
- トレードワン(4)
- 富士倉(9)
- 平野商会(5)
- 日動工業(18)
- 日機(36)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- 東京メタル(21)
- ブランドをもっと見る

LED多目的灯
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台欠品中コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。付属品プラグコード付仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型消費電力(W)7.6スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(lm)875電球の種類LED
LED多目的灯
コイズミ照明¥6,998税込¥7,6981台13日以内出荷瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)7.6色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼光色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(lm)875電球の種類LED
多目的灯・スリムランプ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら