カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 多目的灯・スリムランプ
            • 多目的灯(33)
            • スリムライト・チューブライト(4)
            • 多目的灯・スリムランプオプション部品(2)

多目的灯・スリムランプ :「LED 100W」の検索結果

多目的灯・スリムランプとは、必要な場所に取り付けられるように作られた、様々な形状や大きさのランプです。コンパクトなものは、明かりが必要なクローゼットや納戸などの中に取り付けることができます。人感センサー付きのものは人の動きに反応して点灯する他、人が離れると消灯するので、消し忘れが多い場所に取り付けると便利です。防塵・防滴仕様のものは、屋外でも使えるので、防犯やライトアップ、物置の中などに利用することができます。
LED照明器具への切り替えはお早めに
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスリム多目的灯 オーム電機

    LEDスリム多目的灯

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機

    LEDエコスリムスイッチ式ライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機

    LEDエコスリム人感明暗センサーライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    5,598税込6,158
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDプッシュライト オーム電機

    LEDプッシュライト

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
    付属品プレート、プレート固定用両面テープ質量(g)112(プレート含む/乾電池除く)電源単3形乾電池x3本(乾電池別売)連続使用時間45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×29光源白色LEDx1灯(交換できません)
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    7,498税込8,248
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
    電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
    用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機

    連結用LEDスリム多目的灯

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機

    LEDエコスリムセンサースイッチライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー

    BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
    テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
  • LEDスティックライト充電器 SK11

    LEDスティックライト充電器

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    充電スティックライト用の充電器です。SK11充電スティックライトシリーズの充電ができます
    用途充電器仕様二重絶縁構造・屋内使用専門適合機種SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB・SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB出力8.4V・0.9A入力100-240V・9W・50/60Hz
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
    付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2仕様片側給電質量(g)530タイプ屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(100V)34、(200V)35定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29色温度(K)5000寿命球:50000時間保証期間2年間使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2アズワン品番64-5061-92入力電圧範囲(V)85~240演色指数(Ra)82入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)定格光束(Lm)5400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDチューブストリング チューブストリング トライト

    LEDチューブストリング チューブストリング

    トライト
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
    用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000本体:白、クリア消費電力(W)(100V)2.6コード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 片面発光 10m 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 10m

    日動工業
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
    用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番404-1379材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)17電源(V)100コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機

    LEDタッチライト 調光式 電球色

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます 軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ 丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)質量(g)約600消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100光源LED×16灯(交換不可)/電球色光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時)電球の種類LED
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
  • LEDコネクトライン 片面発光 5m 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 5m

    日動工業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
    用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番403-9802セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)5000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)100V:50コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100連結数10明るさ(Lm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LEDチューブライト20W形(片側給電) 日動工業

    LEDチューブライト20W形(片側給電)

    日動工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
    トラスコ品番364-6492材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ消費電力(W)100V:10、200V:11定格電圧100/200V定格電圧(V)100/200管径(Φmm)29.5口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)581光源色昼白色明るさ(Lm)1550演色指数(Ra)82標準消費電力料金(円/h)100V:0.28エコロジー商品省エネ
  • LEDタッチライト 2段階調光 電球色 オーム電機

    LEDタッチライト 2段階調光 電球色

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    くつろぎのあかり電球色 タッチ式調光スイッチ 2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます USBポート付専用ACアダプター付属
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m)質量(g)約188消費電力(W)約2電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください)外径×高さH(Φmm×mm)108×83全光束(Lm)約48光源LED×6灯(交換不可)/電球色光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約24.0(100%点灯時)電球の種類LED
  • LEDチューブライト40W形 日動工業

    LEDチューブライト40W形

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!。片側給電、直管形LEDです。
    仕様屋内用質量(g)268周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:13.5、200V:13.5定格電圧(V)AC100/200口金G13定格電流(A)100V:0.14、200V:0.07全光束(Lm)2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×33首振角度(°)口金回転 上下90色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】435【 3m】60【 5m】25ビーム角(度)【1/2】水平:100、垂直:155【1/10】水平:160、垂直:290使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:177.7/200V:177.7光源寿命50000時間入力電圧範囲(V)AC100~240演色性(Ra)82
  • LEDスリムライト 角/シルバー カーク

    LEDスリムライト 角/シルバー

    カーク
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。 。取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。
    用途キャンピングカー用LEDライト仕様DC12/24V対応、メモリー機能付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×12発光色クールホワイト電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 オーム電機

    LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。
    用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブF 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
    材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+40口金E39定格寿命(時間)40000点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LED
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    2,998税込3,298
    1個
    21日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
    電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA
    3,608税込3,969
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 軒下チェーンLEDモジュール DNライティング

    軒下チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    5,398税込5,938
    1個
    21日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6000mm以内)
    電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール定格入力電力DC24V使用場所軒下調光方式PWM/DALI連結1系統6000mm以内エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 トライト

    トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄

    トライト
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
    用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応 オーム電機

    LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)217消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED (交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    LINERWASH series LINE WASH(ケーブルダクト付き) 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き
    品種LEDモジュール
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    LINERWASH series LINE WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
    品種LEDモジュール
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    23,980税込26,378
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • ガンツ チューブライト1200 GENTOS

    ガンツ チューブライト1200

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
    用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品マグネットパーツ×2質量(g)950消費電力(W)18電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)寸法(Φmm×Lmm)33×1200防塵防水性能65連結数最大10台光束(Lm)1200ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200光色白色照射距離(m)57電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • オスラム テープライト電源 調光対応 OSRAM(オスラム)

    オスラム テープライト電源 調光対応

    OSRAM(オスラム)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    用途テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。周波数(Hz)50-60規格PSEマーク:取得済定格電圧(V)AC100-242出力電圧(V)24防水性IP66&67調光方式PMM調光動作温度範囲(℃)-40~50エコロジー商品省エネ

照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ