絞り込み
長さ(mm)
形状
- オクタゴン型(16)
- オーバル型(10)
- クロス十字型(5)
- シリンダー型(10)
- スクエア型(1)
- ストレート型(4)
- テーパー型(5)
- ディスク型(4)
- トライアングル型(6)
- ハブ型(6)
- バーベル型(5)
- ピボットリング型(9)
- フットボール型(7)
- マイクロ型(3)
- 両面十字型(3)
- 丸形(2)
- 半月型(1)
- 小判型(2)
- 楕円型(5)
- 片面十字型(9)
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- コクゴ(39)
- アズワン(35)
- フロン工業(29)
- 三商(27)
- フロンケミカル(23)
- ケニス(14)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- Cowie Technology(13)
- IKA(7)
- TARSONS(7)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- サンプラテック(3)
- ジーエルサイエンス(3)
- VWR(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- SP scienceware(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ADVANTEC(1)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

PTFE回転子
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1袋(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子
コクゴ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
PTFE 強力撹拌子シリンダー型
フロンケミカル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。用途撹拌用
振り子式撹拌子 fricco 5本入
アズワン¥15,800~税込¥17,380~1式(5本)当日出荷従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
オクタゴン撹拌子
Cowie Technology¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
強磁力撹拌子オクタゴン型 F-4097シリーズ
フロン工業¥699~税込¥769~1個翌々日出荷から7日以内出荷八角柱の中央に回転軸のリング付きですが、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
撹拌子セット
ケニス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。セット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付材質PTFEタイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
撹拌子ピボット・リング付
Cowie Technology¥249~税込¥274~1個3日以内出荷から4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
PTFE攪拌子ダブルエンド型
コクゴ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
PTFEテルモホルダー傾斜型
三商¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
強磁力撹拌子トライアングル型 F-4095シリーズ
フロン工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷凹凸のない平低容器用です。底面をなでるように回転して沈殿物を上方に押し上げますので、沈殿物の分散や固形物の溶解などに最適です。低回転使用向きで、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm
フロンケミカル¥3,798税込¥4,1781個当日出荷中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。トラスコ品番735-5815質量(g)20
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mm
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5611質量(g)3.6タイプ強力撹拌
攪拌子取出し棒 11Φ×300mm
Kartell(カルテル)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。TGK品番198-19-06-01
撹拌子固定マグネット
フロンケミカル¥2,798税込¥3,0781個(1個)当日出荷ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。材質ゴム寸法(mm)60Φ×12RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 超磁回転子 フットボール型 ネオジム
アズワン¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか当日出荷丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
PTFE回転子
コクゴ¥4,198~税込¥4,618~1袋7日以内出荷中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。シリンダー径(Φmm)16