絞り込み
接続口径
- 1-1/2
- 1/4(8)
- 3/8(4)
- 1/2(10)
- 3/4(34)
- 1(7)
- 2(7)
- その他(2)
耐圧
- 0(1)
- 0.49(6)
- 0.5(1)
- 0.98(1)
ブランド
- アズワン(3)
- アイオン(3)
- セムコーポレーション(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(8)
3/8(4)
1/2(10)
3/4(34)
1(7)
1-1/2
2(7)
その他(2)

フィルターハウジング BHPSシリーズ
アズワン¥24,400~税込¥26,840~1個7日以内出荷から15日以内出荷材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
BIGカートリッジハウジング
セムコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界口径1 1/2"NPT規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0.49最高使用温度(℃)37.7主材質PP
フィルターハウジング BHPシリーズ
アズワン¥15,400~税込¥16,940~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ
アズワン¥242,000~税込¥266,200~1個8日以内出荷から15日以内出荷多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥749,800~税込¥824,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE外径(Φmm)190設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥739,800~税込¥813,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)190接続口径Rc1 1/2(40A)
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 750mm
アイオン¥249,800税込¥274,7801台16日以内出荷中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径PT 1.1/2ソケット仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5384材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR質量(kg)12.0高さ(mm)1185基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mm
アイオン¥229,800税込¥252,7801台22日以内出荷中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径PT 1.1/2ソケット仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5392材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR質量(kg)10.0高さ(mm)935基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 250mm
アイオン¥209,800税込¥230,7801台16日以内出荷中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径PT 1.1/2ソケット仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5376材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR質量(kg)8.0高さ(mm)685基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
BIGカートリッジハウジング
セムコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。用途表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。質量(kg)3タイプエア抜き付外寸(mm)Φ186×346取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0最高使用温度(℃)38口径1 1/2"NPT主材質PP流量範囲(L/min)3.8~151