絞り込み
接続口径
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
耐圧
  • 0.5(1)
ブランド
  • 環境テクノス
  • モノタロウ(4)
  • ADVANTEC(170)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(41)
  • アズワン(19)
  • 日本フイルター(10)
  • アイオン(7)
  • セムコーポレーション(7)
  • 日立産機システム(6)
  • フロンケミカル(6)
  • PALL(ポール)(6)
  • オルガノ(5)
  • ケニス(5)
  • 栗田工業(kurita)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • アラム(1)
  • 壽化工機(1)
  • キッツマイクロフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(3)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(2)
1(1)
  • フィルタハウジング 環境テクノス

    フィルタハウジング

    環境テクノス(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
    使用温度(℃)40以下
  • 何でも入る空ケース(浄水用) 環境テクノス

    何でも入る空ケース(浄水用)

    環境テクノス(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自由にろ材を入れて、成品にしてください。
    用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
  • 浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W 環境テクノス

    浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W

    環境テクノス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    。10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。
    仕様●サイズ:77×114×62mm●重さ:175gアズワン品番65-8740-36
  • 樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品 環境テクノス

    樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品

    環境テクノス(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)材質NBR(Oリング)使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5
  • ケース一体型フィルター 環境テクノス

    ケース一体型フィルター

    環境テクノス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
    用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
  • フィルターハウジング 環境テクノス

    フィルターハウジング

    環境テクノス(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
    サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)84(Oリング)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
  • フィルターハウジング 環境テクノス

    フィルターハウジング

    環境テクノス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
    寸法(mm)Φ113×310接続口径NPT1/2温度(℃)通液:4~40常用圧力(MPa)0.35以下
  • ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ) 環境テクノス

    ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ)

    環境テクノス
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
    接続口径PT1(25A)材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル寸法(mm)Φ190×600使用温度範囲(℃)4~40耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
  • BIGハウジング用レンチ 環境テクノス

    BIGハウジング用レンチ

    環境テクノス
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
  • SUSハウジング用Oリング 環境テクノス

    SUSハウジング用Oリング

    環境テクノス
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
  • フィルタハウジング 環境テクノス

    フィルタハウジング

    環境テクノス
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    8日以内出荷
    ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
    仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)接続口径1/4"PT使用温度(℃)40以下大きさ117Φ×300mmフィルター長さ(mm)適合:10"(250)
  • ステンレスハウジング 環境テクノス

    ステンレスハウジング

    環境テクノス
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。
    接続口径3/4インチPT(20A)付属品脱着用レンチ×2、吊り固定金具材質ステンレス寸法(mm)Φ102×322使用温度(℃)約4~50最大使用圧力(MPa)0.98

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング