絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(139)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(312)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(201)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(148)
  • 日東工業(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,615)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(50)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(478)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(20)
サービス分類
  • オーダー・加工(47)
  • 名入れ(129)
  • 組立・設置・取付(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(9005件のレビュー)
269税込296
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1952件のレビュー)
399税込439特価
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マスキングテープ モノタロウマスキングテープモノタロウ(451件のレビュー)
289税込318
1パック(2巻)ほか
当日出荷
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](145件のレビュー)
419税込461
1冊(10シート)ほか
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト規格FSCミックス認証紙白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(364件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(124件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ強力マグネットシート 片面粘着付きモノタロウ(45件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性強力仕様片面粘着剤付材質異方性ゴム磁石厚さ(mm)1.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ粘着テープ付
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(65件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプモノタロウ(416件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(170件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
149税込164
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アロンアルフア(一般用) コニシアロンアルフア(一般用)コニシ(65件のレビュー)
319税込351
1本(2g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ(863件のレビュー)
639税込703
1袋(50g)ほか
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
リングファイル<スリムスタイル> コクヨリングファイル<スリムスタイル>コクヨ(31件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(197件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ(帯電防止)ラミネートフィルム100μアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
249税込274
1箱(100枚)ほか
当日出荷
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用モノタロウ(132件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフックSONIC(ソニック)[文具](32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力フック自在回転
めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> コクヨめくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>コクヨ(51件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式
用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネットグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウカラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組モノタロウ(34件のレビュー)
399税込439
1パック(6枚×10組)
当日出荷
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mmサイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
つづりひも コクヨつづりひもコクヨ(21件のレビュー)
169税込186
1パック(20本)ほか
当日出荷
日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。長さ(mm)450
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプエーワン[ラベル](63件のレビュー)
539税込593
1冊(10シート)ほか
当日出荷から4日以内出荷
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用ホワイト粘着タイプきれいにはがせる
つづりひも 45cm モノタロウつづりひも 45cmモノタロウ(71件のレビュー)
279税込307
1パック(100本)
当日出荷
32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!
用途書類の分類・整理・保存用先端形状セル先(約15mm)全長(mm)450材質ポリエステル
【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(154件のレビュー)
529税込582
1個
4日以内出荷
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。 オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる! ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。 [印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫種別Aタイプ寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(501件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
PVCプロテクター モノタロウPVCプロテクターモノタロウ(73件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプモノタロウ(278件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(4kg)ほか
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(54件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着モノタロウ(360件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊(100シート)
当日出荷
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ取扱説明書(1.8MB)
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(52件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(120件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
ユーゲル ユーゲルユーゲルユーゲル(161件のレビュー)
949税込1,044
1箱(6kg)ほか
当日出荷
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
ラミネートフィルム モノタロウラミネートフィルムモノタロウ(702件のレビュー)
159税込175特価
1箱(100枚)
当日出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
マグネットバー モノタロウマグネットバーモノタロウ(50件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシアロンアルフア EXTRA 速効多用途コニシ(16件のレビュー)
509税込560
1本(2g)ほか
当日出荷
接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(374件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
...
その他管楽器特集
おすすめ人気ランキング