速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
2026年度のMonotaRO卓上カレンダー。なくなり次第終了となりますので、お早めに!
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)182×155
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×175×70
1冊
¥0
税込¥0
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)81
標準総厚さ(mm)0.13
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
特性手で切れる
こんなお得な商品も!
ラミネートフィルム100μm 静電気防止
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル
タイプ光沢
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。
ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル
仕様替背紙式、スリムリング
タイプタテ型
穴数2
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
強力。
スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
成分シアノアクリレート系
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
こんなお得な商品も!
つづりひも 45cm
モノタロウ
¥279
税込¥307
日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。
長さ(mm)450
こんなお得な商品も!
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
再剥離ラベル
モノタロウ
¥379
税込¥417
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
シートサイズA4
粘着タイプきれいにはがせる
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
取扱説明書(1.8MB)
32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!
用途書類の分類・整理・保存用
先端形状セル先(約15mm)
全長(mm)450
材質ポリエステル
1パック(100本)
¥279
税込¥307
当日出荷
めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。
たっぷりめくれる16層のシート。
マグネット付き。
握りやすい本体形状。
つめ替え式
用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー
仕様本体
材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維
マグネット付
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適です
主な用途建材・塗装養生用
引張強度(N/10mm)33.6
特性柔軟性、手で切れる
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。
オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる!
ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)Φ18.8×68.3
質量(g)15
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15 112 008
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など
書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。
国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。
色5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)
仕様1組:5山+インデックス1枚
材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)
寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mm
サイズA4
タイプ5山
坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
1パック(6枚×10組)
¥399
税込¥439
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
表、裏とも白色。
厚みがあり丈夫な紙質です。
国産原紙。
グリーン購入法適合商品
用途書類綴じ用、POPや工作用紙としても
色ホワイト
エコマーク認定認定
紙厚(mm)約0.7
坪量(g/m2)500
古紙配合率(%)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 060
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
紙質上質紙+レーザー専用塗工
粘着タイプしっかり貼れる
こんなお得な商品も!
ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
こんなお得な商品も!
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。
仕様表面磁束密度:510以上
材質PVC+マグネット
吸着力(N/cm2)1.18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。