絞り込み
テープ幅(mm)
- 18
- 10(1)
- 15(3)
- 21(10)
テープ厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
用途
窓・サッシ用(7)
テープ長さ(m)
- 3.8(3)
- 5.8(3)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 20(4)
- 200(1)
色
ブラウン(2)
基材
- ポリエチレン(5)
ポリエチレン
ブランド
- GIKEN(川口技研)(3)
- OKN(1)
- パネフリ工業(3)
- 広島(1)
GIKEN(川口技研)・OKN・パネフリ工業・広島
敷居用テープとは、主に建具の滑りを良くし、敷居の摩耗を防ぐために、敷居の溝に貼る建築用テープです。基材には特殊ポリエチレン が使われており、剥離紙付きと剥離紙なしがあり、テープの厚さや幅のバリエーションも豊富。木質にマッチする風合いの木肌色のテープが多いです。スベリテープには、引き出しの開け閉めをスムーズにし、引き出しの底のケズレを防止するテープもあります。家具用のスベリテープは、引っ越しや模様替えの際に、大型家電製品やたんすなどをスムーズに移動できるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
15(3)
18
21(10)

敷居スベリ
GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から4日以内出荷バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ
パネフリ工業(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻当日出荷日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
敷居用テープ DX型
広島(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。


敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から6日以内出荷敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。 長尺巻タイプの敷居すべりです。型式長尺型適合場所屋内用
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら