絞り込み
ブランド
  • KamLan
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(639)
  • Nikon(ニコン)(300)
  • エツミ(252)
  • Canon(244)
  • insta360(229)
  • DJI(226)
  • SONY(187)
  • Manfrotto(167)
  • オリンパス(132)
  • PENTAX(ペンタックス)(113)
  • 富士フイルム(108)
  • Kenko(ケンコートキナー)(104)
  • GoPro(91)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(88)
  • PGYTECH(85)
  • king(撮影・写真用品)(70)
  • OM SYSTEM(63)
  • RICOH(リコー)(54)
  • エレコム(49)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ 55mm F2 KamLan交換レンズ 55mm F2KamLan
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
フルフレーム対応、開放F値1.4の標準レンズです。 標準レンズの画角は肉眼で見た視角に近く、あらゆる用途で使いやすいレンズです。 開放F値は1.4と極めて明るく、室内や夕方など薄暗い場所での撮影にも活躍します。また、浅い被写界深度を活かして、背景を大きくぼかしたポートレートなど、幅広い表現にお使いいただけます。 13枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、円形の美しいボケ味をお楽しみいただけます。 クリックレスの絞りリングを採用。スチル撮影のみならず動画撮影にも是非ご活用ください。
付属品レンズフ-ド質量(g)約475(マウントにより異なります)焦点距離(mm)55レンズ構成6群8枚撮影距離(m)最短:0.5フォーカスマニュアルフォ-カス絞りF1.4-16サイズ(Φmm)76.5×60(マウントにより異なります)画角40.5°
交換レンズKL 32mm F1.1 KamLan交換レンズKL 32mm F1.1KamLan
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
フルサイズ換算で標準レンズに相当する画角ですので、幅広い用途にお使いいただけます。F1.1の絞り開放時には、非常に柔らかく豊富な諧調と美しいボケ味による優しい描写を楽しめます。 11枚の絞り羽根による「円形絞り」の採用により、美しいボケ味を実現。絞りを2~3段絞るとコントラストやシャープネスも向上し、一本のレンズで様々な表現を楽しむことができます。 高屈折ガラスを5枚使用した7群9枚の新しい光学設計によりF1.1という極めて明るいレンズながら、周辺減光をできるだけ抑え、口径食の影響も少なくなっています。又、F1.1という極めて明るい開放F値は、高感度設定と組み合わせることで、夜間のスナップなど暗所での撮影に威力を発揮します。 絞りリングはクリックレスタイプですので、動画撮影にも最適です。F1.1の明るさを活かした表現をお楽しみください。
付属品レンズフ-ド質量(g)約601(マウントにより異なります)焦点距離(mm)32レンズ構成7群9枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:40絞りF1.1-11サイズ(Φmm)92×70(マウントにより異なります)画角48°
交換レンズKL 15mm F2 KamLan交換レンズKL 15mm F2KamLan
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
1枚の特殊低分散(ED)ガラスと6枚の高屈折率レンズを組み合わせた9群11枚の光学設計により近距離は非常にシャープで遠景まで優れた描写性能を発揮します。 F2の明るさを活かして、薄明時や夜景、星景撮影に最適です。又、クリックレスの絞りリングは動画撮影時に活躍します。
付属品レンズフ-ド質量(g)約254(マウントにより異なります)焦点距離(mm)15レンズ構成9群11枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:30絞りF2-16サイズ(Φmm)63×56(マウントにより異なります)画角90°
交換レンズ 50mm F1.1 2 KamLan交換レンズ 50mm F1.1 2KamLan
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
発売以来大変ご好評いただいているKamLan50mmF1.1のグレードアップモデルです。高屈折ガラスを6枚使用した6群8枚の新しい光学設計により、従来モデルに比べて周辺光量が豊富になり、口径食の影響も少なくなっています。 F1.1の絞り開放時には柔らかく豊富な諧調と美しいボケ味による優しい描写で、ポートレートや物撮りに最適です。絞りを2~3段絞るとコントラストやシャープネスも向上し、一本のレンズで様々な表現を楽しむことができるのも本レンズの魅力です。またF1.1という極めて明るい開放F値は、夜間のスナップなど暗所での撮影に威力を発揮します。 高級感ある鏡筒は堅牢な金属製。掌に載せるとヒンヤリとしたとした金属の質感と、程よい重量感を感じられることでしょう。心地よいトルク感のピントリングにより、マニュアルフォーカスながらも快適な焦点調整が可能。絞りリングはクリックレスですので動画撮影にも最適です。また、11枚の絞り羽根によりやわらかく美しいボケ味を実現しています。 金属製のフードが標準付属。有害な光線をカットするのはもちろん、大きな前玉を保護します。レンズ先端にはΦ62mm径の市販フィルターが使用可能です。
付属品レンズフ-ド質量(g)約563(マウントにより異なります)焦点距離(mm)50レンズ構成6群8枚撮影距離(m)最短:0.4フォーカスマニュアルフォ-カス絞りF1.1-16サイズ(Φmm)72×68(マウントにより異なります)画角32°
交換レンズ 21mm F1.8 KamLan交換レンズ 21mm F1.8KamLan
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
21mmの画角はあらゆるシーンに対応できます。風景写真はもちろんの事、スナップ撮影や、被写体との距離を取にくい狭い屋内での撮影にも力を発揮します。 ピントリングは扱いやすい重みがあり、マニュアル操作を存分に楽しむことができます。絞りは無段階調整が可能。あえて動きを重くすることにより不意にずれてしまう事を防ぎます。また、クリックがなくスムーズに絞り調整が行えるのでVlog撮影などにも適しています。
付属品レンズフ-ド質量(g)約262(マウントにより異なります)焦点距離(mm)21レンズ構成8群10枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:12絞りF1.8-16サイズ(Φmm)58×57(マウントにより異なります)画角68°
交換レンズ 50mm F1.1 KamLan交換レンズ 50mm F1.1KamLan
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
F1.1というハイスピードレンズでありながら、全長58mm、質量約245gという驚異的な軽量コンパクト設計を実現しました。非球面レンズを使用しない5枚玉のレンズ構成による映像は、シャドー部の中でなだらかにつながる柔らかい諧調、しっとりと落ち着いた味わい深い描写を楽しむことができます。 解放撮影時には周辺減光の効果もあり、クラシカルな印象です。35mmフルフレーム換算で約75mmですので、ポートレート撮影や、街角の一角を切り取るスナップ撮影、風景写真に至るまで、大口径F1.1の大きなボケ効果を活かした撮影を楽しめます。 12枚の絞り羽根を採用していますので、ハイライトのボケも美しく描写されます。
付属品レンズフ-ド質量(g)約245(マウントにより異なります)焦点距離(mm)50レンズ構成5群5枚撮影距離(m)最短:0.5フォーカスマニュアルフォ-カス絞りF1.1-16サイズ(Φmm)58×58(マウントにより異なります)画角31°
交換レンズFS 28mm F1.4 KamLan交換レンズFS 28mm F1.4KamLan
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
人間の視覚に近い自然な画角を得ることができるという点において、高く評価されています。 35mmフルフレーム換算で約42mmの焦点距離は、広角レンズ的にも望遠レンズ的にも使用できます。F1.4の明るい解放F値を活かして背景をぼかせば、望遠レンズのような雰囲気に。少し被写体から引いて撮影をすれば広角レンズで捉えたような撮影も可能です。風景写真から街角でのスナップ、ポートレート撮影まで、幅広い様々な目的に使うことができる万能レンズです。 11枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、滑らかでとろける様な美しいボケ味を楽しめます。6枚の高屈折ガラスを使用した光学設計により、解放F1.4での撮影においても色収差を最小限に抑えています。 本レンズ用に、金属製の専用レンズフードを新たに設計しました。撮影の妨げにならず、しっかりと固定されるようにネジを使っての接続を採用しています。 また、レンズフードにもフィルタースレッドがあるので、フードを取り付けた状態でもフィルターを使用できます。
付属品レンズフ-ド質量(g)約384(マウントにより異なります)焦点距離(mm)28レンズ構成7群8枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:25絞りF1.4-16サイズ(Φmm)58×67(マウントにより異なります)画角56°
交換レンズ 8mm F3 KamLan交換レンズ 8mm F3KamLan
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
フィッシュアイの特徴を生かして、風景・近接・デフォルメなど多様な撮影ニーズに対応します。 驚くべき180°という広い画角。今まで体験したことのないほどのフレーミングが行えるため、強い視覚的インパクトをもたらします。 F3-F22の絞り範囲と、マルチコーティングされた9群11枚の光学設計は、最適なカラーバランスを提供しながら、フレアとゴーストを低減します。0.1メートルという短い最短合焦距離は、クローズアップ撮影に最適です。 金属製筐体採用により、耐久性を保証。質量は約245gと持ち運びに優れ、取り回しが良く扱いやすいサイズになっています。 また、取り外し可能な花形レンズフード付属。迷光によるグレアやゴーストを防ぎます。
付属品レンズフ-ド質量(g)約245(マウントにより異なります)焦点距離(mm)8レンズ構成9群11枚撮影距離(m)最短:0.1フォーカスマニュアルフォ-カス絞りF3-22サイズ(Φmm)64×62(マウントにより異なります)画角180°
交換レンズFS 8mm F3 KamLan交換レンズFS 8mm F3KamLan
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
フィッシュアイの特徴を生かして、風景・近接・デフォルメなど多様な撮影ニーズに対応します。 驚くべき180°という広い画角。今まで体験したことのないほどのフレーミングが行えるため、強い視覚的インパクトをもたらします。 F3~F22の絞り範囲と、マルチコーティングされた9群11枚の光学設計は、最適なカラーバランスを提供しながら、フレアとゴーストを低減します。0.1メートルという短い最短合焦距離は、クローズアップ撮影に最適です。 金属製筐体採用により、耐久性を保証。質量は約245gと持ち運びに優れ、取り回しが良く扱いやすいサイズになっています。 また、取り外し可能な花形レンズフード付属。迷光によるグレアやゴーストを防ぎます。
付属品レンズフ-ド質量(g)約245(マウントにより異なります)焦点距離(mm)8レンズ構成9群11枚撮影距離(m)最短:0.1フォーカスマニュアルフォ-カス絞りF3-22マウントソニ-FEサイズ(Φmm)64×62(マウントにより異なります)画角180°
交換レンズFS 7.5mm F3.2 KamLan交換レンズFS 7.5mm F3.2KamLan
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
全長58mm、質量250gと取り回しの良い、軽量コンパクトな対角魚眼レンズです。鏡筒は質感の高い金属製。ピントリングの感触は、扱いやすい適度なトルクを指に感じることができます。マニュアル操作を存分に楽しむことが出来るレンズです。
付属品レンズフ-ド質量(g)約250焦点距離(mm)7.5レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.1フォーカスマニュアルフォ-カス絞りF3.2-16マウントマイクロフォーサーズサイズ(Φmm)58×52画角160°
カメラ・ビデオカメラ