絞り込み
均等耐荷重(kg)
外径(Φmm)
高さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 回転台

サカエ品質であなたの現場を効率化。特設サイト公開中 詳しくはこちら
59件中 41~59件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
  • らく丸 ホクエツ

    らく丸

    ホクエツ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    欠品中
    自分が動かずに、パレットを動かせば良い! 狭い場所のフォーク作業がらくらく。 パレットが回転するので作業者はらくらく。 360°回転します。
    質量(kg)14寸法(内径×外径×全高)(mm)1000×920×55
  • 回転作業台 サカエ

    回転作業台

    サカエ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    30日以内出荷
    天板を回転させることで作業効率アップ。 移動のムダを省きます。
    用途組立作業や検査工程などに材質【アジャスター】樹脂質量(kg)29高さ(mm)760~960奥行(mm)600間口(mm)600ねじ径【アジャスター】M12×P1.75色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)150色(本体)サカエグリーンアズワン品番64-5297-13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×600×21
  • 回転作業台(高さ調整タイプ) サカエ

    回転作業台(高さ調整タイプ)

    サカエ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    5日以内出荷
    360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
    用途組立作業や検査工程などにねじ径【アジャスター】M16×2.0色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)400色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
  • 回転作業台(高さ調整タイプ) サカエ

    回転作業台(高さ調整タイプ)

    サカエ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    5日以内出荷
    360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
    用途組立作業や検査工程などにねじ径【アジャスター】M16×2.0色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)400色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
  • パレット回転台マワール重荷重用 大阪タイユー

    パレット回転台マワール重荷重用

    大阪タイユー
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    6日以内出荷
    作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
    用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。材質(本体)スチール
  • パレット回転台マワール軽荷重用 大阪タイユー

    パレット回転台マワール軽荷重用

    大阪タイユー
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
    用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。材質本体:スチール高さ(mm)65
  • ターンテーブル 矢崎化工

    ターンテーブル

    矢崎化工
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス、(マット)EVA樹脂質量(kg)1.6適合品番CAT-0101/0201/0301
  • 回転キャリープラット TRUSCO

    回転キャリープラット

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
    ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
    付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)適合(作業台)ULRT型、CLM型トラスコ品番466-8120材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール幅(mm)12.0×12.0全長(mm)1500高さ(mm)12質量(g)650タイプ直線用板厚(mm)1.2
  • ISB 回転リング IRH‐400 井口機工製作所

    ISB 回転リング IRH‐400

    井口機工製作所(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    回転リング
    用途簡易作業台、中華テーブル仕様上向き用トラスコ品番868-7743質量(kg)1.2高さ(mm)11.8内径(Φmm)338均等荷重(kg)40材質(リング)アルミニウム
  • 回転作業台用専用脚H500 TRUSCO

    回転作業台用専用脚H500

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(4本)
    16日以内出荷
    天面までの高さが500mmです。 脚1本につき、ボルト4本で固定します。
    トラスコ品番467-0698適合本体LC-120全長(mm)437質量(kg)4質量(kg/本)1
  • 回転台丸型テーブル鉄板Φ600耐荷重500kg TRUSCO

    回転台丸型テーブル鉄板Φ600耐荷重500kg

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
    トラスコ品番241-6034材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600質量(kg)23高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5外径(mm)600
  • 回転台角型テーブル鉄板600×600耐荷重500kg TRUSCO

    回転台角型テーブル鉄板600×600耐荷重500kg

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
    トラスコ品番241-6077材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600質量(kg)25高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
  • 大型軽量回転作業台Φ860 TRUSCO

    大型軽量回転作業台Φ860

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
    トラスコ品番289-1913質量(kg)17.5高さ(mm)78均等荷重(kg)80アース線の長さ(m)2表面抵抗値(Ω)2×166
  • 金型用回転台(角型) TRUSCO

    金型用回転台(角型)

    TRUSCO
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • 回転作業台スチール天板Φ860×76 TRUSCO

    回転作業台スチール天板Φ860×76

    TRUSCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    6日以内出荷
    回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
    トラスコ品番519-3834材質本体:スチール質量(kg)16高さ(mm)76タイプスチール天板均等荷重(kg)80
  • 回転作業台ゴムマット張Φ860×81 TRUSCO

    回転作業台ゴムマット張Φ860×81

    TRUSCO
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    8日以内出荷
    回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
    トラスコ品番519-3842材質本体:スチール質量(kg)19高さ(mm)81タイプゴムマット張天板均等荷重(kg)80
  • LC回転作業台用ストッパー TRUSCO

    LC回転作業台用ストッパー

    TRUSCO
    ¥9,298税込¥10,228
    1丁
    8日以内出荷
    ねじ式のストッパーになっており、右へ回すと締まり、左へ回すと緩みます。 台のコーナーにボルト4本で簡単に取り付けできます。
    トラスコ品番467-0701寸法(mm)97×123×68質量(g)400
  • 回転台 TRUSCO

    回転台

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
    適合ULRT型、CLM型トラスコ品番240-9607荷台寸法(幅)(mm)470特性帯電防止荷台寸法(奥行)(mm)500
  • マワールPT型ステンレス製 大阪タイユー

    マワールPT型ステンレス製

    大阪タイユー
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    マワールのステンレス製。材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できます。また、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOK。マワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)材質SUS304高さ(mm)55
回転台