絞り込み
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 不二製作所(4)
  • TRUSCO(1)
  • 宇治電化学工業(1)
  • SSPOWER(1)
粒度・番手
  • 100
  • 24(5)
  • 30(8)
  • 60(13)
  • 80(10)
  • 120(14)
  • 150(7)
  • 180(10)
  • 220(7)
  • 240(9)
  • 320(10)
  • 400(8)
  • 600(10)
  • 800(6)
  • 1000(7)
  • 1200(8)
  • 1800(5)
  • 3000(12)
  • 8000(10)
  • 14000(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、ニ酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ

    ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(4kg)
    当日出荷
    国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
    用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55販売区分業務用
  • ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
  • トサエメリー 宇治電化学工業

    トサエメリー

    宇治電化学工業(6件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
  • 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所

    不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)

    不二製作所(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
    用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • エメリー研削材 TRUSCO

    エメリー研削材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(2kg)
    当日出荷
    研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム質量(kg)2.1高さ(mm)185間口(mm)100
  • サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。粒度#100容量(kg)2
研磨材料