絞り込み
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
ブランド
- 不二製作所(3)
- 伊藤機工(2)
- 宇治電化学工業(1)
粒度・番手
- 300
- 30(13)
- 36(15)
- 60(26)
- 80(26)
- 100(22)
- 120(35)
- 150(22)
- 180(28)
- 220(20)
- 240(14)
- 320(23)
- 400(20)
- 600(25)
- 800(15)
- 1000(17)
- 1200(19)
- 2000(18)
- 3000(31)
- 8000(25)
- 14000(17)
- 粒度・番手をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。

フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)
不二製作所(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
スチールビーズ
伊藤機工¥10,980~税込¥12,078~1袋(4kg)ほか3日以内出荷窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)
不二製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング硬度4適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビーズ
伊藤機工¥19,980~税込¥21,978~1袋(4kg)ほか3日以内出荷独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材)
不二製作所¥44,980~税込¥49,478~1袋(4kg)ほか翌々日出荷から5日以内出荷真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。 航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研硬度9適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応