絞り込み
粒度・番手
- 300
- 24(249)
- 36(492)
- 40(563)
- 46(362)
- 60(1,529)
- 80(1,592)
- 100(943)
- 120(2,060)
- 140(281)
- 150(724)
- 180(1,048)
- 200(253)
- 220(475)
- 240(1,035)
- 320(1,136)
- 400(1,103)
- 600(846)
- 800(382)
- 1000(547)
- 1200(182)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(2)
- ガラス(8)
- ステンレス(6)
- セラミックス(10)
- 木工(1)
- 樹脂(4)
- 石材(5)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(8)
- 鉄(14)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- ツボサン(9)
- 大和製砥所(6)
- ジーベックテクノロジー(5)
- NSK(ナカニシ)(5)
- エスコ(4)
- アイウッド(4)
- SK11(4)
- SK(新潟精機)(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- 不二製作所(3)
- iHelp(3)
- TRUSCO(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- キング砥石(2)
- 永興電機工業(2)
- Y-SK11(2)
- 伊藤機工(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- ウシオ(UHT)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

キングデラックス
キング砥石(50件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用材質特殊砥材寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)
不二製作所(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥889~税込¥978~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド ウス平ヤスリ
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
砥石台付きダイヤモンド砥石
Jupiter(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
スチールビーズ
伊藤機工¥10,980~税込¥12,078~1袋(4kg)ほか3日以内出荷窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
ダイヤモンドライン丸ヤスリ
ツボサン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ステンレスビーズ
伊藤機工¥19,980~税込¥21,978~1袋(4kg)ほか3日以内出荷独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
ダイヤモンドヤスリ
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状平粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
ニュースーパーストーン丸棒
アルゴファイルジャパン¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに
ダイヤモンド両刃ヤスリ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。形状両刃粒度300番相当
ダイヤセラミカ
三和研磨工業¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から14日以内出荷ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩加工湿式
DIA両刃ヤスリ(木柄付)
ツボサン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。粒度#300
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#300色赤茶直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
電着ダイヤモンドシート
アイウッド(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。寸法(mm)50×100
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)
不二製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング硬度4適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。長さ(mm)230幅(mm)150
キングコンビトイシ
キング砥石¥1,998税込¥2,1981個当日出荷荒研ぎ用と中仕上用の砥石が一つになった両面タイプです。用途大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物・その他あらゆる刃物粒度#300/#1000寸法(mm)205×50×25砥材A系/特殊砥材
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
Strong Tool¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超高硬度!鋭い切れ味!早い研削! 超硬合金、鋼、セラミック、ガラスなど通常のヤスリでは困難な難削材の研削、バリ取り、形状修正、仕上などに使用できます。 柔軟性が高くしなやかです。仕様フレキシブルタイプ粒度#300(中目)、#500(細目)
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型
SUN UP¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平
iHelp¥779税込¥8571本4日以内出荷両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
ダイヤモンドシャープナー
H&H(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!幅(mm)15
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷しなやかで柔軟性の高い弾力刃 #300(中目) #500(細目)の2WAYタイプ用途超硬合金の研削に 爪のお手入れに材質本体:スプリング鋼+工業用ダイヤモンド グリップ:PVC粒度#300(中目)#500(細目)
ダイヤモンド目立ヤスリ
Y-SK11¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状両刃粒度300相当タイプ木柄適合材超硬、ガラス、陶器等
ダイヤモンドヤスリ
Y-SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状甲丸粒度300相当色グリップ:赤適合材超硬、ガラス、陶器等
ダイヤモンドヤスリ
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状先細半丸粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
























































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)