絞り込み
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 超硬合金(1)
  • 鉄(2)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • 不二製作所(4)
  • 伊藤機工(4)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
  • TRUSCO(2)
  • レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(2)
  • H&H(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 冨士トンボ礦業(1)
  • ホーザン(1)
  • 宇治電化学工業(1)
  • モナミ(1)
粒度・番手
  • 60
  • 36(12)
  • 46(11)
  • 80(21)
  • 100(18)
  • 120(29)
  • 150(19)
  • 180(24)
  • 220(18)
  • 240(11)
  • 320(21)
  • 400(16)
  • 600(23)
  • 800(12)
  • 1000(14)
  • 1200(15)
  • 2000(14)
  • 3000(27)
  • 8000(21)
  • 14000(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サビ取り消しゴム H&H

    サビ取り消しゴム

    H&H(11件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷
    消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
    用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • バルブコンパウンド TRUSCO

    バルブコンパウンド

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(200g)
    当日出荷
    研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
    用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(14件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
  • トサエメリー 宇治電化学工業

    トサエメリー

    宇治電化学工業(6件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
  • バルブコンパウンド モナミ

    バルブコンパウンド

    モナミ
    ¥2,298税込¥2,528
    1缶
    翌々日出荷
    バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。
    用途研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)400
  • ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ラッピングパウダー

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個(35mL)
    当日出荷
    用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
  • 高級研磨材 GC 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
  • フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材) 不二製作所

    フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)

    不二製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(20kg)
    翌々日出荷
    一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
  • 金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業

    金剛砂(ガーネット)

    冨士トンボ礦業
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2kg)
    7日以内出荷
    硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
    用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#60
  • ガラスビーズ 伊藤機工

    ガラスビーズ

    伊藤機工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価
    用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度
  • シリコンカーバイド 伊藤機工

    シリコンカーバイド

    伊藤機工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
    用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • ホワイトアルミナ 伊藤機工

    ホワイトアルミナ

    伊藤機工
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
    用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所

    不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)

    不二製作所(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
    用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • エメリー研削材 TRUSCO

    エメリー研削材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(2kg)
    当日出荷
    研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム質量(kg)2.1高さ(mm)185間口(mm)100
  • 研磨材 ホーザン

    研磨材

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様研磨材用ポリタンク付適合機種SG-106質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
  • レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。
    用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
  • レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥62,980税込¥69,278
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    緑色で高純度の炭化ケイ素質研削材
    用途超硬工具研削およびロール研削砥石用 ヌープ硬度HK2700、真比重:3.22g/cm3、内容量1袋(20kg)品番GC内容1袋20Kg
  • アルミナ 伊藤機工

    アルミナ

    伊藤機工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
    用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属硬度高硬度
研磨材料