曜日別特売

バルブコンパウンド

バルブコンパウンド - モナミバルブコンパウンド - モナミ

バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。

用途
研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。
材質
炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
容量(g)
400
内容量
1缶
全12種類を絞り込む
粒度
12種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76155375-#40
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
76155391-#2000
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
76155400-#800
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
76155409-#80
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
76155418-#1000
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
76155427-#320
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
76155436-#180
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
76155445-#60
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
76155461-#500
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
76155470-#120
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
76155479-#3000
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
76155488-#240
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする