カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00001(27)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(69)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(131)
- 0.02(106)
- 0.05(70)
- 0.1(152)
- 0.2(74)
- 0.25(18)
- 0.5(86)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(204)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイクロピペット
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個5日以内出荷右利きでも左利きでも使いやすい設計、オートクレーブ可能(121℃、20分) ピペッティングボタンがグリップの中心にあり、片手でもスムーズに操作できます。
電動ピペット Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。 吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
アズワン¥42,400税込¥46,6401個4日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L12-20,L12-200 手動12chマルチ2本セット
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801式33日以内出荷スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動12chマルチピペット2本セット。マグネットハングアップ3個付属セット内容マグネットハングアップ3個容量(μL)20・200チャンネル数12アズワン品番64-8281-14操作方式手動
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,10,20,200 手動シングル4本セット
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥239,800税込¥263,7801式33日以内出荷スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動シングルピペット4本セット。マグネットハングアップ6個付属。チップ3ラック付属(20,250,1000μL)セット内容マグネットハングアップ容量(μL)2・10・20・200チャンネル数1アズワン品番64-8281-13操作方式手動
ITピペット
TGK(東京硝子器械)¥34,980税込¥38,4781本8日以内出荷材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
トランスファーペッテS-12
TGK(東京硝子器械)¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。チャンネル数12
トランスファーペッテS-8
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。チャンネル数8
ハンディステップタッチS
TGK(東京硝子器械)¥269,800~税込¥296,780~1個ほか10日以内出荷から65日以内出荷操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。容量(μL)0.1~50
ハンディステップタッチ
TGK(東京硝子器械)¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。容量(μL)0.1~50
ニチペットエアー
TGK(東京硝子器械)¥41,999~税込¥46,199~1本4日以内出荷軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
ディスポピペット ショート
TGK(東京硝子器械)1箱(200本)欠品中全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。材質ポリスチレン(PS)
ディスポピペット 200本入
TGK(東京硝子器械)1箱欠品中全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。仕様マイナス目盛:0.8材質ポリスチレン(PS)長さ(mm)282.0色透明容量(mL)2容量2目盛仕様マイナス目盛:あり包装形態個包装最小目盛0.05
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)33日以内出荷1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。容量(μL)5チャンネル数1chアズワン品番62-3781-30オートクレーブの可否可操作方式手動
メスピペット個包装
コーニング¥129,800税込¥142,7801セット41日以内出荷ディスポーザブル仕様ピペットスタイル:セロロジカル、目盛りの間隔(mL):0.2 、マイナス目盛り(mL):5 、パッケージング:個別包装ペーパー-プラスチック長さ(mm)300容量(mL)251目盛(mL)0.2目盛マイナス:あり型番7077B-25チップ形状ラウンドアズワン品番2-9861-04