絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(16)
- 0.000001(5)
- 0.00001(25)
- 0.000005(1)
- 0.00002(30)
- 0.00005(8)
- 0.0001(44)
- 0.0002(44)
- 0.0005(18)
- 0.001(41)
- 0.002(20)
- 0.005(23)
- 0.01(34)
- 0.02(36)
- 0.05(3)
- 0.1(17)
- 0.2(5)
- 0.5(8)
- 1(8)
- 2(3)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(219)
- NICHIRYO(ニチリョー)(199)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(38)
- Finn(17)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- Socorex(ソコレックス)(13)
- コーニング(13)
- WATSON(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- アズワン(9)
- ビーエム機器(9)
- Celltreat(8)
- ムロオカ産業(8)
- レイニン(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: マイクロピペット
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む

Xplorer plus
Eppendorf(エッペンドルフ)¥329,800税込¥362,7801本3日以内出荷384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に仕様チャンネル数:24チャンネル 容量範囲:5~100μL 最小可変単位:0.1μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数24容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3744-58操作方式電動
サーモアダプター DWP 96 1.2mL用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷1 mL ディープウェルプレートの加熱および冷却用です。プレートはグリッパーで交換できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用アズワン品番61-0164-12
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.08~0.20再現性(μL):≦0.05~0.10 適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10再現性≦0.05~0.10μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-46絶対誤差(μL)±0.08~0.20
ノーズコーンO-リングセット 100/300
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷赤色マルチチャンネルピペットボトムパーツ用仕様入数:24個入(取付工具付) 容量範囲:5~100μL、15~300μLアズワン品番65-5710-71
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200チャンネル数8容量範囲(μL)50-1200アズワン品番62-6238-46操作方式電動
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥121,999税込¥134,1991本3日以内出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-70オートクレーブの可否可ロック機能あり
epMotion用リザーバー 0030 126シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)3日以内出荷PCR clean 純度。オートクレーブ可能で、リザーバーラックに設置可能。特別なリザーバーラックモジュールとの組み合わせで温度調節もできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。仕様単位:50個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1、要リザーバー用ラック、オートクレーブ可 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0169-14オートクレーブの可否可
Xplorer plus
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に仕様チャンネル数:16チャンネル 容量範囲:1~20μL 最小可変単位:0.02μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数16チャンネル容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3744-55操作方式電動
ピペットマンセット
GILSON(ギルソン)¥130,999税込¥144,0991セット6日以内出荷ピペットマン3本セット(P2,P10,P100)のお得なパッケージ。仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P2,P10,P100各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(DL10, D200 96本入りBox 各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚セット内容ピペットマン 3種類(P2,P10,P100各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(DL10, D200 96本入りBox 各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚アズワン品番65-8996-41
ADJキャップ 赤 5個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,598税込¥1,7581個(5個)4日以内出荷Eppendorf ReferenceR 2用挿入シールを除去するためのピンを含む仕様入数:1セット(5個入)アズワン品番65-5710-66
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥215,999税込¥237,5991本5日以内出荷電動ピペット、12チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30容量範囲(μL)1~20アズワン品番62-6238-39操作方式電動
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥111,999税込¥123,1991本3日以内出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):0.5~10 目盛単位(uL):0.01 適合チップ:BMT2-UT / UTWR / UTWRB、FUT / FUTRBアズワン品番65-3696-65オートクレーブの可否可ロック機能あり
epT.I.P.S. Motion フィルター(滅菌) 0030 015シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781式(960本)4日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番63-8460-88
epT.I.P.S. Motion フィルター 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-73
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.35~1.00μL容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-48絶対誤差(μL)±1.00~3.00
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥215,999税込¥237,5991本5日以内出荷電動ピペット、12チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:20-200μL 連続分注モード容量範囲:5-200μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、D300、DF100 、DF200、DF300チャンネル数12アズワン品番62-6238-43操作方式電動
アジャストメントツール
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷Eppendorf ResearchR plus および ReferenceR 2用仕様出荷時設定または二次的なユーザー調整の変更用アズワン品番65-5710-63
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:10-300μL 連続分注モード容量範囲:10-300μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200 、DF200 、D300、DF300チャンネル数8容量範囲(μL)10~300アズワン品番62-6238-44操作方式電動
ワークサーフェスアダプター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷ワークステーションの下部に取り付けることにより、ワークテーブルの高さを5.5cmから16.5cm まで上昇できます。仕様単位:1セット 対応機種: 5070 5073 5075 5.5cm/個、最大3個設置可アズワン品番61-0163-94
epT.I.P.S. Motion フィルター(滅菌) 0030 015シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-83
epBlue Enhanced Feature Set 1
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷epBlue 直感的な操作とプログラミング▼シンプルでクリア。epBlue は全ての epMotionシステムにプリインストールされており、毎日のピペッティング作業をガイドします。タッチ可能な構造の epBlue はガイドされたメニューで一貫性があり、ホームセクションでオブジェクトを選択しコマンドを左から右に向かって従うだけです。比類の無い epBlue の使いやすさで、複雑なメソッドも数分で制作できます。▼直感的でグラフィカルなユーザーインターフェース▼96 や 384 ウェルの複雑な分注パターンを簡単にプログラミングするためのパターン認識機能▼多数のラボウェアデータベースーほとんどのラボウェアが使用可能▼液体クラスー様々な液体に合わせて吸引排出速度などの設定を調整でき、最高のパフォーマンスを実現▼標準化とチェリーピッキングに役立つ CSV ファイルのインポート▼3D 表示シミュレーションによる安全な操作▼実際にプログラムを実行する前に、PC 上でシミュレーション可能▼ユーザーマネジメント仕様対応機種: 5070アップグレード可能 5073アップグレード可能 5075アップグレード可能 ソフトウェア拡張用アズワン品番63-8459-26
epT.I.P.S. Motion フィルター(滅菌) 0030 015シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-85オートクレーブの可否可
ピペットホルダー 壁架式 イージーペット 3用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,799税込¥5,2791個5日以内出荷EasypetR 3用仕様ウォールマウントアズワン品番65-5710-80
マイクロピペット リファレンス2 6本パック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷エッペンドルフの最高級ピペット。人間工学に基づいたデザインに加え、ユーザーに信頼できる正確な結果と安全性、長期の耐用期間を持つ堅牢性を提供します。革新的なワンボタンでの操作は、迅速かつ容易なだけではなく、エアロゾルを削減してユーザーとサンプル、ピペットが安全に保護されます。ワンボタン操作なので迅速で作業を容易にし、さらにエアロゾルの効果的な削減が可能です。不慮のチップ排出を防止するため、ボタン感触がよりわかりやすくなりました。仕様パック内容 リファレンス2 0.1~2.5μL, 0.5~10μL, 2~20μL (イエロー), 10~100μL, 20~200μL, 100~1,000μL 各1本 epT.I.P.S. Box 2.0 各容量計6箱 6本架ピペットスタンド1台 ピペット型ボールペン容量範囲(μL)0.1~2.5アズワン品番67-3002-89
ロッキングクリップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,199税込¥1,3191セット5日以内出荷マルチチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止仕様入数:2個入(4-ch)アズワン品番65-5710-59
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥215,999税込¥237,5991本5日以内出荷電動ピペット、12チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200チャンネル数12容量範囲(μL)50~1200アズワン品番62-6238-47操作方式電動
Heightアダプター mm 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用アズワン品番61-0164-17
Heightアダプター mm 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用アズワン品番61-0164-11
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥215,999税込¥237,5991本5日以内出荷電動ピペット、12チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:10-300μL 連続分注モード容量範囲:10-300μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200 、DF200 、D300、DF300チャンネル数12容量範囲(μL)10~300アズワン品番62-6238-45操作方式電動
Xplorer plus Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥399,800税込¥439,7801本3日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数6容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3744-59操作方式電動
1200μL ボトムパーツ用工具
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷1,200μLピペットのマルチチャンネルボトムパーツを開けるためアズワン品番65-5710-78
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥121,999税込¥134,1991本翌々日出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-71オートクレーブの可否可ロック機能あり
Xplorer plus Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥399,800税込¥439,7801本3日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数12容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3744-60
サーモアダプター 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用アズワン品番61-0164-44
epT.I.P.S. Motion フィルター 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-65
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥121,999税込¥134,1991本3日以内出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRBアズワン品番65-3696-72オートクレーブの可否可ロック機能あり
Eppendorf ResearchR plus シングルチャンネル, 固定 F
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。仕様容量範囲:10μL カラーコード:グレー 相対系統誤差※1:±1.2% 絶対系統誤差※1:±0.12μL 相対偶然誤差※1:±0.6% 絶対偶然誤差※1:±0.06μL アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 容量固定 オートクレーバブルチャンネル数1容量範囲(μL)10アズワン品番65-2756-96絶対誤差(μL)±0.12オートクレーブの可否可不正確度(μL/%)±1.2不精密度(s.d.μL/cv%)±0.6
O-リングカッティングツール
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷マルチチャンネルピペットのチップコーン上のOリングのカッティング用仕様容量:100μLおよび300μL O-リング用アズワン品番65-5710-65
リサーチプラス 赤色調整シール ADJ 5個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥369税込¥4061個(5個)4日以内出荷Eppendorf ResearchR plus用仕様カラー:赤アズワン品番65-5710-61
リザーバーラックモジュール TC Eppendorf Tubes 5.0mL用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷Eppendorf TubesR 5.0 mL 4本用。最大3個のモジュールをリザーバーラックに設置でき、温度調節できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラックアズワン品番63-8460-15