絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
884件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    139,800税込153,780
    1台ほか
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
    タイプLTSタイプ
  • ピペットホルダー2 リサーチ3neo用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー2 リサーチ3neo用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    付属品壁架用テープ
  • 電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット Xplorer

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
  • Visco Tip Eppendorf(エッペンドルフ)

    Visco Tip

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    22,980税込25,278
    1組(100本)
    3日以内出荷
    200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
    容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
  • ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    36,980税込40,678
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
    入数96本/トレイ×10
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ GILSON(ギルソン)

    ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    155,999税込171,599
    1本
    4日以内出荷
    容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量
    仕様●容量範囲:100μL~1200μL
  • ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    33,980税込37,378
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
  • S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド Thermo Fisher Scientific

    S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
  • 充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)

    充電アダプター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
    仕様●Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用●充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
  • Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    119,800税込131,780
    1式
    4日以内出荷
    Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
  • Finnpipetteデジタル 12chマルチチャンネルピペット BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Finnpipetteデジタル 12chマルチチャンネルピペット BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    139,800税込153,780
    1式
    18日以内出荷
    Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
  • ネジ式喀痰処理器 グローバルサイエンス

    ネジ式喀痰処理器

    グローバルサイエンス
    23,980税込26,378
    1箱(5袋×100本)ほか
    10日以内出荷から17日以内出荷
    マチ幅が広めの角底袋です。
    仕様●サイズ口部Φ26.5mm、全長:100mm●材質:PS(ポリスチレン)
  • ノーズコーンO-リング 1200μL 24個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ノーズコーンO-リング 1200μL 24個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    3,598税込3,958
    1個(24個)
    4日以内出荷
    赤色マルチチャンネルピペットボトムパーツ用
    仕様容量範囲:50 ~ 1,200μL 入数:1 セット(24個入) 3122、4860、4861共用容量範囲(μL)50~1,200アズワン品番65-5710-73
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    126,999税込139,699
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30チャンネル数マルチ再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-41絶対誤差(μL)±0.10~0.4
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
    仕様容量範囲(μL):1000~10000 絶対誤差(μL):±30~60再現性(μL):≦6~16 適合チップ:D10mL再現性≦6~16μL容量範囲(μL)1000~10000アズワン品番1-6855-28絶対誤差(μL)±30~60
  • メンブランフィルター 10個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    メンブランフィルター 10個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    21,980税込24,178
    1個(10個)
    12日以内出荷
    Pipetヘルパー用R
    仕様ピペットヘルパー用 3μm 非滅菌アズワン品番65-5710-76
  • Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ)

    Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    142,999税込157,299
    1セット
    当日出荷
    Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
    仕様セット内容:2-20μL(黄色)、20-200μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填容量範囲(μL)20~200アズワン品番65-2756-95オートクレーブの可否
  • Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    121,999税込134,199
    1本
    3日以内出荷
    専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
    仕様容量範囲(uL):0.5~10 目盛単位(uL):0.01 適合チップ:BMT2-UT / UTWR / UTWRB、FUT / FUTRBアズワン品番65-3696-69オートクレーブの可否ロック機能あり
  • Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ)

    Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    142,999税込157,299
    1セット
    翌々日出荷
    Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
    仕様セット内容:0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填アズワン品番65-2756-94オートクレーブの可否操作方式手動
  • Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ)

    Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    141,999税込156,199
    1セット
    当日出荷
    Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
    仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート・ゲル・反応容器の充填材質ステンレスアズワン品番65-2757-21
  • ピペットマンセット GILSON(ギルソン)

    ピペットマンセット

    GILSON(ギルソン)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ピペットマン3本セットのお得なパッケージ
  • マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • 三段階容量可変簡易ピペット プチペット WATSON

    三段階容量可変簡易ピペット プチペット

    WATSON
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    4日以内出荷
    各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
  • マイクロピペット(ピペットライト PL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト PL+)

    レイニン
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。 ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。
    仕様【UV照射】可オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
    適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・-02、2~20uL(4920000032)/2-4876-02、2~20uL(4920000040)/2-4876-03、10~100・50~200uL/2-4876-03・-04、50~250・100~1000uL/2-4876-05、500~2500uL/2-4876-07再現性(%)±0.6
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
    適合チップ2-4876-07再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
  • oリング・シールリングセットaup用 SIBATA(柴田科学)

    oリング・シールリングセットaup用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。
    用途AUP-10000用質量(kg)0.004
  • ピペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ
    容量(μL)20000最小目盛(μL)2000アズワン品番64-3927-94
  • 高耐薬性ITピペット GTYPE TGK(東京硝子器械)

    高耐薬性ITピペット GTYPE

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
    精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
  • ピペットPALプラス 8ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 8ch

    TGK(東京硝子器械)
    82,999税込91,299
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • 牛乳用マイクロピペット 0.01mL climbing(クライミング)

    牛乳用マイクロピペット 0.01mL

    climbing(クライミング)
    2,549税込2,804
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)155容量(μL)10管径(Φmm)吸引:6目盛全量線のみ先端穴径(mm)Φ2.5(摺付)許容誤差±0.0005アズワン品番64-8089-50容量範囲(mL)0.01
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式の マイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    対応製品対応キャピラリーピストン:CP-250、CP-250ST容量(μL)50~250 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。アズワン品番62-6238-62
  • 固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000 WATSON

    固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000

    WATSON
    7,099税込7,809
    1本
    当日出荷
    容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
    仕様設定変更容量: 100~1000μL、測定容量: 1000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 706/804容量範囲(μL)100~1000アズワン品番62-0893-43不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
  • 固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10 WATSON

    固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10

    WATSON
    7,099税込7,809
    1本
    8日以内出荷
    容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
    仕様設定変更容量: 1~10μL、測定容量: 10μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 204/207、装着可能チップ: 204/207容量範囲(μL)1~10アズワン品番62-0893-41不正確度(μL/%)≦±1.0不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.5
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
    質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    欠品中
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    種別M-25E容量(μL)3~25適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25STアズワン品番62-6238-59
  • M’s ディスペンサー Mシリーズ ムロオカ産業

    M’s ディスペンサー Mシリーズ

    ムロオカ産業
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    容量(μL)50~250全長(mm)250材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)101アズワン品番63-4217-97
  • マクロピペット ナリカ

    マクロピペット

    ナリカ
    45,200税込49,720
    1個
    5日以内出荷
    アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。
    容量(mL)5セット内容チップ1本最小目盛(mL)0.5
マイクロピペット