絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(16)
- 0.000001(5)
- 0.00001(25)
- 0.000005(1)
- 0.00002(30)
- 0.00005(8)
- 0.0001(44)
- 0.0002(44)
- 0.0005(18)
- 0.001(41)
- 0.002(20)
- 0.005(23)
- 0.01(34)
- 0.02(36)
- 0.05(3)
- 0.1(17)
- 0.2(5)
- 0.5(8)
- 1(8)
- 2(3)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(219)
- NICHIRYO(ニチリョー)(199)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(38)
- Finn(17)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- Socorex(ソコレックス)(13)
- コーニング(13)
- WATSON(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- アズワン(9)
- ビーエム機器(9)
- Celltreat(8)
- ムロオカ産業(8)
- レイニン(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: マイクロピペット
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む

Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)7日以内出荷から43日以内出荷1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。チャンネル数1ch
Proline Plus 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥35,980~税込¥39,578~1箱(1個)6日以内出荷から10日以内出荷可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。チャンネル数8
F1-Clip Tip ピペット シングル
三商¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から6日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
フィンピペット F2
三商¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
三商 マイクロピペット
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
耐薬品性ピペット IT-G
三商¥20,980税込¥23,0781個当日出荷有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
手動ピペット mLINE
三商¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
電動ピペット dPette
DLAB¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から12日以内出荷ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
容量固定ピペット
ウィザーライフサイエンス¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から6日以内出荷非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
マイクロピペット(NEXTY)
WATSON¥7,098税込¥7,8081個当日出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
メカニカルピペット mLINE
sartorius(ザルトリウス)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から6日以内出荷ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
Multipette E3x
Eppendorf(エッペンドルフ)¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷仕様仕様:E3x、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-03容量範囲(mL)0.1~50
Multipette E3
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷仕様仕様:E3、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-01
電動ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
分注器デジフィット AUP+
SIBATA(柴田科学)¥46,980~税込¥51,678~1本3日以内出荷から33日以内出荷デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否可
マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。ピペットの種類マイクロピペット
8チャンネルマイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。ピペットの種類マイクロピペット
分注器ガラスデジフィット
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から7日以内出荷チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入
GILSON(ギルソン)¥1,999税込¥2,1991セット(5個)6日以内出荷対応機種U1000/C1200/P1000M/P1200Mアズワン品番60-0194-66
ピペットマン P100 10μL~100μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
プロテクトフィルター 10mL 50個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥6,798税込¥7,4781個(50個)3日以内出荷Filter 10ml (50 pcs.)アズワン品番65-5710-75
エジェクタ止めネジセット
NICHIRYO(ニチリョー)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷止めネジ、バネ、ワッシャ仕様対応機種:NPLO2-2/10/20/100/200/1000アズワン品番64-9719-12
エジェクタ止めネジセット
NICHIRYO(ニチリョー)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷止めネジ、バネ、ワッシャ仕様対応機種:NPX2-2/10/20/100/200/1000/NPF2/NPV2共通セット内容止めネジ、バネ、ワッシャアズワン品番64-9718-81
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-95
ピペットガイ用フィルター交換用治具
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,649税込¥1,8141個6日以内出荷ピペットガイPG2-1000用のフィルター交換用の治具です。アズワン品番67-4571-92
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-5000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-01
epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥45,980税込¥50,5781式(2304本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。 リロード(詰め替え用)材質プラスチックアズワン品番63-8460-69