絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(16)
- 0.000001(5)
- 0.00001(25)
- 0.00002(30)
- 0.00005(8)
- 0.0001(44)
- 0.0002(44)
- 0.0005(18)
- 0.001(41)
- 0.002(20)
- 0.005(23)
- 0.01(34)
- 0.02(36)
- 0.05(3)
- 0.1(17)
- 0.2(5)
- 0.5(8)
- 1(8)
- 2(3)
- 10(2)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(219)
- NICHIRYO(ニチリョー)(201)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(39)
- Finn(17)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- Socorex(ソコレックス)(13)
- コーニング(13)
- WATSON(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- アズワン(9)
- ビーエム機器(9)
- Celltreat(8)
- ムロオカ産業(8)
- レイニン(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: マイクロピペット
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む

ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-42絶対誤差(μL)±0.10~0.4不正確度(μL/%)±0.10~0.4
充電式ピペット マクロマン
GILSON(ギルソン)¥73,999税込¥81,3991本当日出荷1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個セット内容パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個質量(g)205バッテリー容量(Ah)2.8分注速度8段階アズワン品番64-7658-80オートクレーブの可否可操作方式電動容量範囲(mL)1~100
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:0.5-10μL 連続分注モード容量範囲:0.5-10μL 刻み:0.01μL 対応チップ:D10、DF10、DL10、DFL10チャンネル数8容量範囲(μL)0.5-10アズワン品番62-6238-36操作方式電動
5mL 10mL ボトムパーツ用工具
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷最大10mLのマルチチャンネルピペットボトムパーツ開放用仕様容量範囲:2mL~10mL ピペットボトムパーツの取り外し用アズワン品番65-5710-64容量範囲(mL)2~10
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:20-200μL 連続分注モード容量範囲:5-200μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、D300、DF100 、DF200、DF300チャンネル数8容量範囲(μL)5~200アズワン品番62-6238-42操作方式電動
ピペットホルダー リサーチプラス用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,299税込¥3,6291個4日以内出荷ピペットスタンド用仕様回転ピペットスタンド6本架け(3115000003)用 Eppendorf Research plus およびBiomaster 4830用 回転ピペットスタンド-2 6本架(3116000015)には非対応アズワン品番65-5710-57
溶媒廃棄用タブ 5075 751シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷廃棄ボックス設置用、動作容量 175/400 mLで廃液を分けられます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可アズワン品番63-8461-52オートクレーブの可否可
サーモアダプター 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用アズワン品番61-0164-43
epT.I.P.S. Motion フィルター 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781式(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番63-8460-98
epMotion用リザーバー 400mL 1パック 10個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥39,980税込¥43,9781パック(10個)3日以内出荷epMotionで減圧が必要な用途における廃液回収などに用いるSBSフォーマットの大容量な容器で、オートクレーブできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。仕様単位:10個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0164-15オートクレーブの可否可
サーモラック(24本立) 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷サーマルモジュール使用時に温度調節が可能。Cryoチューブ用やThermoMixerバージョンもございます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用、グリッパーで運搬可能アズワン品番61-0164-30
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥215,999税込¥237,5991本5日以内出荷電動ピペット、12チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:10-100μL 連続分注モード容量範囲:5-100μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、DF100チャンネル数12容量範囲(μL)5~100アズワン品番62-6238-41操作方式電動
ロッキングクリップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,399税込¥1,5391セット5日以内出荷マルチチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止仕様入数:3個入(4-ch)アズワン品番65-5710-60
epMotion用リザーバー 195mL 1式 20個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥71,980税込¥79,1781式(20個)5日以内出荷大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。Dead Volumeの低減を可能にしたボトム形状仕様単位:20個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番63-8460-09
epT.I.P.S. Motion フィルター 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781パック(960本)4日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-69
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30チャンネル数マルチ再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-41絶対誤差(μL)±0.10~0.4
Xplorer plus Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥429,800税込¥472,7801本3日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数12容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3744-62操作方式電動
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~2.0再現性(μL):≦0.25~0.50 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.25~0.50μL容量範囲(μL)20~200アズワン品番2-6856-43絶対誤差(μL)±0.50~2.0
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:10-100μL 連続分注モード容量範囲:5-100μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、DF100チャンネル数8アズワン品番62-6238-40操作方式電動
マイクロピペット リサーチプラス 6本パック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷手の負担を最小限に抑える超軽量ピペットピペッティング中に手や腕にかかる負担を大幅に軽減します。エッペンドルフ製品の中でも最軽量かつ最もわずかな力で操作できるピペットシリーズです。仕様パック内容 リサーチプラス 0.1~2.5μL, 0.5~10μL, 2~20μL (イエロー), 10~100μL, 20~200μL, 100~1,000μL 各 1本 epT.I.P.S. Box 2.0 各容量計6箱 6本架ピペットスタンド1台 ピペット型ボールペンセット内容リサーチプラス 0.1~2.5μL、0.5~10μL、2~20μL (イエロー)、10~100μL、20~200μL、100~1000μL 各 1本 epT.I.P.S. Box 2.0 各容量計6箱 6本架ピペットスタンド1台 ピペット型ボールペン容量範囲(μL)0.5~10アズワン品番67-3002-88
Xplorer plus
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に仕様チャンネル数:16チャンネル 容量範囲:5~100μL 最小可変単位:0.1μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数16チャンネル容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3744-56操作方式電動
プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷2.5mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 2.5mLピペット用 カラーコード:赤色セット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-68
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥215,999税込¥237,5991本5日以内出荷電動ピペット、12チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:0.5-10μL 連続分注モード容量範囲:0.5-10μL 刻み:0.01μL 対応チップ:D10、DF10、DL10、DFL10チャンネル数12容量範囲(μL)0.5~10アズワン品番62-6238-37操作方式電動
Eppendorf ResearchR plus シングルチャンネル, 固定 F
Eppendorf(エッペンドルフ)¥35,099税込¥38,6091本4日以内出荷Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。仕様容量範囲:20μL カラーコード:ライトグレー 相対系統誤差※1:±0.8% 絶対系統誤差※1:±0.16μL 相対偶然誤差※1:±0.3% 絶対偶然誤差※1:±0.06μL アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 容量固定 オートクレーバブルチャンネル数1容量範囲(μL)20アズワン品番65-2756-97絶対誤差(μL)±0.16オートクレーブの可否可不正確度(μL/%)±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)±0.3
Xplorer plus Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥429,800税込¥472,7801本3日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数12容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3744-61操作方式電動
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥111,999税込¥123,1991本翌々日出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRBアズワン品番65-3696-68オートクレーブの可否可ロック機能あり
サーモブロック 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 0.2mL PCRチューブ 96 本/96 ウェル PCR プレート用、グリッパーで運搬可能アズワン品番61-0164-27
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30チャンネル数8容量範囲(μL)46042アズワン品番62-6238-38操作方式電動
epMotion用リザーバー 0030 126シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)3日以内出荷PCR clean 純度。オートクレーブ可能で、リザーバーラックに設置可能。特別なリザーバーラックモジュールとの組み合わせで温度調節もできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。仕様単位:50個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1、要リザーバー用ラック、オートクレーブ可 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0169-16オートクレーブの可否可
ピペットマンセット
GILSON(ギルソン)¥130,999税込¥144,0991セット当日出荷ピペットマン3本セット(P20,P200,P1000)のお得なパッケージ。仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P20,P200,P1000各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(D200,D100096本入りBox各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・コンフォートハンドル3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚セット内容ピペットマン 3種類(P20,P200,P1000各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(D200,D100096本入りBox各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・コンフォートハンドル3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚アズワン品番65-8996-42
Xplorer plus
Eppendorf(エッペンドルフ)¥329,800税込¥362,7801本3日以内出荷384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に仕様チャンネル数:24チャンネル 容量範囲:1~20μL 最小可変単位:0.02μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数24チャンネル容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3744-57操作方式電動
epT.I.P.S. Motion フィルター(滅菌) 0030 015シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-81
epMotion用リザーバー 0030 126シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥35,980税込¥39,5781式(50個)3日以内出荷PCR clean 純度。オートクレーブ可能で、リザーバーラックに設置可能。特別なリザーバーラックモジュールとの組み合わせで温度調節もできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。仕様単位:50個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1、要リザーバー用ラック、オートクレーブ可、Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番63-8460-91オートクレーブの可否可
リサーチプラス Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μLチャンネル数8容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3697-52操作方式手動
サーモブロック PCR 96 OC
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷96ウェルプレートおよび0.2 mLチューブ用です。サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 セミ-スカート PCR プレート専用アズワン品番63-8459-25
Heightアダプター mm 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用アズワン品番61-0164-20
リサーチプラス Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μLチャンネル数12容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3697-54操作方式手動
ロッキングリング
Eppendorf(エッペンドルフ)¥599税込¥6591個4日以内出荷シングルチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止仕様シングルチャンネルピペットのスプリングアクションをロック 容量範囲:2.5μL~1,000μLチャンネル数1容量範囲(μL)2.5~1000アズワン品番65-5710-62
Xplorer plus
Eppendorf(エッペンドルフ)¥329,800税込¥362,7801本3日以内出荷384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に仕様チャンネル数:24チャンネル 容量範囲:5~100μL 最小可変単位:0.1μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数24容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3744-58操作方式電動
サーモアダプター DWP 96 1.2mL用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷1 mL ディープウェルプレートの加熱および冷却用です。プレートはグリッパーで交換できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用アズワン品番61-0164-12