絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
885件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • ロッキングリング Eppendorf(エッペンドルフ)

    ロッキングリング

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    シングルチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止
    仕様●シングルチャンネルピペットのスプリングアクションをロック●容量範囲:2.5μL - 1,000μL容量範囲(μL)2.5~1000アズワン品番65-5710-62
  • リサーチプラス 赤色調整シール ADJ 5個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス 赤色調整シール ADJ 5個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    369税込406
    1個(5個)
    4日以内出荷
    Eppendorf Research(R) plus用
    仕様●カラー:赤アズワン品番65-5710-61
  • リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    259,800税込285,780
    1本
    4日以内出荷
    チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴
    仕様●チャンネル数:8チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μLチャンネル数4容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3697-52操作方式電動
  • プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    2.5mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
    仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●2.5mLピペット用●カラーコード:赤色セット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-68
  • ピペットホルダー 壁架式 イージーペット 3用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー 壁架式 イージーペット 3用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    Easypet(R) 3用
    仕様●ウォールマウントアズワン品番65-5710-80
  • ノーズコーンO-リング 1200μL 24個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ノーズコーンO-リング 1200μL 24個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    3,598税込3,958
    1個(24個)
    4日以内出荷
    赤色。マルチチャンネルピペットボトムパーツ用
    仕様●容量範囲:50 - 1,200μL●入数:1 セット(24個入)●3122、4860、4861共用容量範囲(μL)50~1200アズワン品番65-5710-73
  • セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズ ビーエム機器

    セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズ

    ビーエム機器
    14,980税込16,478
    1パック(100個)
    18日以内出荷
    病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器。デカンティング時、液滴り防止のリング形状。精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
    仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 75.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-14オートクレーブの可否不可
  • PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズ ビーエム機器

    PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズ

    ビーエム機器
    34,980税込38,478
    1式
    4日以内出荷
    プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
  • PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズ ビーエム機器

    PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズ

    ビーエム機器
    93,980税込103,378
    1式
    4日以内出荷
    プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
  • PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズ ビーエム機器

    PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズ

    ビーエム機器
    109,800税込120,780
    1式
    4日以内出荷
    プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
  • PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズ ビーエム機器

    PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズ

    ビーエム機器
    33,980税込37,378
    1式
    4日以内出荷
    チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
  • PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット PAL-8シリーズ ビーエム機器

    PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット PAL-8シリーズ

    ビーエム機器
    91,980税込101,178
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
  • PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット PAL-12シリーズ ビーエム機器

    PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット PAL-12シリーズ

    ビーエム機器
    109,800税込120,780
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
  • O-リングカッティングツール Eppendorf(エッペンドルフ)

    O-リングカッティングツール

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    マルチチャンネルピペットのチップコーン上のOリングのカッティング用
    仕様●容量:100μLおよび300μL●O-リング用アズワン品番65-5710-65
  • Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Finnpipetteデジタル 16chマルチチャンネルピペット 5-50μl Thermo Fisher Scientific

    Finnpipetteデジタル 16chマルチチャンネルピペット 5-50μl

    Thermo Fisher Scientific
    179,800税込197,780
    1式
    18日以内出荷
    Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。
    仕様●容量範囲:5-50μl●一目盛り刻み:0.5μl●カラーコード:ターコイズ●5年保証●構成:ピペット本体、サービスツール、グリース、キャリブレーションフライヤー、ラベル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。セット内容ピペット本体、サービスツール、グリース、キャリブレーションフライヤー、ラベル、マニュアル、保証書材質プラスチックチャンネル数16容量範囲(μL)5-50アズワン品番65-3805-15オートクレーブの可否ロック機能あり
  • Axygen Axypet Pro スターターパック AXYGEN

    Axygen Axypet Pro スターターパック

    AXYGEN
    149,800税込164,780
    1ケース(1個)
    93日以内出荷
    Axygen Axypet Proスターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL)のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)が含まれます。カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Proシングルチャンネルピペッター0.5-10μL。カタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Proシングルチャンネルピ
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)チャンネル数1アズワン品番65-3964-66
  • Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ AXYGEN

    Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ

    AXYGEN
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
  • Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ AXYGEN

    Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ

    AXYGEN
    95,980税込105,578
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
  • 5mL 10mL ボトムパーツ用工具 Eppendorf(エッペンドルフ)

    5mL 10mL ボトムパーツ用工具

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    最大10mLのマルチチャンネルピペットボトムパーツ開放用
    仕様●容量範囲:2mL-10mL●ピペットボトムパーツの取り外し用チャンネル数マルチチャンネルアズワン品番65-5710-64容量範囲(mL)2~10
  • リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    259,800税込285,780
    1本
    4日以内出荷
    チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
    仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μLチャンネル数8容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3697-51操作方式電動
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    126,999税込139,699
    1本
    3日以内出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
  • Xplorer plus Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    Xplorer plus Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    399,800税込439,780
    1本
    4日以内出荷
    チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
  • Xplorer plus Eppendorf(エッペンドルフ)

    Xplorer plus

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    299,800税込329,780
    1本
    4日以内出荷
    384ウェルプレートへのピペッティングを容易に。エッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズ。チップエジェクションに必要な力を50%削減。チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリング。ピペットを常に同じ向きで使用可能。スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に
  • リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    299,800税込329,780
    1本
    4日以内出荷
    チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
    仕様●チャンネル数:12チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μLチャンネル数4容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3697-54オートクレーブの可否操作方式手動
  • ピペットホルダー リサーチプラス用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー リサーチプラス用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ピペットスタンド用
    仕様●回転ピペットスタンド6本架け(3115000003)用●Eppendorf Research plus およびBiomaster 4830用●回転ピペットスタンド-2 6本架(3116000015)には非対応●※ピペットは商品に含まれませんアズワン品番65-5710-57
  • アクリル製ピペットホルダー Thermo Scientific Nalgene

    アクリル製ピペットホルダー

    Thermo Scientific Nalgene
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
    安定感のある堅牢なつくり。各種ディスポーザブルピペットの整理整頓に。希薄な酸や塩基への短時間の暴露に耐える
    仕様●材質:アクリル●サイズW×L×H(cm):8.9×41.6×29.2●棚数:4段●※アルコール、有機溶剤、強酸は、すぐに損傷を引き起こす可能性があります。●入数:1個×1包材質アクリルアズワン品番65-5642-36
  • SmartCheck 卓上簡易ピペット検査ツール SLS1010S METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    SmartCheck 卓上簡易ピペット検査ツール SLS1010S

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    迅速で簡単なピペット検査ツール。100%容量×4回をランプにて合否判定ピペット1本あたり60秒にて。20‐1000μLピペット実施可能ISO8655準拠。どのブランドも実施可能。2μLと2000μ以上は使用できません。10μL使用ご希望はピペット管理ソフトPipetteXスターターでご実施可能
    仕様●寸法(長さ×幅×高さ): 90×90×107mmアズワン品番65-3977-55
  • GLPキット マニュアル Finn

    GLPキット マニュアル

    Finn
    109,800税込120,780
    1セット
    7日以内出荷
    F1-ClipTipピペットのリーズナブルなスターターセット。分注レンジを幅広くカバー。チップやピペットスタンドも付属。エコパッケージ
    仕様●キット内容●▼4641320N F1-ClipTip 1-10μL×1本●▼4641200N F1-ClipTip 10-100μL×1本●▼4641230N F1-ClipTip 100-1000μL×1本●▼9420400 F-スタンド×1台●▼94410040 ClipTip 12.5 Ext×1ラック●▼94410310 ClipTip 200 ラック×1ラック●▼94410710 ClipTip 1000 ラック×1ラック容量範囲(μL)100~1000アズワン品番65-5641-97
  • ADJキャップ 赤 5個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ADJキャップ 赤 5個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,598税込1,758
    1個(5個)
    4日以内出荷
    EppendorfReference(R)2用。挿入シールを除去するためのピンを含む
    仕様●入数:1セット(5個入)アズワン品番65-5710-66
  • 1200μL ボトムパーツ用工具 Eppendorf(エッペンドルフ)

    1200μL ボトムパーツ用工具

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    1,200μLピペットのマルチチャンネルボトムパーツを開けるため
    アズワン品番65-5710-78
  • ロッキングクリップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ロッキングクリップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    マルチチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止
  • F2(マニュアル) Finn

    F2(マニュアル)

    Finn
    98,980税込108,878
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    F1、F2のリーズナブルなスターターセット。▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー。▼チップやピペットスタンドも付属。▼エコパッケージ
  • F1(マニュアル) Finn

    F1(マニュアル)

    Finn
    118,819税込130,701
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    F1、F2のリーズナブルなスターターセット。▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー。▼チップやピペットスタンドも付属。▼エコパッケージ
  • 焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズ ムロオカ産業

    焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズ

    ムロオカ産業
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • Axygen Axypet Pro 12チャンネルピペッター AP-12シリーズ AXYGEN

    Axygen Axypet Pro 12チャンネルピペッター AP-12シリーズ

    AXYGEN
    119,800税込131,780
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
  • マイクロピペット 容量調整可能 シングルチャネル Celltreat

    マイクロピペット 容量調整可能 シングルチャネル

    Celltreat
    124,199税込136,619
    1本
    19日以内出荷
    平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
  • ネジ式喀痰処理器 グローバルサイエンス

    ネジ式喀痰処理器

    グローバルサイエンス
    28,980税込31,878
    1箱(100袋×5本)
    10日以内出荷
    ベルト吊り一体型で、ベルトを通さず引っ掛けるだけで装着でき、着脱が簡単です。滑りにくい素材で、水漏れに強い
    仕様●サイズ口部Φ26.5mm、全長:100mm●材質:PS(ポリスチレン)材質ポリスチレン全長(mm)100アズワン品番65-3864-34
  • リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    299,800税込329,780
    1本
    4日以内出荷
    チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
    仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μLチャンネル数12容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3697-53操作方式手動
  • Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    111,999税込123,199
    1本
    翌々日出荷
    専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
    仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-66オートクレーブの可否ロック機能あり
マイクロピペット