絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
890件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ GILSON(ギルソン)

    ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    155,999税込171,599
    1本
    4日以内出荷
    容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量
    仕様●容量範囲:100μL~1200μL
  • ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    34,980税込38,478
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
  • 喀痰容器 TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    喀痰容器 TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    14,980税込16,478
    1箱(50袋×5本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
  • ピペット MLA Micro D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA Micro D-Tipper

    Celltreat
    157,699税込173,469
    1個
    19日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA D-Tipper

    Celltreat
    153,999税込169,399
    1個
    19日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Digital Celltreat

    ピペット MLA Digital

    Celltreat
    352,099税込387,309
    1個
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Celltreat

    ピペット MLA

    Celltreat
    135,399税込148,939
    1個
    19日以内出荷
    シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm
  • マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ IKA

    マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ

    IKA
    83,980税込92,378
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
  • ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKA

    ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ

    IKA
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷から63日以内出荷
    研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
    仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
  • ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL Celltreat

    ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL

    Celltreat
    932,399税込1,025,639
    1セット
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-74
  • ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL Celltreat

    ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL

    Celltreat
    135,399税込148,939
    1個
    19日以内出荷
    シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm容量範囲(μL)25アズワン品番67-3116-34
  • ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips Celltreat

    ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips

    Celltreat
    556,199税込611,819
    1セット
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-73
  • ピペットパッケージ IKA

    ピペットパッケージ

    IKA
    109,999税込120,999
    1セット
    5日以内出荷
    IKA PETTE Classic Kitパッケージは、ラボのニーズを満たす2~1000μLの容量範囲をカバーするセットにしました。 可変容量の3種のピペットに2種類のピペットチップ、スタンドで構成されています。 研究者にとって便利なスターターパッケージになることでしょう。 信頼のドイツ製 ロボットによる完全自動キャリブレーション 人間工学に基づいた軽量0ピペット。ピストンも柔らかく指の痛みを軽減します 高品質でUV耐性と耐薬品性を備えた材料を使用し耐久性を大幅に向上 オートクレーブ可能
    仕様●パッケージ内容●▼ピペット本体:IKA PETTE vario 2-20μL+IKA PETTE vario 20-200μL+IKA PETTE vario 100-1000μL●▼スタンド:IKA Linea●▼チップ:Tip s box (96 pcs.)+Tip 1000μL box (60 pcs.)セット内容ピペット本体、スタンド、チップ容量範囲(μL)2~1000アズワン品番68-1806-48オートクレーブの可否
  • マクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    7,498税込8,248
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    仕様チップ内へのコンタミを防ぎます。材質(フィルター)ノズル:PP(ポリプロピレン)ファイバー
  • トランスファーペッテ Tシリーズ トレフ

    トランスファーペッテ Tシリーズ

    トレフ
    45,199税込49,719
    1本
    5日以内出荷
    ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。ロックのかけ忘れを防ぐため、ロックボタンをなくしております。※メイン画像は旧タイプ(Sシリーズ)のものになります。
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
  • フィンピペットデジタル Finn

    フィンピペットデジタル

    Finn
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    126,999税込139,699
    1本
    3日以内出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)1.00~3.00
  • ノーバス ピペット(電動) Finn

    ノーバス ピペット(電動)

    Finn
    239,800税込263,780
    1本
    5日以内出荷
    機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
    仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):30~300●連続分注最小容量(μL):15●可変ステップ(μL):1●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:Flex300、300●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数8容量範囲(μL)30~300最小可変容量(μL)1バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-37操作方式電動
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • フィンピペットデジタル Finn

    フィンピペットデジタル

    Finn
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
    仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.5●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:250univ、Flex200、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数12容量範囲(μL)5~50最小可変容量(μL)0.5アズワン品番65-5641-18オートクレーブの可否
  • フィンピペットデジタル Finn

    フィンピペットデジタル

    Finn
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
    仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):0.5~10●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:パープル●適合Finntip:10、Flex10●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数8容量範囲(μL)0.5~10最小可変容量(μL)0.1アズワン品番65-5641-16オートクレーブの可否
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    148,999税込163,899
    1本
    3日以内出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-48絶対誤差(μL)±1.00~3.00
  • ノーバス ピペット(電動) Finn

    ノーバス ピペット(電動)

    Finn
    299,800税込329,780
    1本
    5日以内出荷
    機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
    仕様●チャンネル:16●容量レンジ(μL):5~50●連続分注最小容量(μL):2.5●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:ターコイズ●適合Finntip:50●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数16容量範囲(μL)5~50バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-39操作方式電動
  • ノーバス ピペット(電動) Finn

    ノーバス ピペット(電動)

    Finn
    239,800税込263,780
    1本
    5日以内出荷
    機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
    仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):5~50●連続分注最小容量(μL):2.5●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:イエロー●適合Finntip:Flex200、250Univ、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数8容量範囲(μL)5~50バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-35操作方式電動
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザイン
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    148,999税込163,899
    1本
    3日以内出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●再現性(μL):0.05~0.10●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10再現性0.05~0.10μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-46絶対誤差(μL)±0.08~0.20
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    95,980税込105,578
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:8●チップタイプ:300μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:30-300μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数8容量範囲(μL)30-300アズワン品番65-3962-79ロック機能あり
  • ノーバス ピペット(電動) Finn

    ノーバス ピペット(電動)

    Finn
    289,800税込318,780
    1本
    6日以内出荷
    機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止
    仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):100~1200●連続分注最小容量(μL):50●可変ステップ(μL):1●カラーコード:ターコイズ●適合Finntip:Flex1200●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数8容量範囲(μL)100~1200バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-40操作方式電動
  • ノーバス ピペット(電動) Finn

    ノーバス ピペット(電動)

    Finn
    269,800税込296,780
    1本
    5日以内出荷
    機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止
    仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):1~10●連続分注最小容量(μL):0.5●可変ステップ(μL):0.02●カラーコード:ピンク●適合Finntip:Flex10、10●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数12容量範囲(μL)1~10最小可変容量(μL)0.02バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-34操作方式電動
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:2-20μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数1容量範囲(μL)46073アズワン品番65-3962-71オートクレーブの可否ロック機能あり
  • フィンピペットデジタル Finn

    フィンピペットデジタル

    Finn
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキ
    仕様●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.5●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:250univ、Flex200、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。容量範囲(μL)5~50最小可変容量(μL)0.5アズワン品番65-5641-13オートクレーブの可否
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:1000μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:100-1000μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数1容量範囲(μL)100-1000アズワン品番65-3962-75オートクレーブの可否ロック機能あり
  • ノーバス ピペット(電動) Finn

    ノーバス ピペット(電動)

    Finn
    239,800税込263,780
    1本
    5日以内出荷
    機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止
    仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):1~10●連続分注最小容量(μL):0.5●可変ステップ(μL):0.01●カラーコード:ピンク●適合Finntip:Flex10、10●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数8容量範囲(μL)1~10バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-33操作方式電動
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    119,800税込131,780
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:12●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:5-50μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-81
  • ノーバス ピペット(電動) Finn

    ノーバス ピペット(電動)

    Finn
    269,800税込296,780
    1本
    5日以内出荷
    。機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
    仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):30~300●連続分注最小容量(μL):15●可変ステップ(μL):1●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:Flex300、300●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数12容量範囲(μL)30~300最小可変容量(μL)1バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-38操作方式電動
  • ノーバス ピペット(電動) Finn

    ノーバス ピペット(電動)

    Finn
    269,800税込296,780
    1本
    5日以内出荷
    。機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
    仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):5~50●連続分注最小容量(μL):2.5●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:イエロー●適合Finntip:Flex200、250Univ、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数12容量範囲(μL)5~50最小可変容量(μL)0.1バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-36操作方式電動
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数1容量範囲(μL)0.5-10アズワン品番65-3962-70ロック機能あり
  • ラムダ エリートタッチ コーニング

    ラムダ エリートタッチ

    コーニング
    95,980税込105,578
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning●チャンネル:8●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数8容量範囲(μL)0.5-10アズワン品番65-3962-76オートクレーブの可否ロック機能あり
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    126,999税込139,699
    1本
    3日以内出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-45絶対誤差(μL)±0.08~0.20
マイクロピペット