絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(8)
  • マクセル(345)
  • 東亜DKK(302)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(294)
  • HORIBA(堀場製作所)(152)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
  • SIBATA(柴田科学)(58)
  • ケニス(57)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(52)
  • KRK(笠原理化工業)(50)
  • A-Gas Japan(42)
  • TGK(東京硝子器械)(34)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(33)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
  • 佐藤計量器製作所(30)
  • SKC(環境測定)(26)
  • アズワン(25)
  • 共立理化学研究所(25)
  • セムコーポレーション(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AP-20用交換電極モジュール A&D(エー・アンド・デイ)

    AP-20用交換電極モジュール

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合AP-20
  • コンパクトpH計 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクトpH計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    pH測定の必要性を追求。pH電極モジュールは交換可能。基本分解能と精度でpH測定。自動温度補償機能(ATC機能)。高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。標準液でpH値の簡単校正。コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示 ケースに入れて持ち運びに便利。防水設計、IP67に準拠
    用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書種別コンパクト型質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個測定項目pH測定範囲(pH)1.0~12.0測定方式ガラス電極法分解能0.1pH直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)精度(pH)±0.1温度補償ATCあり電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)校正1~3点校正電池1.5Vアルカリボタン電池 LR44 4個動作温度0~50℃ディスプレイコンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ約8分検出単位(pH)0.1校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0防水性IP67分解能(pH)0.1
  • 電池フタ A&D(エー・アンド・デイ)

    電池フタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ◆ポケット型pH計AP-21用電池フタ
    対象機種AP-21RoHS指令(10物質対応)対応
水質検査・土壌検査関連(pH等)