絞り込み
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • モノタロウ(8)
  • マクセル(345)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(296)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(293)
  • HORIBA(堀場製作所)(156)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
  • ケニス(59)
  • SIBATA(柴田科学)(58)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(52)
  • A-Gas Japan(42)
  • TGK(東京硝子器械)(33)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(33)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
  • 佐藤計量器製作所(30)
  • アズワン(26)
  • SKC(環境測定)(26)
  • 共立理化学研究所(24)
  • セムコーポレーション(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素計用試薬のみ KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計用試薬のみ

    KRK(笠原理化工業)(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
    用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
  • 残留塩素計 KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計

    KRK(笠原理化工業)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(50回分)
    当日出荷
    残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
    用途残留塩素測定用仕様本体(DPD法)セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース寸法(mm)82×36×111測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0アズワン品番1-6652-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 高濃度有効塩素測定試薬(RC用) KRK(笠原理化工業)

    高濃度有効塩素測定試薬(RC用)

    KRK(笠原理化工業)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100回分)
    当日出荷
  • DPD液体試薬 KRK(笠原理化工業)

    DPD液体試薬

    KRK(笠原理化工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(18mL)
    7日以内出荷
  • 残留塩素測定器 KRK(笠原理化工業)

    残留塩素測定器

    KRK(笠原理化工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
  • 溶存オゾン用粉末試薬 KRK(笠原理化工業)

    溶存オゾン用粉末試薬

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個(100回分)
    当日出荷
    仕様100回分アズワン品番64-4046-95
  • 塩素イオン標準液 1000mg/L KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン標準液 1000mg/L

    KRK(笠原理化工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    容量(mL)250
  • 塩素イオン標準液 10mg/L KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン標準液 10mg/L

    KRK(笠原理化工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)250
  • DP-1Z/2Z用セル KRK(笠原理化工業)

    DP-1Z/2Z用セル

    KRK(笠原理化工業)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
  • ジョイント式透視度計 KRK(笠原理化工業)

    ジョイント式透視度計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なジョイント式の透視度計です。
    付属品洗浄ブラシ
  • イオン活量強度調整剤 ISAB KRK(笠原理化工業)

    イオン活量強度調整剤 ISAB

    KRK(笠原理化工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    容量(mL)250
  • 残留塩素計 KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。 上水試験法に準拠しています。
    仕様本体(DPD法)寸法(mm)120×100×108測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0構成比色測定器DPD比色盤(A盤)×1枚角型比色管(フタ付き)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分携帯ケースアズワン品番1-6650-01商品タイプレンタル品はこちら
  • DP-1Z/2Z用 セル用キャップ KRK(笠原理化工業)

    DP-1Z/2Z用 セル用キャップ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • 濁度・色度センサー用 標準液 KRK(笠原理化工業)

    濁度・色度センサー用 標準液

    KRK(笠原理化工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(250mL)
    9日以内出荷
    仕様サイズ(mL):250
  • 濁度・色度センサー KRK(笠原理化工業)

    濁度・色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース寸法(mm)48×32×320質量(g)約300アズワン品番1-8673-01
  • pH/ORP計 KP-11Z KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP計 KP-11Z

    KRK(笠原理化工業)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    1本の電極でpH/ORP/水温/mVの4項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。
    トラスコ品番707-5825材質ABS樹脂電源(V)DC4.5測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
  • イオン計 KRK(笠原理化工業)

    イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
    付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV質量(g)本体:約300 電極:約100電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV温度補償自動温度補償測定対象遊離塩素イオン大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm校正2繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)データメモリ30件防塵防水性能IP67
  • MLSS/界面計 KRK(笠原理化工業)

    MLSS/界面計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
    付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
  • 導電率計 KRK(笠原理化工業)

    導電率計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    耐薬品性と耐温度性に優れた接液部材質の電極で低濃度から高濃度までの液体の導電率を高精度で測定できる導電率計です。 SI単位(mS/m、S/m)と旧単位(μS/cm、mS/cm)を切り替えて測定できます。
    セット内容計器、導電率電極、電池 (LR03×3 アルカリ電池)、取扱説明書材質接液部材質:PPS、バイトン (リング)、PP寸法(mm)75×38×180質量(g)約290電源アルカリ乾電池(LR03×3)測定項目導電率・塩分・温度ケーブル長(m)2精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit測定方式交流2電極法表示LCD 4桁 2段(導電率、水温同時表示)温度測定範囲(℃)0~100温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度0.1℃±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×38×180電源自動OFF30分後表示項目導電率・塩分・温度表示範囲(℃)0~100温度係数0~9.99%任意設定水温(℃)0~100防水性IP66(電極接続時)セル定数セル定数任意設定機能
  • 濁度計 KRK(笠原理化工業)

    濁度計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
    付属品濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース寸法(mm)88×174×65測定範囲0.00~1100度 3レンジ自動切換え質量(g)310電源単4電池×4(付属)測定精度±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS)分解能0.01度/0.00~10.99度 0.1度/11.0~109.9度 1度/110~1100度
  • BTB試薬 KRK(笠原理化工業)

    BTB試薬

    KRK(笠原理化工業)
    ¥1,079税込¥1,187
    1個
    6日以内出荷
  • 溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)

    溶存オゾン計

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    欠品中
    光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
    付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ寸法(mm)75×180×38質量(g)290電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ測定範囲(mg/L)0.00~3.00測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL分解能0.01mg/L
  • プローブ型濁度・色度センサー KRK(笠原理化工業)

    プローブ型濁度・色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    17日以内出荷
    寸法(mm)75×38×180質量(g)本体/約270、検出器/約350アズワン品番1-8673-02
  • pH/残留塩素計(アクアテスター) KRK(笠原理化工業)

    pH/残留塩素計(アクアテスター)

    KRK(笠原理化工業)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
    セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース種別本体(DPD法)測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6アズワン品番1-6651-01
  • pH計 KP-11F KRK(笠原理化工業)

    pH計 KP-11F

    KRK(笠原理化工業)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    8日以内出荷
    1本の電極でpH/水温/mVの3項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。
    トラスコ品番707-5824材質ABS樹脂測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
  • 高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)

    高濃度有効塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
    付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1仕様受光部:フォトダイオード寸法(mm)75×180×38測定範囲0~500mg/L電源単4電池×4(付属)分解能1mg/L検水量5mL光源LED
  • 濁度センサ KRK(笠原理化工業)

    濁度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(1個)
    当日出荷
    全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
    付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強酸・強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲0.0~100.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式透過光測定法再現性(度)±0.5以内
  • 濁度色度センサー KRK(笠原理化工業)

    濁度色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
    付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式ダブルビーム透過光測定法再現性(度)±0.2以内
  • 色度センサ KRK(笠原理化工業)

    色度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
    付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式透過光測定法再現性(度)±0.5以内
  • 残留塩素測定器DP-7Z用セル(フタなし) KRK(笠原理化工業)

    残留塩素測定器DP-7Z用セル(フタなし)

    KRK(笠原理化工業)
    ¥979税込¥1,077
    1個(1個)
    8日以内出荷
  • 残留塩素測定器 KRK(笠原理化工業)

    残留塩素測定器

    KRK(笠原理化工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1個)
    6日以内出荷
    プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
    付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
  • 塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本(1本)
    8日以内出荷
    CL-11Z用の電極です。
    寸法(mm)16.8Φ×155質量(g)約100測定項目塩素イオン
  • 透視度センサ KRK(笠原理化工業)

    透視度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    8日以内出荷
    近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。 デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。 付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。
    付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ寸法(mm)48×32×320質量(g)約300電源単5電池×4(付属)再現性±3%(FS)以内(一定条件で)測定原理レンズ集光式透過光測定測定波長近赤外光 880nm測定範囲(cm)2.0~200水温(℃)2~40(測定)
  • MLSS KRK(笠原理化工業)

    MLSS

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    8日以内出荷
    LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。 食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
    付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214質量(g)290(本体)、約550(検出器)電源単4アルカリ電池×3(付属)測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000測定項目MLSSケーブル長(m)6測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内データ数最大30件(データ番号、測定値表示)分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
  • 塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
  • イオン計 KRK(笠原理化工業)

    イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
    自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。 最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。 防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
    付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など寸法(mm)70×170×36質量(g)約290(本体)、約105(電極)電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付ケーブル長(m)1分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV温度補償自動温度補償繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
  • 比色法水質測定器 アクアテスター KRK(笠原理化工業)

    比色法水質測定器 アクアテスター

    KRK(笠原理化工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
  • 一体型透視度センサ KRK(笠原理化工業)

    一体型透視度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    5日以内出荷
    デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。
    質量(g)約300電源単5アルカリ乾電池4個測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320測定波長近赤外線(880nm)測定範囲(cm)2.0~200
水質検査・土壌検査関連(pH等)