絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(487)
  • 東亜DKK(356)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(堀場製作所)(233)
  • アズワン(162)
  • KRK(笠原理化工業)(90)
  • TGK(東京硝子器械)(82)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • 共立理化学研究所(64)
  • 宮本理研工業(62)
  • ケニス(61)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(55)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(53)
  • A-Gas Japan(42)
  • ADVANTEC(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pHメーター用 標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター用 標準液

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    5,798税込6,378
    1箱(250mL)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    用途pH電極の校正用
  • pH標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH標準液

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極 補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
    用途懸濁液や水溶液のpH測定仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B種類(ガラス膜)Uシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部オープンジャンクションケーブル固定ケーブルシャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル電極(内部)ARGENTHALアズワン品番1-5101-04
  • 卓上型pHメーター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    卓上型pHメーター

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
    付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630タイプ卓上型電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
  • 410用電解液 3moL 250mL メトラー METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    410用電解液 3moL 250mL メトラー

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    TGK品番910-66-42-01容量(mL)250アズワン品番1-5101-03
  • ポータブル導電率計用 オプション METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル導電率計用 オプション

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    18,980税込20,878
    1ケース(20mL×30袋)
    翌々日出荷
  • 卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1セット(1セット)
    46日以内出荷
    機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
  • ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    129,800税込142,780
    1式
    翌々日出荷
    KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
    付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証仕様メモリ点数:200測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21
  • pH計 pH700用 電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH計 pH700用 電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
    用途水溶液のpH測定用仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl種類(ガラス膜)HAシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部セラミックケーブル旧:52300009、新:30281896シャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)マルチピン電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHALアズワン品番1-5101-01
  • 導電率メーター Seven2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    導電率メーター Seven2Go

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷
    簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲導電率/0.010 μS/cm - 500 mS/cm、温度/-5 ~ 105 ℃保護構造IP67精度導電率/±0.5%、温度/±0.2 ℃センサータイプInLab 738-ISMセンサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能導電率/0.001 - 1、温度/0.1 ℃コネクタLTWソケット言語表示英語パラメータ伝導率測定値の保存200
  • 導電率メーター FiveGo METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    導電率メーター FiveGo

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    53,980税込59,378
    1セット
    20日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)188×77×33測定範囲導電率/0.01 μS/cm - 200 mS/cm、温度/0 ~ 100 ℃保護構造IP67精度導電率/±0.5%、温度/±0.5 ℃センサータイプLE703 IP67センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能導電率/0.01 - 1、温度/0.1 ℃コネクタLTWソケット言語表示英語パラメータ伝導率測定値の保存200
  • 導電率メーター FiveEasy METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    導電率メーター FiveEasy

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    109,800税込120,780
    1セット
    20日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲伝導率/0.01 μS/cm ~200 mS/cm、温度/0~100℃精度伝導率/±0.5%、mV/±0、温度/±0.5℃センサータイプLE703センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能伝導率/0.01-1、温度/0.1℃コネクタMini-DIN言語表示英語パラメータ伝導率
  • PHメーター Seven2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    PHメーター Seven2Go

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    56,980税込62,678
    1台ほか
    5日以内出荷
    簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲pH/-2 ~20、mV/-1999 ~ 1999、温度/-5 ~ 105 ℃保護構造IP67精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、0.1、mV/1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA言語表示英語パラメータpH、ORP測定値の保存200
  • PHメーター FiveGo METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    PHメーター FiveGo

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)188×77×33測定範囲pH/0~14、mV/-1999.000 ~ 1999.000、温度/0 ~ 100 ℃保護構造IP67精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃センサータイプLE438 IP67センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01、mV/1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA言語表示英語パラメータpH、ORP測定値の保存200
  • PHメーター FiveEasy Plus METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    PHメーター FiveEasy Plus

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    80,980税込89,078
    1セット
    5日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲pH/-2~16、mV/-2000.000~2000.000、温度/-5~105℃精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.3℃センサータイプLE438センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01 0.1、mV/1、温度/0.1℃言語表示英語データ転送PC、プリンタパラメータpH、ORP
  • PHメーター FiveEasy METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    PHメーター FiveEasy

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    60,980税込67,078
    1セット
    5日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲pH/0~14、mV/-2000.000~2000.000、温度/0~100℃精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃センサータイプLE438センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01、mV/1、温度/0.1℃コネクタBNC、 シンチ /RCA、 2 mm Ref、 アナログmV信号出力言語表示英語パラメータpH
  • PH/イオンメーター Seven2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    PH/イオンメーター Seven2Go

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    91,980税込101,178
    1台
    20日以内出荷
    簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲pH/-2 ~20、イオン/1.00E-9 - 9.99E+9、mV/-2000.000 ~ 2000.000、温度/-30 ~ 130 ℃保護構造IP67精度pH/±0.002、イオン/±0.5 %、mV/±0.1センサー【センサ付属】不要分解能pH/0.001、0.01、0.1、イオン/3 または 4 桁(自動レンジ)、mV/0.1、1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA、 2 mm Ref言語表示英語、イタリア語、フランス語、ポーランド語、ロシア語、ポルトガル語、中国語、ドイツ語、スペイン語、タイ語データ転送PCパラメータpH、イオン、ORP測定値の保存2000
  • 卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    卓上型pHメーター(セブンダイレクト)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    269,800税込296,780
    1セット(1セット)
    46日以内出荷
    機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
    仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
  • ポータブル導電率メーター Seven2Go 英語版校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル導電率メーター Seven2Go 英語版校正証明書付

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    189,800税込208,780
    1式
    9日以内出荷から39日以内出荷
    「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
    校正証明書一般校正(英語)
  • ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
    測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正
  • ポータブル導電率メーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル導電率メーター Seven2Go 校正証明書付

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    179,800税込197,780
    1式
    9日以内出荷から39日以内出荷
    IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。 ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。 フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
    サイズ222×70×35mm質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)付属電極シャフト部長さ/120mm、シャフト径/12mmメモリー(点数)200防塵防水性能IP67校正証明書一般校正
  • ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
    使用温度範囲0~100℃測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-8510-11
  • pHメーター用標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター用標準液

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル溶存酸素計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1個
    33日以内出荷
    シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。
    寸法(mm)70×35×222電源単3電池×4(付属)
  • pHメータ(Seven)用pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメータ(Seven)用pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    76,980税込84,678
    1個
    23日以内出荷から33日以内出荷
    KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
  • ポータブルpH計(ファイブゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計(ファイブゴー)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    98,980税込108,878
    1個
    22日以内出荷から46日以内出荷
    200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
    寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
  • ポータブルpH計(セブンゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計(セブンゴー)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
    寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
  • ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル溶存酸素計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷
    仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
  • ポータブルpH計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • 光学式溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    光学式溶存酸素計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L質量(g)290電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
  • ISMセンサー InLab731-ISM-2m METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ISMセンサー InLab731-ISM-2m

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    99,980税込109,978
    1本
    50日以内出荷
    仕様●セルタイプ:4極式測定範囲0.01~1000mS/cmシャフト径(Φmm)12温度範囲(℃)0~100測定項目導電率ケーブル2mシャフト長さ(mm)120コネクタMini-DIN材質(シャフト)エポシキセル定数0.57cm-1
  • ISMセンサー InLab731-ISM METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ISMセンサー InLab731-ISM

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    93,980税込103,378
    1本
    46日以内出荷
    仕様●セルタイプ:4極式測定範囲0.01~1000mS/cmシャフト径(Φmm)12温度範囲(℃)0~100測定項目導電率ケーブル1.2mシャフト長さ(mm)120コネクタMini-DIN材質(シャフト)エポシキセル定数0.57cm-1
  • pHメーター S2-Meter METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター S2-Meter

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    99,980税込109,978
    1台
    46日以内出荷
    Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
    付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間質量(g)270タイプ本体キット外形寸法(mm)222×70×35電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.測定範囲(pH)0~14精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5ORPmV,rel.mVディスプレイセグメントLCD温度分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01/0.1
  • 導電率・溶存酸素用電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    導電率・溶存酸素用電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    76,980税込84,678
    1個
    46日以内出荷
  • pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
  • pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番1-8510-11
  • ポータブルpH計 F2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計 F2用 pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から46日以内出荷
  • ポータブルpH計 S2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計 S2用 pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    70,980税込78,078
    1個
    11日以内出荷
  • pHメーター FP20/F20用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター FP20/F20用 pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等)