絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,185)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,521)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(948)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(830)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm

    高須産業
    42,980税込47,278
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)900質量(kg)13開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm

    高須産業
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)600質量(kg)10開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ

    高須産業
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
    仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • 角形自然給気レジスター 手動シャッター式 高須産業

    角形自然給気レジスター 手動シャッター式

    高須産業
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)
    用途居室用付属品取付ねじ×4本仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付材質ABS樹脂材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法)適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)開口面積(cm2)有効:32
  • 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ

    高須産業
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
    仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ

    高須産業
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷
    自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
    仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し材質ABS樹脂製タイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • 涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業

    涼風暖房機 浴室用 防水仕様

    高須産業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    48日以内出荷
    色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
    用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。質量(kg)3.5ホワイトタイプ屋内壁掛形電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15ヒーターグラファイトヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204適合床面積1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年
  • 浴室換気乾燥暖房機用 純正リモコン 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機用 純正リモコン

    高須産業
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    浴室換気乾燥暖房機用リモコン。シンプルなデザインで見やすく、ボタンが大きく操作性が向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。消し忘れのない安心のタイマー設定
    入数1台
  • 角形自然給気レジスター 差圧式タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 差圧式タイプ

    高須産業
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm

    高須産業
    35,980税込39,578
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)700質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • 浴室換気乾燥暖房機 1室換気 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 1室換気

    高須産業
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
    付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
  • 浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型

    高須産業
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
    付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約5.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJCワイヤードリモコン入数1台モデル外部換気線連動タイプ
  • 角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ

    高須産業
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
    仕様空気清浄フィルター付材質オール樹脂製ブラックタイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • 角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ

    高須産業
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    ホワイトタイプ高性能フィルタータイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
  • 角形自然給気レジスター 結露防止タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 結露防止タイプ

    高須産業
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    ホワイトタイプ結露防止断熱パッキン付材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)約63(重量法)
  • 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式

    高須産業
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替) 選べる3つの乾燥モード 1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適 開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
    用途浴室換気乾燥暖房取付天井取付タイプ屋内天井取付電源(V)AC100ケーブル長(m)約0.5ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応)適合パイプ径(Φmm)100適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可
  • 浴室換気乾燥暖房機 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機

    高須産業
    79,980税込87,978
    1台
    48日以内出荷
    遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
    用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。質量(kg)7.5電源(V)AC200V(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター適合床面積ユニットバス1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-59
  • 涼風暖房機 壁面タイプ 高須産業

    涼風暖房機 壁面タイプ

    高須産業(5件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
    用途脱衣室・トイレ・小部屋用適合1.5坪以下タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15電源AC100V(50/60Hz)・12A本体質量(kg)約3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130騒音値(dB)(強)46、(弱)33ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W)電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm

    高須産業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)750質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm

    高須産業
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm

    高須産業
    96,980税込106,678
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm

    高須産業
    92,980税込102,278
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm

    高須産業
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm

    高須産業
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm

    高須産業
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • 浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル

    高須産業
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
    付属品リモコン寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/3室同時換気 200V仕様電源(V)AC200コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.9ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJAワイヤードリモコン入数1台モデル3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
  • 照明スイッチ付リモコンカバー 高須産業

    照明スイッチ付リモコンカバー

    高須産業
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。照明スイッチ付きリモコンカバーと本体用照明基板のセットです。照明ボタンを押すごとに、浴室の照明をON/OFFすることが可能です。照明のON/OFF状態は、スイッチ部のランプ(白)で確認可能です。本体に照明基盤(付属)を取り付けることで、浴室の照明スイッチをリモコン一体型へ変更することができます。リモコンの基盤にはすでに照明スイッチが内蔵されていますので、照明スイッチ付リモコンカバーに交換するだけで対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など)
    構成リモコンカバー+本体用照明基盤入数(個)1
  • 浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ

    高須産業
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
    付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット)寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.0ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJFワイヤードリモコン入数1台モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
  • 浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル

    高須産業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
    付属品リモコン寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 200V仕様電源(V)AC200コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.9ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJDワイヤードリモコン入数1台モデル2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
  • 浴室換気乾燥暖房機 3室換気 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 3室換気

    高須産業
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
    寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.2ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
  • 浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル

    高須産業
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切換も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
    付属品リモコン寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 200V仕様電源(V)AC200コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.9ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJAワイヤードリモコン入数1台モデル1室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
  • 浴室換気乾燥暖房機 2室換気 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 2室換気

    高須産業
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
    寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
  • 角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ

    高須産業
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
    仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付材質オール樹脂製ブラックタイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • 角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ

    高須産業
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
    仕様高性能フィルター付材質オール樹脂製ブラックタイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • 角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ

    高須産業
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
    仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し材質オール樹脂製ホワイトタイプ差圧式タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台呼び径(Φmm)150パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ) 高須産業

    ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ)

    高須産業
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    天井取り付けタイプ。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付。2モーター・2ファン方式。リモコンコード5m付属。多彩な機能をリモコンで簡単操作
    用途浴室暖房、浴室乾燥機として。 浴室暖房 暖房 遠赤ヒーター 浴室 お風呂 浴室乾燥 衣類乾燥 換気 ヒートショック 暖房 送風 扇風機 換気仕様●ヒーター方式:絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター●取付可能開口寸法(角穴)(mm):280-300×400-425●新規開口寸法(mm):285×400●質量(Kg):7.1タイプ屋内天井取付電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1370/1370、(乾燥)1380/1380、(涼風)38/40、(換気)13/13、(24時間換気)7/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36×21
  • オプション部材 温風ガード 高須産業

    オプション部材 温風ガード

    高須産業
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    浴室換気乾燥暖房機・涼風暖房機 システム部材
    対応製品BF-861RGA、BF-871RGA2、BF-961RGC、SDG-1200GBM、SDG-1200GSM用材質アルミ材(鏡面仕上げ)取付壁面取付用板圧(mm)0.5
  • 角形自然給気レジスター スタンダードタイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター スタンダードタイプ

    高須産業
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    ホワイトタイプスタンダードタイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
  • 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式

    高須産業
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    電動ルーバーを搭載 2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル 1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」
    用途浴室換気乾燥暖房タイプ屋内天井取付電源(V)AC100モーターACモーターフィルター開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能風量強弱適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • 浴室換気乾燥暖房機 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機

    高須産業
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。高性能電動ダンパー搭載。既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
    用途浴室用(2~3室換気)付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット取付天井埋込型タイプ天井取付/2~3室換気タイプ電源(V)AC100仕様消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110