絞り込み
ブランド
- ELPA(1)
- NIP(ニッピ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アイワ金属(4)
- オーム電機(1)
- 三和電気計器(1)
- 三桂製作所(3)
- 丸信電業(8)
- 共立電子産業(2)
- 共立電機(2)
- 大阪避雷針工業(OHK)(12)
- 大阪電具(ODK)(2)
- 日動電工(20)
- 日本シーム工業(2)
- 日本製紙(3)
- 東京富士商会(11)
- 東神電気(10)
- 横河計測(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
接地とは電気機器の電路を大地とつなぐことで、アースとも呼ばれています。これを行うことにより通信機器を安定して動作させたり、静電気を防止したり、電気機器を安全に使用することができたりします。保安目的利用の代表的な例は、電子レンジなどの家電製品で行われる接地です。家電製品は漏電してしまった時に故障や火災などの事故を招くことがありますが、接地をしておくとこれらの事故を未然に防ぐことができます。そして接地をするための部品を接地材料と呼びます。

丸形アース棒
日動電工(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000
丸信電業¥1,498税込¥1,6481本当日出荷MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
アース棒 10Φ
丸信電業(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。材質銅メッキ
接地抵抗低減材(アスロンR)
日本製紙(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(10kg)当日出荷優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物外観灰白色粉体
丸形アース棒 単独工法用
日動電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷単独工法用のアース棒です。地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。質量(g)300種類Φ7×900寸法L(mm)900寸法D(Φmm)7リード線長さ(mm)300リード線太さ(mm2)5.5被覆厚さ(mm)銅:0.3
リード端子
東神電気¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
蓄力コネクタ
恒和工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。 スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州
接地抵抗低減材(アスロンRS)
日本製紙¥11,980税込¥13,1781箱(6kg×2袋)当日出荷ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。 接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。 そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。成分導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物外観灰色粉体
リード端子かしめ型14mm用
日動電工(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)
キャップ式リード端子
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
ボルト型コネクタ
東神電気¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
接地極 銅板Ⅱ型 900角【公共仕様】
NIP(ニッピ)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極)
日動電工¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷導電性に優れたコンクリート接地電極です。パワーメッシュのみの販売はしておりません。
単一式接地棒
東神電気¥1,998~税込¥2,198~1本ほか4日以内出荷ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼