絞り込み
ブランド
- 日動電工(20)
- 大阪避雷針工業(OHK)(12)
- NIP(ニッピ)(11)
- 東京富士商会(11)
- 東神電気(10)
- 丸信電業(8)
- アイワ金属(4)
- 日本製紙(3)
- 三桂製作所(3)
- 大阪電具(ODK)(2)
- 共立電子産業(2)
- 日本シーム工業(2)
- 共立電機(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 三和電気計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 河村電器産業(1)
- 富士商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 接地材料

リード端子 リード端子
東神電気¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか4日以内出荷充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
接地極グルリンダー SUE
河村電器産業¥54,980税込¥60,4781個41日以内出荷専用埋設穴は不要! 接地極のため掘削作業はありません。 電柱の下部にグルリンダーを巻き付けそのまま埋設しますので接地極のためだけの掘削、埋め戻し作業は不要になります。寸法(mm)1500×350×350質量(kg)8.3
接地極 銅板Ⅰ型 900角【民間仕様】
NIP(ニッピ)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
接地極 銅板Ⅰ型 600角【民間仕様】
NIP(ニッピ)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×600質量(kg)6
接地棒 (単一式接地棒)
東神電気¥6,498~税込¥7,148~1箱(10本)3日以内出荷仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5リード線長さl(mm)205
高圧引下線接続用コネクタ
大阪電具(ODK)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)9日以内出荷から17日以内出荷高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅最大締付トルク(N・m)19.6高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
アースロン 10kg
東京富士商会¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷アスロンは持続性接地抵抗低減剤のパイオニアとして25年を越える歴史を持つ日本製紙(株)が自信をもってお薦めする製品です。優れた低減剤で、国内はもとより海外に於いても広く採用されています。アスロンRは優れた接地抵抗低減作用を有し、接地工事費の節減をもたらします。アスロンRは使い方が非常に簡単でポリ容器等が必要ありません。アスロンRは抜群の低抵抗持続性があります。アスロンRは接地極を腐食させません。成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物荷姿NET10kg(外装クラフト・内装ポリエチレン)外観灰白色の粉末
接地抵抗低減剤 ニッピアースⅢ
NIP(ニッピ)¥13,980税込¥15,3781セット(6kg×2袋)4日以内出荷接地極を設ける際に本製品を補助材として使用すると大きな低減効果が得られます。 有害物質を含んでおらず、土中に有害な成分などが流出することがありません。 接地抵抗の持続性に優れており、接地極を腐食させることもありません。 水2.4kgを加え、練り混ぜて使用して下さい。使用量1袋(6kg)で約1.5m入数1セット(6kgx2袋)
リード端子
日動電工¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。質量(g)308種類Φ16用寸法L(mm)90寸法D(Φmm)16リード線38mm2×500mm