2ページ目: 接地材料

99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単一式接地棒 東神電気

    単一式接地棒

    東神電気
    17,980税込19,778
    1箱(20本)ほか
    4日以内出荷
    充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
    用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
  • 接続用2端子BOX・PC端子付 露出型 硬質ビニール製 NIP(ニッピ)

    接続用2端子BOX・PC端子付 露出型 硬質ビニール製

    NIP(ニッピ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ビニールタイプ露出型本体厚さ(mm)80
  • 接地極 銅板Ⅱ型 900角【公共仕様】 NIP(ニッピ)

    接地極 銅板Ⅱ型 900角【公共仕様】

    NIP(ニッピ)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
    厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
  • 接地極 銅板Ⅱ型 600角【公共仕様】 NIP(ニッピ)

    接地極 銅板Ⅱ型 600角【公共仕様】

    NIP(ニッピ)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
    厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×600質量(kg)6
  • 接地極 銅板Ⅰ型 600角【民間仕様】 NIP(ニッピ)

    接地極 銅板Ⅰ型 600角【民間仕様】

    NIP(ニッピ)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
    厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×600質量(kg)6
  • 丸形アース棒用リード端子 日動電工

    丸形アース棒用リード端子

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途関東仕様タイプ関東仕様リード線長さ(mm)300
  • ドブ アースクランプ 東電用 東京富士商会

    ドブ アースクランプ 東電用

    東京富士商会
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。
    適合メッセンジャー:45s
  • ドブ アースクランプ 東京富士商会

    ドブ アースクランプ

    東京富士商会
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。
    適合メッセンジャー:45s
  • アースクランプ TV用 東京富士商会

    アースクランプ TV用

    東京富士商会
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。
    適合【メッセンジャー】30s
  • ケミアース 30L 東京富士商会

    ケミアース 30L

    東京富士商会
    16,980税込18,678
    1箱
    3日以内出荷
    内容A剤,B剤,C剤,D剤
  • ホクデン 東京富士商会

    ホクデン

    東京富士商会
    24,980税込27,478
    1袋
    3日以内出荷
    質量(kg)20
  • 連結アース棒 14Φ 東京富士商会

    連結アース棒 14Φ

    東京富士商会
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    品名連結式アース棒寸法D(Φmm)14寸法L1500(銅メッキ)
  • 連結アース棒 10Φ 東京富士商会

    連結アース棒 10Φ

    東京富士商会
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    品名連結式アース棒寸法D(Φmm)10寸法L1500(銅メッキ)
  • アース棒用リード端子 14Φ 東京富士商会

    アース棒用リード端子 14Φ

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    品名リード端子14Φ(銅メッキ)
  • アース棒用リード端子 10Φ 東京富士商会

    アース棒用リード端子 10Φ

    東京富士商会
    7,998税込8,798
    1個(10個)
    3日以内出荷
    品名リード端子10Φ(銅メッキ)
  • 導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極) 日動電工

    導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極)

    日動電工
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷
    導電性に優れたコンクリート接地電極です。パワーメッシュのみの販売はしておりません。
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。
    質量(g)349種類L:900寸法L(mm)900寸法t(mm)1.6表面処理銅めっきリード線長さ(mm)180工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • アース棒用先端ソケット 日動電工

    アース棒用先端ソケット

    日動電工
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    アース棒の先端部分を補強するためのソケットです。固い土壌や少々の岩盤に当たっても打ち込みできます。
  • アースワッシャー 日本シーム工業

    アースワッシャー

    日本シーム工業
    6,398税込7,038
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい
    厚さ(mm)1.5
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    端子台を収納する樹脂製の端子ボックスです。バックパネルやDIN レールを取付けるためのタッピンねじを付属しています。蓋はライトグレー色と透明色があります。バックパネル、DIN レールは別途ご用意下さい。
    材質PA66規格CE難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調【本体】ライトグレー【蓋】ライトグレー/透明特性耐油IP等級IP66
  • 接地台座 三桂製作所

    接地台座

    三桂製作所
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。
    ΦD15t5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ボルトM5×0.8質量(g/個)11環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)太さ(mm)【接地線】2.0~2.6
  • 測定用接地棒 (B8ST) 日動電工

    測定用接地棒 (B8ST)

    日動電工
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    接地抵抗測定時の補助極として使用するアース棒です。周期的に測定するために常設します。アース棒B8J×2本とリード端子かしめタイプB14KA×2個がセットになった製品です。
    セット内容アース棒(Φ14×750)B8J×2本、リード端子かしめタイプ(Φ14用)B14KA×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード端子 大阪避雷針工業(OHK)

    リード端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    材質銅被覆、鋼棒摘要リード端子寸法14Φ×75
  • 単独アース棒 大阪避雷針工業(OHK)

    単独アース棒

    大阪避雷針工業(OHK)
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要単独用寸法14Φ×1500
  • 接地銅板 大阪避雷針工業(OHK)

    接地銅板

    大阪避雷針工業(OHK)
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    仕様銅ロー付材質銅製
  • 標示板 大阪避雷針工業(OHK)

    標示板

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
  • 測定用アース棒 大阪避雷針工業(OHK)

    測定用アース棒

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要測定用寸法14Φ×300
  • 連結アース棒 大阪避雷針工業(OHK)

    連結アース棒

    大阪避雷針工業(OHK)
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要連結用寸法14Φ×1500
  • 標示板 国土交通省型 大阪避雷針工業(OHK)

    標示板 国土交通省型

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    用途縦型材質黄銅製
  • コンパクトポール 大阪避雷針工業(OHK)

    コンパクトポール

    大阪避雷針工業(OHK)
    72,980税込80,278
    1個
    10日以内出荷
  • ボルトコネクタ 2本止 富士商

    ボルトコネクタ 2本止

    富士商
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
  • キャップ形リード端子Φ14用 日動電工

    キャップ形リード端子Φ14用

    日動電工
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • CJ01シリーズ用手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CJ01シリーズ用手動結線工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    299,800税込329,780
    1個
    33日以内出荷
    CJ01シリーズ専用の手動結線工具です。 風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
  • 接地棒(2本セット) 三和電気計器

    接地棒(2本セット)

    三和電気計器
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
  • 単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    319税込351
    1個
    当日出荷
    単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付アズワン品番65-3734-27
  • 単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2Pアズワン品番65-3734-28
  • 圧接中継コネクタ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    圧接中継コネクタ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    自動車補修部品として開発しています。
  • RVコネクター ニッケル アイワ金属

    RVコネクター ニッケル

    アイワ金属
    1,488税込1,637
    1個(4個)
    6日以内出荷
    先にパーツをネジ止めしておくと、ドライバー1本で家具の組み上げができます。
    材質亜鉛ダイカスト・スチールコード113408アズワン品番64-5082-78
  • Tノックコネクター ホワイト アイワ金属

    Tノックコネクター ホワイト

    アイワ金属
    689税込758
    1個(4個)
    7日以内出荷
    ドライバー1本で家具の組み上げが出来ます。
    材質プラスチック・スチールホワイトコード113407アズワン品番64-5082-77
  • コネクター 21×18 AP-1302シリーズ アイワ金属

    コネクター 21×18 AP-1302シリーズ

    アイワ金属
    349税込384
    1個(4個)
    6日以内出荷
    カバーキャップでネジが隠れてスッキリとしたデザインです。
    材質プラスチック
接地材料