接地棒とは感電や電気設備の火災などの事故を防止するためのアース棒のことです。硬い土質にも打ち込みやすく、腐食を防止するため銅メッキが施されたアース棒は接地抵抗を減らしてくれる便利なアイテム。送風機の接地や一般住宅におけるアース配線など幅広い作業現場で使用されています。丸型タイプの他にS型加工をすることで表面積を拡大したタイプなど形状はさまざまです。また連結式接地棒を打ち込む時に接地線をリンクさせるためのリード端子などのパーツもあり、組み合わせての使用もできます。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
  • 丸形アース棒 日動電工

    丸形アース棒

    日動電工(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
  • アース棒 W型300mm 丸信電業

    アース棒 W型300mm

    丸信電業(16件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    材質銅メッキ規格D種リード線長さ(mm)5.5スケ×150サイズ(mm)W型300
  • 丸形アース棒 日動電工

    丸形アース棒

    日動電工(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
  • アースバー Panasonic(パナソニック)

    アースバー

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
    長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3質量(kg)0.04
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工(28件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
    表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 丸信電業

    アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000

    丸信電業
    1,498税込1,648
    1本
    7日以内出荷
    MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
    用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
  • W型アース棒 ELPA

    W型アース棒

    ELPA(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    W形。全長:30cm。リード線:3m(1.25mm2)付
  • アース棒 7Φ 丸信電業

    アース棒 7Φ

    丸信電業(15件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
    材質銅メッキ規格D種工法単一式
  • アース棒 オーム電機

    アース棒

    オーム電機(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • アース棒 10Φ 丸信電業

    アース棒 10Φ

    丸信電業(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
    材質銅メッキ
  • 連結式接地棒 東神電気

    連結式接地棒

    東神電気
    3,298税込3,628
    1本ほか
    3日以内出荷
    ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
    材質(キャップ)塩化ビニル
  • アース棒 14Φ 丸信電業

    アース棒 14Φ

    丸信電業(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
    材質銅メッキ
  • 丸形アース棒用リード端子 日動電工

    丸形アース棒用リード端子

    日動電工(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイプ-リード線長さ(mm)500
  • リード端子 東神電気

    リード端子

    東神電気
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。
    材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
  • 丸形アース棒 単独工法用 日動電工

    丸形アース棒 単独工法用

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単独工法用のアース棒です。地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。
    質量(g)300種類Φ7×900寸法L(mm)900寸法D(Φmm)7リード線長さ(mm)300リード線太さ(mm2)5.5被覆厚さ(mm)銅:0.3
  • メッキアース棒 日動電工

    メッキアース棒

    日動電工(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
  • リード端子 丸信電業

    リード端子

    丸信電業(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    銅メッキ処理。
    用途連結式アース棒と併せて使用します。材質銅メッキ
  • リード端子かしめ型14mm用 日動電工

    リード端子かしめ型14mm用

    日動電工(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
    全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)
  • メッキアース棒用リード端子 日動電工

    メッキアース棒用リード端子

    日動電工
    829税込912
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)300
  • キャップ式リード端子 日動電工

    キャップ式リード端子

    日動電工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
  • リード端子 かしめタイプ Φ10用 日動電工

    リード端子 かしめタイプ Φ10用

    日動電工
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    アース棒への打ち込みと接地線の接続が同時に行えるリード端子です。幅広い電線サイズに対応します。打ち込み目安となる確認線付きです。圧着工具・電線接続材料不要です。
    質量(g)66適合電線2.6mm~38mm2
  • 単一式接地棒 東神電気

    単一式接地棒

    東神電気
    1,398税込1,538
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
    材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
  • 短尺型 アース棒 B-8下 日動電工

    短尺型 アース棒 B-8下

    日動電工
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能
    質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800被覆厚さ(mm)銅:0.5
  • 単一式接地棒 東神電気

    単一式接地棒

    東神電気
    17,980税込19,778
    1箱(20本)ほか
    4日以内出荷
    充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
    用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
  • 丸形アース棒用リード端子 日動電工

    丸形アース棒用リード端子

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途関東仕様タイプ関東仕様リード線長さ(mm)300
  • 連結アース棒 14Φ 東京富士商会

    連結アース棒 14Φ

    東京富士商会
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    品名連結式アース棒寸法D(Φmm)14寸法L1500(銅メッキ)
  • 連結アース棒 10Φ 東京富士商会

    連結アース棒 10Φ

    東京富士商会
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    品名連結式アース棒寸法D(Φmm)10寸法L1500(銅メッキ)
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。
    質量(g)349種類L:900寸法L(mm)900寸法t(mm)1.6表面処理銅めっきリード線長さ(mm)180工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • 測定用接地棒 (B8ST) 日動電工

    測定用接地棒 (B8ST)

    日動電工
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    接地抵抗測定時の補助極として使用するアース棒です。周期的に測定するために常設します。アース棒B8J×2本とリード端子かしめタイプB14KA×2個がセットになった製品です。
    セット内容アース棒(Φ14×750)B8J×2本、リード端子かしめタイプ(Φ14用)B14KA×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトポール 大阪避雷針工業(OHK)

    コンパクトポール

    大阪避雷針工業(OHK)
    72,980税込80,278
    1個
    10日以内出荷
  • キャップ形リード端子Φ14用 日動電工

    キャップ形リード端子Φ14用

    日動電工
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 接地棒(2本セット) 三和電気計器

    接地棒(2本セット)

    三和電気計器
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
  • 連結式接地棒 東神電気

    連結式接地棒

    東神電気(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
    用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極寸法t(mm)0.5
  • リード端子 リード端子 東神電気

    リード端子 リード端子

    東神電気
    22,980税込25,278
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
    用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
  • 接地極グルリンダー SUE 河村電器産業

    接地極グルリンダー SUE

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    41日以内出荷
    専用埋設穴は不要! 接地極のため掘削作業はありません。 電柱の下部にグルリンダーを巻き付けそのまま埋設しますので接地極のためだけの掘削、埋め戻し作業は不要になります。
    寸法(mm)1500×350×350質量(kg)8.3
  • 接地棒 (単一式接地棒) 東神電気

    接地棒 (単一式接地棒)

    東神電気
    6,498税込7,148
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5リード線長さl(mm)205
  • リード端子 日動電工

    リード端子

    日動電工
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。
    質量(g)308種類Φ16用寸法L(mm)90寸法D(Φmm)16リード線38mm2×500mm

接地材料』には他にこんなカテゴリがあります

接地棒